ASSY® 4 CSMP ZiNi skrutka do dreva Oceľ, zinok-nikel, čiastočný závit, zápustná hlava s frézovacími drážkami
ASSY 4 CSMP ZiNi,oc.,zi.-ni.,PT,záp.h. s fr.dr. RW
SKR ASSY4 ZAP FR RW20 P3E 5X30/20
Obj. č. 019095030
EAN 4061975613783
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Ideálny prenos výkonu vďaka upínaniu RW
- Vyšší výkon vďaka väčšej kontaktnej ploche na skrutkovacom hrote
- Vyššia stabilita, práca jednou rukou, presné umiestnenie vďaka drážke na dokonalé osadenie a vynikajúce dosadnutie hrotu
- Menej výmen skrutkovacích hrotov, jeden hrot je určený na mnohé priemery skrutky
- Kompatibilita s predchádzajúcim upínaním AW
Výrazné zníženie sily potrebnej pri upevňovaní skrutky
- Menšia tvorba medzier pri vnáraní drieku vďaka posuvnému účinku frézovacej stopky
- Minimalizované riziko zlomenia skrutky vďaka vysokému vytrhávaciemu momentu
- Nižšie riziko zranenia prečnievajúcimi kovovými trieskami vďaka integrácii frézovacej stopky do závitu
- Vysoká úroveň ochrany pracovného náradia
Bez nadmerného uťahovania a odlupovania s vysokým posuvom
- Vyšší prevod výkonu v prípade tvrdých driev vďaka posilnenej asymetrickej geometrii boku hrubého závitu
- Lepšie ukotvenie vďaka vyšším bokom závitu
Jemný začiatok závitu zaisťuje optimálne zapustenie a uchytenie skrutky
- Nízka tvorba medzier vďaka posunu frézovacích prvkov v tvare kopuly v hrote
- Zníženie trenia pri otáčaní závitu umožňuje znížiť silu skrutkovania, ktorú je potrebné použiť
Vysoké hodnoty pevnosti a tvárnosti
- Prispôsobená tepelná úprava zaručuje vysoké hodnoty pevnosti a tvárnosti
- Na plánovanie a určovanie rozmerov montáže odporúčame použiť softvér od spoločnosti Würth alebo príslušné návrhárske pomôcky. Dimenzovanie skrutiek ASSY možno vykonať v softvéri na výrobu drevených konštrukcií Würth od priemeru 5 mm
- V dôsledku mechanického zaťaženia, ktoré vytvára hrot počas skrutkovania, môže v mieste upnutia dôjsť k narušeniu odolnosti proti korózii.
- Túto skrutku nepoužívajte v aplikáciách, pri ktorých bude priamo vystavená rôznym vplyvom, ani vo vlhkých miestnostiach s atmosférami, ktoré obsahujú plynný chlór. Ak sa používajú vonku alebo v miestnostiach, kde sú neustále vystavené vysokej vlhkosti, použite skrutky ASSY 4 z nehrdzavejúcej ocele A2 alebo skrutky z nehrdzavejúcej ocele A4. A ak sa v prostredí nachádza chlór, použite skrutky z nehrdzavejúcej ocele HCR
- Skrutky do drevotrieskových dosiek ASSY 4, ASSYplus 4 a ASSYplus 4 FT sú optimalizované na použitie do dreva a drevených materiálov. Na aplikácie v rámci plastových kotiev, kde je možné obmedziť nosnosť (záťaž), používajte výlučne skrutky bez optimalizovaného závitového hrotu (hrot s frézovacím rebrovaním, hrot s vrtákom, samočistiaca drážka ap.), ako napríklad skrutky ASSY D so zapustenou hlavou alebo valcovou hlavou
Schválenie ETA-11/0190
Je potrebné dodržiavať požiadavky európskeho technického schválenia (ETA)
Hárky údajov(X)
Na spájanie dreva určeného na vzájomné stiahnutie k sebe
Čiastočný závit, ktorý sa začína bezprostredne za stopkou, umožňuje spájanie dreva určeného na stiahnutie k sebe. Závit skrutky sa po zaskrutkovaní nachádza celý v dolnom komponente.
Na aplikácie v triedach využitia 1 a 2 (od ∅ > 4 mm)
- Päťkrát vyššia ochrana proti korózii, so zinkovo-niklovou povrchovou úpravou bez chrómu (VI) s hrúbkou vrstvy 8 µm v porovnaní s pozinkovanými žltými povrchmi, 500 h pri skúške striekajúcou slanou vodou podľa DIN EN ISO 9227
- Na použitie v triede využitia 1 (interiér) a od ∅ > 4 mm v triede využitia 2 (zakrytá vonkajšia plocha) v súlade s normou EN 1995-1-1:2010-12 + DIN SPEC 1052-100:2013-08. Požiadavka klasifikácie T2/C2 je splnená v súlade s normou prEN 14592:2017 (D)
- Neodporúča sa používať v dreve s vysokým obsahom tanínu alebo v dreve impregnovanom tlakom v bojleri vo vlhkých priestoroch
- Na zvýšenie efektu spojenia alebo odolnosti voči preťahovaniu hlavy odporúčame použiť dokonale vyhovujúce podložky pre ASSY 4
- Skrutky ASSY sú schválené pre kvázi-statické zaťaženie
- Na optimálne využitie skrutky je nevyhnutné použiť hrot RW správnej veľkosti
- Skrutky s neúplným závitom sú ideálnym riešením na spájanie drevených komponentov. Na dosiahnutie optimálneho zostavenia komponentov nesmú byť komponenty, ktoré chcete upevniť, hrubšie než je dĺžka stopky (drieku)
![]() | |
Menovitý priemer (d) | 5 mm |
Dĺžka (l) | 30 mm |
Dĺžka závitu (lg) | 20 mm |
Tvar hlavy | Zápustná hlava s frézovacími drážkami |
Podrobnosti o hlave | Frézovacie drážky |
Priemer hlavy (dh) | 9,6 mm |
Výška hlavy (k) | 3,2 mm |
Vnútorný pohon | RW20 |
Druh závitu | Závit pre skrutky do dreva |
Vyhotovenie závitu | Neúplný závit |
Tvar závitu | Hrubý chod |
Priemer jadra | 3,2 mm |
Tvar špičky | Hrot s frézovacím vrcholom |
Vrcholový uhol | 34 Stupeň |
Materiál | Kalená oceľ |
Povrch | Zinok, nikel |
Farba | strieborné |
Uhol zaskrutkovania min./max. | 0-90 Stupeň |
Vhodnosť pre podklad | Drevo, Drevité materiály, Mäkké drevo, Preglejka (BSP), Tvrdé drevo, LVL |
Oblasť použitia | Drevená stavba, Konštrukcia prvkov, Vnútorné vybavenie, Vlhký priestor, Drevená stavba, Stavba z drevených panelov, Strecha, Izolácia krokiev |
Vhodné stroje | Würth ABS 12-E, Würth BS 12-A Power, Würth BS 14-A Combi |
Skrutka podliehajúca schváleniu | Áno |
Schválenie | ETA-11/0190 |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!