Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

ASSY® 4 CSMP ZiNi skrutka do dreva Oceľ, zinok-nikel, čiastočný závit, zápustná hlava s frézovacími drážkami

ASSY 4 CSMP ZiNi,oc.,zi.-ni.,PT,záp.h. s fr.dr. RW
SKR ASSY4 ZAP FR RW40 P3E 6X130/70

Obj. č. 0190960130

EAN 4061975613912

Cena za zvolené balenie
ASSY® 4 CSMP ZiNi skrutka do dreva Oceľ, zinok-nikel, čiastočný závit, zápustná hlava s frézovacími drážkami

Obj. č. 0190960130

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Univerzálna skrutka s čiastočným závitom na rýchle vytvorenie spojov drevo-drevo (smrek) so zvýšeným rizikom korózie v drevených konštrukciách. Vhodná pre suché alebo zakryté priestory

Ideálny prenos výkonu vďaka upínaniu RW


  • Vyšší výkon vďaka väčšej kontaktnej ploche na skrutkovacom hrote

  • Vyššia stabilita, práca jednou rukou, presné umiestnenie vďaka drážke na dokonalé osadenie a vynikajúce dosadnutie hrotu

  • Menej výmen skrutkovacích hrotov, jeden hrot je určený na mnohé priemery skrutky

  • Kompatibilita s predchádzajúcim upínaním AW


Výrazné zníženie sily potrebnej pri upevňovaní skrutky


  • Menšia tvorba medzier pri vnáraní drieku vďaka posuvnému účinku frézovacej stopky

  • Minimalizované riziko zlomenia skrutky vďaka vysokému vytrhávaciemu momentu

  • Nižšie riziko zranenia prečnievajúcimi kovovými trieskami vďaka integrácii frézovacej stopky do závitu

  • Vysoká úroveň ochrany pracovného náradia


Bez nadmerného uťahovania a odlupovania s vysokým posuvom


  • Vyšší prevod výkonu v prípade tvrdých driev vďaka posilnenej asymetrickej geometrii boku hrubého závitu

  • Lepšie ukotvenie vďaka vyšším bokom závitu


Jemný začiatok závitu zaisťuje optimálne zapustenie a uchytenie skrutky


  • Nízka tvorba medzier vďaka posunu frézovacích prvkov v tvare kopuly v hrote

  • Zníženie trenia pri otáčaní závitu umožňuje znížiť silu skrutkovania, ktorú je potrebné použiť


Vysoké hodnoty pevnosti a tvárnosti


  • Prispôsobená tepelná úprava zaručuje vysoké hodnoty pevnosti a tvárnosti
Upozornenie
  • Na plánovanie a určovanie rozmerov montáže odporúčame použiť softvér od spoločnosti Würth alebo príslušné návrhárske pomôcky. Dimenzovanie skrutiek ASSY možno vykonať v softvéri na výrobu drevených konštrukcií Würth od priemeru 5 mm

  • V dôsledku mechanického zaťaženia, ktoré vytvára hrot počas skrutkovania, môže v mieste upnutia dôjsť k narušeniu odolnosti proti korózii.

  • Túto skrutku nepoužívajte v aplikáciách, pri ktorých bude priamo vystavená rôznym vplyvom, ani vo vlhkých miestnostiach s atmosférami, ktoré obsahujú plynný chlór. Ak sa používajú vonku alebo v miestnostiach, kde sú neustále vystavené vysokej vlhkosti, použite skrutky ASSY 4 z nehrdzavejúcej ocele A2 alebo skrutky z nehrdzavejúcej ocele A4. A ak sa v prostredí nachádza chlór, použite skrutky z nehrdzavejúcej ocele HCR

  • Skrutky do drevotrieskových dosiek ASSY 4, ASSYplus 4 a ASSYplus 4 FT sú optimalizované na použitie do dreva a drevených materiálov. Na aplikácie v rámci plastových kotiev, kde je možné obmedziť nosnosť (záťaž), používajte výlučne skrutky bez optimalizovaného závitového hrotu (hrot s frézovacím rebrovaním, hrot s vrtákom, samočistiaca drážka ap.), ako napríklad skrutky ASSY D so zapustenou hlavou alebo valcovou hlavou

Schválenie ETA-11/0190

Je potrebné dodržiavať požiadavky európskeho technického schválenia (ETA)

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Na spájanie dreva určeného na vzájomné stiahnutie k sebe


Čiastočný závit, ktorý sa začína bezprostredne za stopkou, umožňuje spájanie dreva určeného na stiahnutie k sebe. Závit skrutky sa po zaskrutkovaní nachádza celý v dolnom komponente.



Na aplikácie v triedach využitia 1 a 2 (od ∅ > 4 mm)


  • Päťkrát vyššia ochrana proti korózii, so zinkovo-niklovou povrchovou úpravou bez chrómu (VI) s hrúbkou vrstvy 8 µm v porovnaní s pozinkovanými žltými povrchmi, 500 h pri skúške striekajúcou slanou vodou podľa DIN EN ISO 9227

  • Na použitie v triede využitia 1 (interiér) a od ∅ > 4 mm v triede využitia 2 (zakrytá vonkajšia plocha) v súlade s normou EN 1995-1-1:2010-12 + DIN SPEC 1052-100:2013-08. Požiadavka klasifikácie T2/C2 je splnená v súlade s normou prEN 14592:2017 (D)

  • Neodporúča sa používať v dreve s vysokým obsahom tanínu alebo v dreve impregnovanom tlakom v bojleri vo vlhkých priestoroch
Pokyny
  • Na zvýšenie efektu spojenia alebo odolnosti voči preťahovaniu hlavy odporúčame použiť dokonale vyhovujúce podložky pre ASSY 4

  • Skrutky ASSY sú schválené pre kvázi-statické zaťaženie

  • Na optimálne využitie skrutky je nevyhnutné použiť hrot RW správnej veľkosti

  • Skrutky s neúplným závitom sú ideálnym riešením na spájanie drevených komponentov. Na dosiahnutie optimálneho zostavenia komponentov nesmú byť komponenty, ktoré chcete upevniť, hrubšie než je dĺžka stopky (drieku)

Menovitý priemer (d)

6 mm

Dĺžka (l)

130 mm

Dĺžka závitu (lg)

70 mm

Tvar hlavy

Zápustná hlava s frézovacími drážkami

Podrobnosti o hlave

Frézovacie drážky

Priemer hlavy (dh)

12 mm

Výška hlavy (k)

4,4 mm

Vnútorný pohon

RW40

Druh závitu

Závit pre skrutky do dreva

Vyhotovenie závitu

Neúplný závit

Stopková fréza

Áno

Tvar závitu

Hrubý chod

Priemer jadra

3,9 mm

Tvar špičky

Hrot s frézovacím vrcholom

Vrcholový uhol

34 Stupeň

Materiál

Kalená oceľ

Povrch

Zinok, nikel

Farba

strieborné

Uhol zaskrutkovania min./max.

0-90 Stupeň

Vhodnosť pre podklad

Drevo, Drevité materiály, Mäkké drevo, Preglejka (BSP), Tvrdé drevo, LVL

Oblasť použitia

Drevená stavba, Konštrukcia prvkov, Vnútorné vybavenie, Vlhký priestor, Drevená stavba, Stavba z drevených panelov, Strecha, Izolácia krokiev

Vhodné stroje

Würth BS 14-A Combi, Würth BS 18-A Combi

Skrutka podliehajúca schváleniu

Áno

Schválenie

ETA-11/0190

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Požadované príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Uhol zaskrutkovania 45/60 stupňov

PRISL ASSY SKR 60 45GRD 200X120X30

Jednoducho nastaviteľný uhol skrutkovania a presné uhlové upevnenie dlhých skrutiek do dreva ASSY v uhle 45 alebo 60 
x 2 ks
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
Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
bit RW®

BIT-RW40-1/4ZO-L25MM

Ideálny hrot pre novú generáciu skrutiek ASSY
bit RW®

BIT-RW40-NEON RUŽOVÁ-1/4ZO-L50MM

Ideálny hrot pre novú generáciu skrutiek ASSY
x 5 ks
bit RW®

BIT-RW40-NEON RUŽOVÁ-1/4ZO-L120MM

Ideálny hrot pre novú generáciu skrutiek ASSY
x 5 ks
Podložka, zápustná podložka, plochá Zinkovo-niklová povrchová úprava

PODLOZKA SE P3E D8,5X25MM

Podložka/zápustná podložka pre skrutky zo zápustnou hlavou
x 200 ks