ASSY 4 CSMP ZiNi stl zn-ni blck PT cs mill poc RW
ASSY 4 CSMP ZiNi stl zn-ni blck PT cs mill poc RW
SKR ASSY4 ZAP RW20 P3R 4X50/33










Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Ideálny prenos sily vďaka drážke RW
- Viac sily vďaka väčšej kontaktnej ploche na hrote
- Vyššia stabilita, práca jednou rukou, precízne umiestnenie vďaka drážke na dokonalé osadenie a vynikajúce dosadnutie hrotu
- Menej výmen skrutkovacích hrotov, jeden hrot je určený na mnohé priemery skrutky
- Kompatibilita s predchádzajúcou drážkou AW
Výrazne znižuje silu potrebnú na zaskrutkovanie skrutky
- Minimálne štiepenie pri kontakte drieku s drevom v dôsledku posunu materiálu driekom frézy
- Minimalizované riziko zlomenia skrutky vďaka vysokému vytrhávaciemu momentu
- Znížené riziko zranenia vyčnievajúcimi kovovými trieskami vďaka integrácii čelnej frézy do závitu
- Znížené opotrebovanie nástrojov na aplikáciu
Bez nadmerného uťahovania s vysokým posuvom
- Vyšší prenos sily v pevných drevených materiáloch vďaka spevnenej, asymetrickej geometrii bokov závitu hrubého závitu
- Lepšie ukotvenie vďaka vyšším bokom závitu
Hladký začiatok závitu zaisťuje optimálne preniknutie a záber skrutky
- Minimálne štiepenie vďaka posunu materiálu kupolovitými frézovacími prvkami v hrote
- Minimálne trenie pri skrutkovaní závitu znižuje množstvo potrebnej sily
Vysoké hodnoty pevnosti a tvárnosti
- Tepelné spracovanie na mieru zaručuje vysoké hodnoty pevnosti a zároveň zabezpečuje vysokú tvárnosť
- Na plánovanie a projektovanie inštalácie odporúčame používať softvér Würth alebo príslušné pomôcky na projektovanie. Navrhovanie skrutiek ASSY je možné vytvoriť v softvéri pre drevostavby Würth od priem. skrutky 5 mm
- V dôsledku mechanickej sily vyvíjanej hrotom počas procesu skrutkovania môže byť nepriaznivo ovplyvnená odolnosť voči korózii v drážke skrutky.
- Túto skrutku nepoužívajte pri aplikáciách, pri ktorých bude priamo vystavená rôznym vplyvom počasia, ani vo vlhkých miestnostiach s atmosférami, ktoré obsahujú plynný chlór. Ak sa používa vonku a v miestnostiach, ktoré sú neustále vystavené vysokej vlhkosti, použite skrutky z nehrdzavejúcej ocele ASSY 4 A2 alebo A4 a ak sa v atmosfére nachádza chlór, použite skrutky z nehrdzavejúcej ocele HCR
- Skrutky do drevotrieskovej dosky ASSY 4, ASSYplus 4 a ASSYplus 4 VG sú optimalizované na použitie v dreve a drevenom materiáli. Pri používaní v plastových hmoždinkách, kde je možné znížiť pracovné zaťaženie, používajte iba skrutky bez optimalizovaného hrotu závitu (hrot s frézovanými rebrami, hrot s vrtákom, samočistiaca drážka atď.), ako sú skrutky ASSY D so zápustnou hlavou alebo valcovou hlavou
Hárky údajov(X)
Na spoje drevo-drevo určené na tesné spojenie
Čiastočný závit, ktorý začína bezprostredne pod driekom, umožňuje spojenie drevo-drevo, ktoré je určené na tesné spojenie. V tomto prípade je závit umiestnený úplne v spodnej časti.
Na aplikácie v triedach využitia 1 a 2 (od priem.> 4 mm)
- Päťkrát vyššia ochrana proti korózii zinkovo-niklového povrchu, hrúbka vrstvy 8 µm bez obsahu chrómu(VI), v porovnaní s pozinkovanými žltými povrchmi, 500 h podľa testu soľným postrekom v súlade s normou DIN EN ISO 9227
- Na použitie v triede využitia 1 (interiér) a od priemeru > 4 mm v triede využitia 2 (mokrá plocha alebo zakrytá vonkajšia plocha) podľa normy EN 1995-1-1:2010-12 + DIN SPEC 1052-100:2013-08. Požiadavka klasifikácie T2/C2 je splnená v súlade s normou prEN 14592:2017 (D)
- Neodporúča sa používať v dreve s vysokým obsahom tanínu alebo v dreve impregnovanom tlakom v bojleri vo vlhkých priestoroch
- Na zvýšenie spojovacieho efektu alebo odolnosti voči prerazeniu hlavy odporúčame použiť výrobok v spojení s presne zodpovedajúcimi podložkami pre ASSY 4
- Skrutky ASSY sú schválené pre kvázi-statické zaťaženie
- Ak chcete dosiahnuť optimálne využitie skrutky, použite presne zodpovedajúci hrot RW
- Skrutky s neúplným závitom sú ideálnym riešením na spájanie drevených komponentov. Na dosiahnutie optimálneho zostavenia komponentov nesmú byť komponenty, ktoré chcete upevniť, hrubšie než je dĺžka stopky (drieku)
![]() | |
Menovitý priemer (d) | 4 mm |
Dĺžka (l) | 50 mm |
Dĺžka závitu (lg) | 33 mm |
Tvar hlavy | Zápustná hlava s frézovacími drážkami |
Podrobnosti o hlave | Frézovacie drážky |
Priemer hlavy (dh) | 8 mm |
Výška hlavy (k) | 2,5 mm |
Vnútorný pohon | RW20 |
Druh závitu | Závit pre skrutky do dreva |
Vyhotovenie závitu | Neúplný závit |
Tvar závitu | Hrubý chod |
Priemer jadra | 2,5 mm |
Tvar špičky | Hrot s frézovacím vrcholom |
Vrcholový uhol | 28 Stupeň |
Materiál | Kalená oceľ |
Povrch | Zinok, nikel, čierny |
Farba | Čierna |
Uhol zaskrutkovania min./max. | 0-90 Stupeň |
Vhodnosť pre podklad | Drevo, Drevité materiály, Mäkké drevo, Preglejka (BSP), Tvrdé drevo, LVL |
Oblasť použitia | Univerzálne, Nábytok, Korpus, Kovanie |
Vhodné stroje | Würth BS 14-A Combi, Würth BS 12-A Power |
Skrutka podliehajúca schváleniu | Áno |
Schválenie | ETA-11/0190 |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |