Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

ASSY 4 CSMP ZiNi stl zn-ni blck PT cs mill poc RW

ASSY 4 CSMP ZiNi stl zn-ni blck PT cs mill poc RW
SKR ASSY4 ZAP RW20 P3R 5X80/42

Obj. č. 0190775080
EAN 4065746500265

Cena za zvolené balenie
ASSY 4 CSMP ZiNi stl zn-ni blck PT cs mill poc RW

Obj. č. 0190775080

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Universal partial-thread screw for fast, gap-free fastening of wood-to-wood connections (spruce).
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Menovitý priemer (d)

5 mm

Dĺžka (l)

80 mm

Dĺžka závitu (lg)

42 mm

Tvar hlavy

Zápustná hlava s frézovacími drážkami

Podrobnosti o hlave

Frézovacie drážky

Priemer hlavy (dh)

9,6 mm

Výška hlavy (k)

3,2 mm

Vnútorný pohon

RW20

Druh závitu

Závit pre skrutky do dreva

Vyhotovenie závitu

Neúplný závit

Tvar závitu

Hrubý chod

Priemer jadra

3,2 mm

Tvar špičky

Hrot s frézovacím vrcholom

Vrcholový uhol

28 Stupeň

Materiál

Kalená oceľ

Povrch

Zinok, nikel, čierny

Farba

Čierna

Uhol zaskrutkovania min./max.

0-90 Stupeň

Vhodnosť pre podklad

Drevo, Drevité materiály, Mäkké drevo, Preglejka (BSP), Tvrdé drevo, LVL

Oblasť použitia

Univerzálne, Nábytok, Korpus, Kovanie

Vhodné stroje

Würth BS 14-A Combi, Würth BS 12-A Power

Skrutka podliehajúca schváleniu

Áno

Schválenie

ETA-11/0190