Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

ASSY® 4 CSMP zin-nik. ČIERNA skrutka do dreva Oceľová, pokovovaná zinok-nikel čierna zápustná hlava s frézovanou drážkou a čiastočným závitom

ASSY 4 CSMP ZiNi oc. zn-ni čierna fr. záp. hl RW
SKR ASSY4 ZAP RW20 P3R 4X70/34

Obj. č. 0190774070

EAN 4065746500364

Cena za zvolené balenie
ASSY® 4 CSMP zin-nik. ČIERNA skrutka do dreva Oceľová, pokovovaná zinok-nikel čierna zápustná hlava s frézovanou drážkou a čiastočným závitom

Obj. č. 0190774070

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 200 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Univerzálna skrutka s čiastočným závitom na rýchle upevnenie spojov drevo-drevo (smrek) bez medzier.

Ideálny prenos sily vďaka drážke RW


  • Viac sily vďaka väčšej kontaktnej ploche na hrote

  • Vyššia stabilita, práca jednou rukou, precízne umiestnenie vďaka drážke na dokonalé osadenie a vynikajúce dosadnutie hrotu

  • Menej výmen skrutkovacích hrotov, jeden hrot je určený na mnohé priemery skrutky

  • Kompatibilita s predchádzajúcou drážkou AW


Výrazne znižuje silu potrebnú na zaskrutkovanie skrutky


  • Minimálne štiepenie pri kontakte drieku s drevom v dôsledku posunu materiálu driekom frézy

  • Minimalizované riziko zlomenia skrutky vďaka vysokému vytrhávaciemu momentu

  • Znížené riziko zranenia vyčnievajúcimi kovovými trieskami vďaka integrácii čelnej frézy do závitu

  • Znížené opotrebovanie nástrojov na aplikáciu


Bez nadmerného uťahovania s vysokým posuvom


  • Vyšší prenos sily v pevných drevených materiáloch vďaka spevnenej, asymetrickej geometrii bokov závitu hrubého závitu

  • Lepšie ukotvenie vďaka vyšším bokom závitu


Hladký začiatok závitu zaisťuje optimálne preniknutie a záber skrutky


  • Minimálne štiepenie vďaka posunu materiálu kupolovitými frézovacími prvkami v hrote

  • Minimálne trenie pri skrutkovaní závitu znižuje množstvo potrebnej sily


Vysoké hodnoty pevnosti a tvárnosti


  • Tepelné spracovanie na mieru zaručuje vysoké hodnoty pevnosti a zároveň zabezpečuje vysokú tvárnosť
Upozornenie
  • Na plánovanie a projektovanie inštalácie odporúčame používať softvér Würth alebo príslušné pomôcky na projektovanie. Navrhovanie skrutiek ASSY je možné vytvoriť v softvéri pre drevostavby Würth od priem. skrutky 5 mm

  • V dôsledku mechanickej sily vyvíjanej hrotom počas procesu skrutkovania môže byť nepriaznivo ovplyvnená odolnosť voči korózii v drážke skrutky.

  • Túto skrutku nepoužívajte pri aplikáciách, pri ktorých bude priamo vystavená rôznym vplyvom počasia, ani vo vlhkých miestnostiach s atmosférami, ktoré obsahujú plynný chlór. Ak sa používa vonku a v miestnostiach, ktoré sú neustále vystavené vysokej vlhkosti, použite skrutky z nehrdzavejúcej ocele ASSY 4 A2 alebo A4 a ak sa v atmosfére nachádza chlór, použite skrutky z nehrdzavejúcej ocele HCR

  • Skrutky do drevotrieskovej dosky ASSY 4, ASSYplus 4 a ASSYplus 4 VG sú optimalizované na použitie v dreve a drevenom materiáli. Pri používaní v plastových hmoždinkách, kde je možné znížiť pracovné zaťaženie, používajte iba skrutky bez optimalizovaného hrotu závitu (hrot s frézovanými rebrami, hrot s vrtákom, samočistiaca drážka atď.), ako sú skrutky ASSY D so zápustnou hlavou alebo valcovou hlavou

Schválenie ETA-11/0190

Je potrebné dodržiavať požiadavky európskeho technického schválenia (ETA)

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Na spoje drevo-drevo určené na tesné spojenie


Čiastočný závit, ktorý začína bezprostredne pod driekom, umožňuje spojenie drevo-drevo, ktoré je určené na tesné spojenie. V tomto prípade je závit umiestnený úplne v spodnej časti.



Na aplikácie v triedach využitia 1 a 2 (od priem.> 4 mm)


  • Päťkrát vyššia ochrana proti korózii zinkovo-niklového povrchu, hrúbka vrstvy 8 µm bez obsahu chrómu(VI), v porovnaní s pozinkovanými žltými povrchmi, 500 h podľa testu soľným postrekom v súlade s normou DIN EN ISO 9227

  • Na použitie v triede využitia 1 (interiér) a od priemeru > 4 mm v triede využitia 2 (mokrá plocha alebo zakrytá vonkajšia plocha) podľa normy EN 1995-1-1:2010-12 + DIN SPEC 1052-100:2013-08. Požiadavka klasifikácie T2/C2 je splnená v súlade s normou prEN 14592:2017 (D)

  • Neodporúča sa používať v dreve s vysokým obsahom tanínu alebo v dreve impregnovanom tlakom v bojleri vo vlhkých priestoroch
Pokyny
  • Na zvýšenie spojovacieho efektu alebo odolnosti voči prerazeniu hlavy odporúčame použiť výrobok v spojení s presne zodpovedajúcimi podložkami pre ASSY 4

  • Skrutky ASSY sú schválené pre kvázi-statické zaťaženie

  • Ak chcete dosiahnuť optimálne využitie skrutky, použite presne zodpovedajúci hrot RW

  • Skrutky s neúplným závitom sú ideálnym riešením na spájanie drevených komponentov. Na dosiahnutie optimálneho zostavenia komponentov nesmú byť komponenty, ktoré chcete upevniť, hrubšie než je dĺžka stopky (drieku)

Menovitý priemer (d)

4 mm

Dĺžka (l)

70 mm

Dĺžka závitu (lg)

34 mm

Tvar hlavy

Zápustná hlava s frézovacími drážkami

Podrobnosti o hlave

Frézovacie drážky

Priemer hlavy (dh)

8 mm

Výška hlavy (k)

2,5 mm

Vnútorný pohon

RW20

Druh závitu

Závit pre skrutky do dreva

Vyhotovenie závitu

Neúplný závit

Tvar závitu

Hrubý chod

Priemer jadra

2,5 mm

Tvar špičky

Hrot s frézovacím vrcholom

Vrcholový uhol

28 Stupeň

Materiál

Kalená oceľ

Povrch

Zinok, nikel, čierny

Farba

Čierna

Uhol zaskrutkovania min./max.

0-90 Stupeň

Vhodnosť pre podklad

Drevo, Drevité materiály, Mäkké drevo, Preglejka (BSP), Tvrdé drevo, LVL

Oblasť použitia

Univerzálne, Nábytok, Korpus, Kovanie

Vhodné stroje

Würth BS 14-A Combi, Würth BS 12-A Power

Skrutka podliehajúca schváleniu

Áno

Schválenie

ETA-11/0190