Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

ASSY® 4 CSMP zin-nik. ČIERNA skrutka do dreva Oceľová, pokovovaná zinok-nikel čierna zápustná hlava s frézovanou drážkou a čiastočným závitom

ASSY 4 CSMP ZiNi oc. zn-ni čierna fr. záp. hl RW
SKR ASSY4 ZAP RW20 P3R 5X90/47

Obj. č. 0190775090

EAN 4065746500357

Cena za zvolené balenie
ASSY® 4 CSMP zin-nik. ČIERNA skrutka do dreva Oceľová, pokovovaná zinok-nikel čierna zápustná hlava s frézovanou drážkou a čiastočným závitom

Obj. č. 0190775090

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Univerzálna skrutka s čiastočným závitom na rýchle upevnenie spojov drevo-drevo (smrek) bez medzier.

Ideálny prenos sily vďaka drážke RW


  • Viac sily vďaka väčšej kontaktnej ploche na hrote

  • Vyššia stabilita, práca jednou rukou, precízne umiestnenie vďaka drážke na dokonalé osadenie a vynikajúce dosadnutie hrotu

  • Menej výmen skrutkovacích hrotov, jeden hrot je určený na mnohé priemery skrutky

  • Kompatibilita s predchádzajúcou drážkou AW


Výrazne znižuje silu potrebnú na zaskrutkovanie skrutky


  • Minimálne štiepenie pri kontakte drieku s drevom v dôsledku posunu materiálu driekom frézy

  • Minimalizované riziko zlomenia skrutky vďaka vysokému vytrhávaciemu momentu

  • Znížené riziko zranenia vyčnievajúcimi kovovými trieskami vďaka integrácii čelnej frézy do závitu

  • Znížené opotrebovanie nástrojov na aplikáciu


Bez nadmerného uťahovania s vysokým posuvom


  • Vyšší prenos sily v pevných drevených materiáloch vďaka spevnenej, asymetrickej geometrii bokov závitu hrubého závitu

  • Lepšie ukotvenie vďaka vyšším bokom závitu


Hladký začiatok závitu zaisťuje optimálne preniknutie a záber skrutky


  • Minimálne štiepenie vďaka posunu materiálu kupolovitými frézovacími prvkami v hrote

  • Minimálne trenie pri skrutkovaní závitu znižuje množstvo potrebnej sily


Vysoké hodnoty pevnosti a tvárnosti


  • Tepelné spracovanie na mieru zaručuje vysoké hodnoty pevnosti a zároveň zabezpečuje vysokú tvárnosť
Upozornenie
  • Na plánovanie a projektovanie inštalácie odporúčame používať softvér Würth alebo príslušné pomôcky na projektovanie. Navrhovanie skrutiek ASSY je možné vytvoriť v softvéri pre drevostavby Würth od priem. skrutky 5 mm

  • V dôsledku mechanickej sily vyvíjanej hrotom počas procesu skrutkovania môže byť nepriaznivo ovplyvnená odolnosť voči korózii v drážke skrutky.

  • Túto skrutku nepoužívajte pri aplikáciách, pri ktorých bude priamo vystavená rôznym vplyvom počasia, ani vo vlhkých miestnostiach s atmosférami, ktoré obsahujú plynný chlór. Ak sa používa vonku a v miestnostiach, ktoré sú neustále vystavené vysokej vlhkosti, použite skrutky z nehrdzavejúcej ocele ASSY 4 A2 alebo A4 a ak sa v atmosfére nachádza chlór, použite skrutky z nehrdzavejúcej ocele HCR

  • Skrutky do drevotrieskovej dosky ASSY 4, ASSYplus 4 a ASSYplus 4 VG sú optimalizované na použitie v dreve a drevenom materiáli. Pri používaní v plastových hmoždinkách, kde je možné znížiť pracovné zaťaženie, používajte iba skrutky bez optimalizovaného hrotu závitu (hrot s frézovanými rebrami, hrot s vrtákom, samočistiaca drážka atď.), ako sú skrutky ASSY D so zápustnou hlavou alebo valcovou hlavou

Schválenie ETA-11/0190

Je potrebné dodržiavať požiadavky európskeho technického schválenia (ETA)

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Na spoje drevo-drevo určené na tesné spojenie


Čiastočný závit, ktorý začína bezprostredne pod driekom, umožňuje spojenie drevo-drevo, ktoré je určené na tesné spojenie. V tomto prípade je závit umiestnený úplne v spodnej časti.



Na aplikácie v triedach využitia 1 a 2 (od priem.> 4 mm)


  • Päťkrát vyššia ochrana proti korózii zinkovo-niklového povrchu, hrúbka vrstvy 8 µm bez obsahu chrómu(VI), v porovnaní s pozinkovanými žltými povrchmi, 500 h podľa testu soľným postrekom v súlade s normou DIN EN ISO 9227

  • Na použitie v triede využitia 1 (interiér) a od priemeru > 4 mm v triede využitia 2 (mokrá plocha alebo zakrytá vonkajšia plocha) podľa normy EN 1995-1-1:2010-12 + DIN SPEC 1052-100:2013-08. Požiadavka klasifikácie T2/C2 je splnená v súlade s normou prEN 14592:2017 (D)

  • Neodporúča sa používať v dreve s vysokým obsahom tanínu alebo v dreve impregnovanom tlakom v bojleri vo vlhkých priestoroch
Pokyny
  • Na zvýšenie spojovacieho efektu alebo odolnosti voči prerazeniu hlavy odporúčame použiť výrobok v spojení s presne zodpovedajúcimi podložkami pre ASSY 4

  • Skrutky ASSY sú schválené pre kvázi-statické zaťaženie

  • Ak chcete dosiahnuť optimálne využitie skrutky, použite presne zodpovedajúci hrot RW

  • Skrutky s neúplným závitom sú ideálnym riešením na spájanie drevených komponentov. Na dosiahnutie optimálneho zostavenia komponentov nesmú byť komponenty, ktoré chcete upevniť, hrubšie než je dĺžka stopky (drieku)

Menovitý priemer (d)

5 mm

Dĺžka (l)

90 mm

Dĺžka závitu (lg)

47 mm

Tvar hlavy

Zápustná hlava s frézovacími drážkami

Podrobnosti o hlave

Frézovacie drážky

Priemer hlavy (dh)

9,6 mm

Výška hlavy (k)

3,2 mm

Vnútorný pohon

RW20

Druh závitu

Závit pre skrutky do dreva

Vyhotovenie závitu

Neúplný závit

Tvar závitu

Hrubý chod

Priemer jadra

3,2 mm

Tvar špičky

Hrot s frézovacím vrcholom

Vrcholový uhol

28 Stupeň

Materiál

Kalená oceľ

Povrch

Zinok, nikel, čierny

Farba

Čierna

Uhol zaskrutkovania min./max.

0-90 Stupeň

Vhodnosť pre podklad

Drevo, Drevité materiály, Mäkké drevo, Preglejka (BSP), Tvrdé drevo, LVL

Oblasť použitia

Univerzálne, Nábytok, Korpus, Kovanie

Vhodné stroje

Würth BS 14-A Combi, Würth BS 12-A Power

Skrutka podliehajúca schváleniu

Áno

Schválenie

ETA-11/0190