ASSY® 4 FBS RCS, skrutka na konštrukcie okien Pozinkovaná oceľ, plný závit, zápustná šošovkovitá hlava
ASSY 4 FBS RCS poz.oc. FT, záp. fréz. hlava RW
SKR ASSY4 LIZAP RW20 A3K 4X45/37
Obj. č. 0190504045
EAN 4061975613356







Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Ideálny prenos výkonu vďaka upínaniu RW
- Vyšší výkon vďaka väčšej kontaktnej ploche na skrutkovacom hrote
- Vyššia stabilita, práca jednou rukou, presné umiestnenie vďaka drážke na dokonalé osadenie a vynikajúce dosadnutie hrotu
- Menej výmen skrutkovacích hrotov, 1 hrot je určený na mnohé priemery skrutky
- Kompatibilita s predchádzajúcim upínaním AW
Vizuálne príťažlivé spojovacie prvky v konštrukcii okien
- Zaoblená hlava v tvare šošovky pre vizuálne príťažlivé spojenie okenného kovania
- Pružinový účinok brzdových rebier zabraňuje prekrúteniu skrutky a poškodeniu hlavy
Menšie riziko rozštiepenia dreva a nízke riziko vytrhnutia
- Vďaka narážaciemu účinku sa do veľkej miery zabráni roztrhnutiu
- Minimálne deliace sily, najmä pri zaskrutkovaní na okrajoch
- Zníženie skrutkovacieho momentu
- Na plánovanie a určovanie rozmerov montáže odporúčame použiť softvér od spoločnosti Würth alebo príslušné návrhárske pomôcky. Na určovanie rozmerov skrutiek ASSY (počnúc priemerom 5 mm) použite softvér pre drevené stavby od spoločnosti Würth
- Túto skrutku nepoužívajte v aplikáciách, pri ktorých bude priamo vystavená rôznym vplyvom, ani vo vlhkých miestnostiach s atmosférami, ktoré obsahujú plynný chlór. Pri použití vo vonkajších priestoroch a v miestnostiach, ktoré sú neustále vystavené vysokej vlhkosti, použite skrutky z nehrdzavejúcej ocele ASSY 4 A2 alebo A4 a ak atmosféra obsahuje chlór, skrutky z nehrdzavejúcej ocele HCR
- Skrutky do drevotrieskových dosiek ASSY 4, ASSYplus 4 a ASSYplus 4 FT sú optimalizované na použitie do dreva a drevených materiálov. Na aplikácie v rámci plastových kotiev, kde je možné obmedziť nosnosť (záťaž), používajte výlučne skrutky bez optimalizovaného závitového hrotu (hrot s frézovacím rebrovaním, hrot s vrtákom, samočistiaca drážka ap.), ako napríklad skrutky ASSY D so zapustenou hlavou alebo valcovou hlavou
Schválenie ETA-11/0190
Je potrebné dodržiavať požiadavky európskeho technického schválenia (ETA)
Hárky údajov(X)
Pre spojenia oceľ–drevo určené na ťahové sily
Celý závit začínajúci bezprostredne pod hlavou umožňuje napr. spojenia dreva alebo plechov s drevom určené pre ťahové sily s vysokou únosnosťou. Väčšia vyťahovacia sila skrutky sa dosiahne maximálnou dĺžkou závitu.
Na aplikácie v triedach využitia 1 a 2 (od ∅ > 4 mm)
- Vysoko kvalitná ochrana povrchu, zinok, modro pasivované bez chrómu (VI), hrúbka vrstvy 8 µm
- Vhodné na použitie v triede využitia 1 (interiér) a od ∅ > 4 mm v triede využitia 2 (zakrytá vonkajšia plocha) podľa normy EN 1995-1-1:2010-12 + DIN SPEC 1052-100:2013-08
- Požiadavka klasifikácie T2/C2 je splnená v súlade s normou prEN 14592:2017 (D)
- Skrutky ASSY sú schválené pre kvázi-statické zaťaženie
- Na optimálne využitie skrutky je nevyhnutné použiť hrot RW správnej veľkosti
- Skrutky s plným závitom sú vhodné na bezpečnú montáž kovaní alebo tenkých materiálov. Zvolená dĺžka skrutky by mala byť menšia ako hrúbka plechu podkladu, do ktorého sa má skrutka zaskrutkovať
![]() | |
Materiál | Kalená oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Menovitý priemer (d) | 4 mm |
Dĺžka (l) | 45 mm |
Priemer hlavy (dh) | 7,2 mm |
Výška hlavy (k) | 2,5 mm |
Vnútorný pohon | RW20 |
Dĺžka závitu (lg) | 37 mm |
Tvar hlavy | Zápustná šošovkovitá hlava |
Podrobnosti o hlave | Brzdové rebrá |
Druh závitu | Závit pre skrutky do dreva |
Vyhotovenie závitu | Úplný závit |
Tvar závitu | Závit s jedným začiatkom |
Priemer jadra | 2,5 mm |
Tvar špičky | Hrot s kruhovým závitom |
Vrcholový uhol | 20 Stupeň |
Farba | strieborné |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 2,700 g |
Uhol zaskrutkovania min. | 0 Stupeň |
Uhol zaskrutkovania max. | 90 Stupeň |
Vhodnosť pre podklad | Drevo, Drevité materiály, Mäkké drevo, Preglejka (BSP), Tvrdé drevo, LVL |
Oblasť použitia | Windows, Kovanie, Nábytok |
Vhodné stroje | Würth BS 12-A Power, Würth BS 14-A Combi |
Schválenie | ETA-11/0190 |
Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach (CPR-EÚ) | Áno |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!