ASSY® 4 Isotop strešná skrutka Oceľ, pozinkovaná, dvojitý závit, valcová hlava
ASSY 4 Isotop, oceľ, pozin., PT, valcová hlava, RW
SKR ASSY4 CYL ISOTOP RW40 A3K 8X440/60
Obj. č. 0164518440
EAN 4061975608680







Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Ideálny prenos výkonu vďaka upínaniu RW
- Vyšší výkon vďaka väčšej kontaktnej ploche na skrutkovacom hrote
- Vyššia stabilita, práca jednou rukou, presné umiestnenie vďaka drážke na dokonalé osadenie a vynikajúce dosadnutie hrotu
- Menej výmen skrutkovacích hrotov, jeden hrot je určený na mnohé priemery skrutky
- Kompatibilita s predchádzajúcim upínaním AW
Nenápadná montáž drevených komponentov
- Malý priemer hlavy pre nenápadnú montáž
- Malý efekt štiepania pri zapúšťaní hlavy skrutky
Bez nadmerného uťahovania a odlupovania s vysokým posuvom
- Vyšší prevod výkonu v prípade tvrdých driev vďaka posilnenej asymetrickej geometrii boku hrubého závitu
- Lepšie ukotvenie vďaka vyšším bokom závitu
Jemný začiatok závitu zaisťuje optimálne zapustenie a uchytenie skrutky
- Nízka tvorba medzier vďaka posunu frézovacích prvkov v tvare kopuly v hrote
- Zníženie trenia pri otáčaní závitu umožňuje znížiť silu skrutkovania, ktorú je potrebné použiť
Ideálne na flexibilné zaťaženia, ako je napr. izolácia na krokvách
- Premostenie nenosných priestorov
- Na plánovanie a určovanie rozmerov montáže odporúčame použiť softvér od spoločnosti Würth alebo príslušné návrhárske pomôcky. Na určovanie rozmerov skrutiek ASSY (počnúc priemerom 5 mm) použite softvér pre drevené stavby od spoločnosti Würth
- Túto skrutku nepoužívajte v aplikáciách, pri ktorých bude priamo vystavená rôznym vplyvom, ani vo vlhkých miestnostiach s atmosférami, ktoré obsahujú plynný chlór
- Skrutky do drevotrieskových dosiek ASSY 4, ASSYplus 4 a ASSYplus 4 FT sú optimalizované na použitie do dreva a drevených materiálov. Na aplikácie v rámci plastových kotiev, kde je možné obmedziť nosnosť (záťaž), používajte výlučne skrutky bez optimalizovaného závitového hrotu (hrot s frézovacím rebrovaním, hrot s vrtákom, samočistiaca drážka ap.), ako napríklad skrutky ASSY D so zapustenou hlavou alebo valcovou hlavou
Schválenie ETA-11/0190
Je potrebné dodržiavať požiadavky európskeho technického schválenia (ETA)
Hárky údajov(X)
Na vytváranie spojov drevo-drevo určených na ukotvenie
Dvojitý závit s vnútorným driekovou časťou umožňuje vytvárať spoje drevo-drevo určené na ukotvenie. Umožňuje to premostiť nenosné vrstvy. Väčší vonkajší priemer vrchného závitu zvyšuje preťahovaciu hodnotu hlavy.
Na aplikácie v triedach využitia 1 a 2 (od ∅ > 4 mm)
- Vysoko kvalitná ochrana povrchu, zinok, modro pasivované bez chrómu (VI), hrúbka vrstvy 8 µm
- Vhodné na použitie v triede využitia 1 (interiér) a od ∅ > 4 mm v triede využitia 2 (kryté vonkajšie priestory) podľa normy EN 1995-1-1:2010-12 + DIN SPEC 1052-100:2013-08
- Požiadavka klasifikácie T2/C2 je splnená v súlade s normou prEN 14592:2017 (D)
- Skrutky ASSY sú schválené pre kvázi-statické zaťaženie
- Na optimálne využitie skrutky je nevyhnutné použiť hrot RW správnej veľkosti
- V prípade dlhých skrutiek usporiadaných do kríža alebo do bloku skrutiek s malými odstupmi od okrajov sa odporúča vyvŕtať pilotné otvory alebo použiť pomôcku na zaskrutkovanie, aby sa zabránilo ich kríženiu
![]() | |
Menovitý priemer (d) | 8 mm |
Menovitý priemer 2 | 10 mm |
Dĺžka závitu (lg) | 60 mm |
Dĺžka závitu až po hlavu | 70 mm |
Dĺžka (l) | 440 mm |
Tvar hlavy | Hlava s vnútorným otvorom |
Priemer hlavy (dh) | 11 mm |
Výška hlavy (k) | 9 mm |
Vnútorný pohon | RW40 |
Druh závitu | Závit pre skrutky do dreva |
Vyhotovenie závitu | Dvojitý závit |
Tvar závitu | Hrubý chod |
Priemer jadra | 5,3 mm |
Priemer jadra, závite na hlave | 6,3 mm |
Vrcholový uhol | 34 Stupeň |
Tvar špičky | Hrot s frézovacím vrcholom |
Materiál | Nekalená oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Uhol zaskrutkovania min./max. | 0-90 Stupeň |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 130,700 g |
Vhodnosť pre podklad | Preglejka (BSP), Drevo, Drevité materiály, Tvrdé drevo, LVL, Mäkké drevo |
Oblasť použitia | Izolácia krokiev, Izolácia fasády |
Doplnkové príslušenstvo | Skrutková šablóna pre skrutku do drevotriesky ASSY ® ISOTOP |
Ďalší tovar | Hárky údajov – izolácia cez krokvy |
Skrutka podliehajúca schváleniu | Áno |
Schválenie | ETA-11/0190 |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!