ASSY® 4 PH, Caravan, spojovacia skrutka Oceľ, pozinkovaná, plný závit, valcová hlava
Oceľ, poz., prip. misky, Caravan, FT, val. hl., RW
SKR PANHD CARAVAN RW20 A2K 4X26/23
Obj. č. 0153810426
EAN 4061975606648
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Ideálny prenos výkonu vďaka upínaniu RW
- Vyšší výkon vďaka väčšej kontaktnej ploche na skrutkovacom hrote
- Vyššia stabilita, práca jednou rukou, presné umiestnenie vďaka drážke na dokonalé osadenie a vynikajúce dosadnutie hrotu
- Menej výmen skrutkovacích hrotov, jeden hrot je určený na mnohé priemery skrutky
- Kompatibilita s predchádzajúcim upínaním AW
Ploché upevnenie kovových plechov na sekundárne účely
- Plochá valcová hlava, šošovkovito zaoblená
- Veľká plocha kontaktu s povrchom
Maximálna spoľahlivosť skrutkového spojenia vďaka asymetrickému jednoduchému závitu
- Optimálna kombinácia hrotu vrtáka a geometrie závitu
- Dokonalé ukotvenie do dreva vďaka asymetrickému usporiadaniu bočných strán závitu
Ideálne pre skrutkové spojenia bez trenia v plaste, napríklad v hmoždinkách alebo v homogénnych vysoko stlačených drevených materiáloch
- Skrutka sa rýchlo zarezáva vďaka súvislému závitu až po koniec skrutky
- Skrutkovanie bez roztvárania vďaka geometrii hrotu bez akýchkoľvek komponentov na zníženie štiepenia
- Túto skrutku nepoužívajte v aplikáciách, pri ktorých bude priamo vystavená rôznym vplyvom, ani vo vlhkých miestnostiach s atmosférami, ktoré obsahujú plynný chlór. Pri použití vo vonkajších priestoroch a v miestnostiach, ktoré sú neustále vystavené vysokej vlhkosti, použite skrutky z nehrdzavejúcej ocele ASSY 4 A2 PH
Hárky údajov(X)
Na vytvorenie spojov oceľ/drevo pomocou kotvy Kaltschmelz určených pre ťažné sily
Plný závit začínajúci hneď pod hlavou umožňuje napr. vytvorenie spoja pomocou kotvy Kaltschmelz Väčšia vyťahovacia sila skrutky sa dosiahne maximálnou dĺžkou závitu.
Na aplikácie v triedach využitia 1 a 2 (od ∅ > 4 mm)
- Vysokokvalitná povrchová ochrana, zinok, modro pasivovaný, bez obsahu chrómu (VI), až ∅ 4 mm A2K 5 µm, od ∅ 4,5 mm A3K, hrúbka vrstvy 8 µm
- Vhodné na použitie v triede využitia 1 (interiér) a od ∅ > 4 mm v triede využitia 2 (mokrá plocha alebo zakrytá vonkajšia plocha) podľa normy EN 1995-1-1:2010-12 + DIN SPEC 1052-100:2013-08
- Pre skrutky od ∅ 4,5 mm s hrúbkou vrstvy zinku 8 µm s pasivovaním Cr(III), požiadavka klasifikácie T2/C2 je splnená v súlade s normou prEN 14592:2017 (D)
Na optimálne využitie skrutky je nevyhnutné použiť hrot RW správnej veľkosti.
![]() | |
Menovitý priemer (d) | 4 mm |
Dĺžka (l) | 26 mm |
Tvar hlavy | Šošovková hlava |
Priemer hlavy (dh) | 6,8 mm |
Výška hlavy (k) | 2,8 mm |
Vnútorný pohon | RW20 |
Druh závitu | Závit pre skrutky do dreva |
Vyhotovenie závitu | Úplný závit |
Tvar závitu | Závit s jedným začiatkom |
Dĺžka závitu (lg) | 23 mm |
Priemer jadra | 2,2 mm |
Tvar špičky | Špica |
Vrcholový uhol | 34 Stupeň |
Materiál | Kalená oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Farba | strieborné |
Uhol zaskrutkovania max. | 90 Stupeň |
Uhol zaskrutkovania min. | 45 Stupeň |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 1,681 g |
Vhodnosť pre podklad | Drevo, Drevité materiály, Mäkké drevo, Preglejka (BSP), LVL |
Oblasť použitia | Univerzálne, Nábytok, Drevo, Vnútorné vybavenie, Kovanie, Plech – drevo |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!