ASSY® 4 RCS montážna skrutka Oceľ s povrch. vrstvou mosadze, plný závit, zápustná šošovkovitá hlava
ASSY 4 RCS med. oceľ. FT zdvih. zápust. hlava RW
SKR ASSY4 LIZAP RW10 D1J 3X17/14










Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Ideálny prenos výkonu vďaka upínaniu RW
- Vyšší výkon vďaka väčšej kontaktnej ploche na skrutkovacom hrote
- Vyššia stabilita, práca jednou rukou, presné umiestnenie vďaka drážke na dokonalé osadenie a vynikajúce dosadnutie hrotu
- Menej výmen skrutkovacích hrotov, jeden hrot je určený na mnohé priemery skrutky
- Kompatibilita s predchádzajúcim upínaním AW
Priliehajúce spojenie 90° zápustnej hlavy s kovovými armatúrami s 90° zahĺbením alebo v drevených výrobkoch s vysokou hustotou materiálu
- Vizuálne pôsobivý vzhľad spojov vďaka šošovkovitej, zaoblenej hlave
- Sťahuje bez frézovania hlavou, pretože pod hlavou nie sú žiadne frézovacie prvky a hlava je vložená lisovaním
Bez nadmerného uťahovania a odlupovania s vysokým posuvom
- Vyšší prevod výkonu v prípade tvrdých driev vďaka posilnenej asymetrickej geometrii boku hrubého závitu
- Lepšie ukotvenie vďaka vyšším bokom závitu
Jemný začiatok závitu zaisťuje optimálne zapustenie a uchytenie skrutky
- Nízka tvorba medzier vďaka posunu frézovacích prvkov v tvare kopuly v hrote
- Zníženie trenia pri otáčaní závitu umožňuje znížiť silu skrutkovania, ktorú je potrebné použiť
- Na plánovanie a určovanie rozmerov montáže odporúčame použiť softvér od spoločnosti Würth alebo príslušné návrhárske pomôcky. Na určovanie rozmerov skrutiek ASSY (počnúc priemerom 5 mm) použite softvér pre drevené stavby od spoločnosti Würth
- Túto skrutku nepoužívajte v aplikáciách, pri ktorých bude priamo vystavená rôznym vplyvom, ani vo vlhkých miestnostiach s atmosférami, ktoré obsahujú plynný chlór. Pri použití vo vonkajších priestoroch a v miestnostiach, ktoré sú neustále vystavené vysokej vlhkosti, použite skrutky z nehrdzavejúcej ocele ASSY 4 A2 alebo A4 a ak atmosféra obsahuje chlór, skrutky z nehrdzavejúcej ocele HCR
- Skrutky do drevotrieskových dosiek ASSY 4, ASSYplus 4 a ASSYplus 4 FT sú optimalizované na použitie do dreva a drevených materiálov. Na aplikácie v rámci plastových kotiev, kde je možné obmedziť nosnosť (záťaž), používajte výlučne skrutky bez optimalizovaného závitového hrotu (hrot s frézovacím rebrovaním, hrot s vrtákom, samočistiaca drážka ap.), ako napríklad skrutky ASSY D so zapustenou hlavou alebo valcovou hlavou
Schválenie ETA-11/0190
Je potrebné dodržiavať požiadavky európskeho technického schválenia (ETA)
Hárky údajov(X)
Pre spojenia oceľ–drevo určené na ťahové sily
Celý závit začínajúci bezprostredne pod hlavou umožňuje napr. spojenia dreva alebo plechov s drevom určené pre ťahové sily s vysokou únosnosťou. Väčšia vyťahovacia sila skrutky sa dosiahne maximálnou dĺžkou závitu.
Pre aplikácie v triede využitia 1
- Vizuálne atraktívna povrchová úprava v mosadznej farbe, hrúbka vrstvy 3 µm
- Na kombináciu s mosadzným kovaním pre použitie v triede použitia 1 (interiér)
- Na optimálne využitie skrutky je nevyhnutné použiť hrot RW správnej veľkosti
- Skrutky s plným závitom sú vhodné na bezpečnú montáž kovaní alebo tenkých materiálov. Zvolená dĺžka skrutky by mala byť menšia ako hrúbka plechu podkladu, do ktorého sa má skrutka zaskrutkovať
- V prípade záťažového spojenia dreva a kovu je nevyhnutné dotiahnuť skrutky ASSY stanoveným momentom dotiahnutia. Moment dotiahnutia = požadovaný obvyklý moment dotiahnutia × 1,2 < 90 % momentu dotiahnutia, pri ktorom dôjde k prasknutiu
- Skrutky ASSY sú schválené pre kvázi-statické zaťaženie
![]() | |
Menovitý priemer (d) | 3 mm |
Dĺžka (l) | 17 mm |
Druh závitu | Závit pre skrutky do dreva |
Vyhotovenie závitu | Úplný závit |
Tvar závitu | Hrubý chod |
Dĺžka závitu (lg) | 14 mm |
Priemer jadra | 2 mm |
Tvar špičky | Hrot s frézovacím vrcholom |
Vrcholový uhol | 34 Stupeň |
Tvar hlavy | Zápustná šošovkovitá hlava |
Priemer hlavy (dh) | 5,9 mm |
Výška hlavy (k) | 1,9 mm |
Vnútorný pohon | RW10 |
Materiál | Kalená oceľ |
Povrch | Pomosadzené |
Uhol zaskrutkovania max. | 90 Stupeň |
Uhol zaskrutkovania min. | 0 Stupeň |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 0,686 g |
Vhodnosť pre podklad | Drevo, Drevité materiály, Mäkké drevo, Preglejka (BSP), Tvrdé drevo, LVL |
Oblasť použitia | Univerzálne, Nábytok, Korpus, Kovanie |
Skrutka podliehajúca schváleniu | Áno |
Schválenie | ETA-11/0190 |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!