ASSY® 4 RCS montážna skrutka Poniklovaná oceľ, plný závit, zápustná šošovkovitá hlava
ASSY 4 RCS ponil. oceľ FT, zdvih. zápust. hlava RW
SKR ASSY4 LIZAP  RW10 E1J 3X30/25
Obj. č. 0154633030
EAN 4061975607355
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Ideálny prenos výkonu vďaka upínaniu RW
- Vyšší výkon vďaka väčšej kontaktnej ploche na skrutkovacom hrote
 - Vyššia stabilita, práca jednou rukou, presné umiestnenie vďaka drážke na dokonalé osadenie a vynikajúce dosadnutie hrotu
 - Menej výmen skrutkovacích hrotov, jeden hrot je určený na mnohé priemery skrutky
 - Kompatibilita s predchádzajúcim upínaním AW
 
Priliehajúce spojenie 90° zápustnej hlavy s kovovými armatúrami s 90° zahĺbením alebo v drevených výrobkoch s vysokou hustotou materiálu
- Vizuálne pôsobivý vzhľad spojov vďaka šošovkovitej, zaoblenej hlave
 - Sťahuje bez frézovania hlavou, pretože pod hlavou nie sú žiadne frézovacie prvky a hlava je vložená lisovaním
 
Bez nadmerného uťahovania a odlupovania s vysokým posuvom
- Vyšší prevod výkonu v prípade tvrdých driev vďaka posilnenej asymetrickej geometrii boku hrubého závitu
 - Lepšie ukotvenie vďaka vyšším bokom závitu
 
Jemný začiatok závitu zaisťuje optimálne zapustenie a uchytenie skrutky
- Nízka tvorba medzier vďaka posunu frézovacích prvkov v tvare kopuly v hrote
 - Zníženie trenia pri otáčaní závitu umožňuje znížiť silu skrutkovania, ktorú je potrebné použiť
 
- Na plánovanie a určovanie rozmerov montáže odporúčame použiť softvér od spoločnosti Würth alebo príslušné návrhárske pomôcky. Na určovanie rozmerov skrutiek ASSY (počnúc priemerom 5 mm) použite softvér pre drevené stavby od spoločnosti Würth
 - Túto skrutku nepoužívajte v aplikáciách, pri ktorých bude priamo vystavená rôznym vplyvom, ani vo vlhkých miestnostiach s atmosférami, ktoré obsahujú plynný chlór. Ak sa používajú vonku alebo v miestnostiach, kde sú neustále vystavené vysokej vlhkosti, použite skrutky ASSY 4 z nehrdzavejúcej ocele A2 alebo skrutky z nehrdzavejúcej ocele A4. A ak sa v prostredí nachádza chlór, použite skrutky z nehrdzavejúcej ocele HCR
 - Skrutky do drevotrieskových dosiek ASSY 4, ASSYplus 4 a ASSYplus 4 FT sú optimalizované na použitie do dreva a drevených materiálov. Na aplikácie v rámci plastových kotiev, kde je možné obmedziť nosnosť (záťaž), používajte výlučne skrutky bez optimalizovaného závitového hrotu (hrot s frézovacím rebrovaním, hrot s vrtákom, samočistiaca drážka ap.), ako napríklad skrutky ASSY D so zapustenou hlavou alebo valcovou hlavou
 
Schválenie ETA-11/0190
Je potrebné dodržiavať požiadavky európskeho technického schválenia (ETA)
Hárky údajov(X)
Pre spojenia oceľ–drevo určené na ťahové sily
Celý závit začínajúci bezprostredne pod hlavou umožňuje napr. spojenia dreva alebo plechov s drevom určené pre ťahové sily s vysokou únosnosťou. Väčšia vyťahovacia sila skrutky sa dosiahne maximálnou dĺžkou závitu.
Pre aplikácie v triede využitia 1
- Vizuálne atraktívna povrchová úprava v chrómovej farbe, hrúbka vrstvy 3 µm
 - Na kombináciu s lesklým, poniklovaným nábytkovým kovaním pre použitie v triede použitia 1 (interiér)
 
- Na optimálne využitie skrutky je nevyhnutné použiť hrot RW správnej veľkosti
 - Skrutky s plným závitom sú vhodné na bezpečnú montáž kovaní alebo tenkých materiálov. Zvolená dĺžka skrutky by mala byť menšia ako hrúbka plechu podkladu, do ktorého sa má skrutka zaskrutkovať
 - V prípade záťažového spojenia dreva a kovu je nevyhnutné dotiahnuť skrutky ASSY stanoveným momentom dotiahnutia. Moment dotiahnutia = požadovaný obvyklý moment dotiahnutia × 1,2 < 90 % momentu dotiahnutia, pri ktorom dôjde k prasknutiu
 - Skrutky ASSY sú schválené pre kvázi-statické zaťaženie
 
![]()  | |
Menovitý priemer (d)  | 3 mm  | 
Dĺžka (l)  | 30 mm  | 
Druh závitu  | Závit pre skrutky do dreva  | 
Vyhotovenie závitu  | Úplný závit  | 
Tvar závitu  | Hrubý chod  | 
Dĺžka závitu (lg)  | 25 mm  | 
Priemer jadra  | 2 mm  | 
Tvar špičky  | Hrot s frézovacím vrcholom  | 
Vrcholový uhol  | 28 Stupeň  | 
Tvar hlavy  | Zápustná šošovkovitá hlava  | 
Priemer hlavy (dh)  | 5,9 mm  | 
Výška hlavy (k)  | 1,9 mm  | 
Vnútorný pohon  | RW10  | 
Materiál  | Kalená oceľ  | 
Povrch  | Poniklované  | 
Uhol zaskrutkovania max.  | 90 Stupeň  | 
Uhol zaskrutkovania min.  | 0 Stupeň  | 
Hmotnosť výrobku (na kus)  | 1,030 g  | 
Vhodnosť pre podklad  | Drevo, Drevité materiály, Mäkké drevo, Preglejka (BSP), Tvrdé drevo, LVL  | 
Oblasť použitia  | Univerzálne, Nábytok, Korpus, Kovanie  | 
Skrutka podliehajúca schváleniu  | Áno  | 
Schválenie  | ETA-11/0190  | 
Spĺňa požiadavky smernice ROHS  | Áno  | 
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!