ASSY® 4 RCS montážna skrutka Pozinkovaná oceľ, plný závit, zápustná šošovkovitá hlava
ASSY 4 RCS, oceľ, pozin., FT, šoš. zápus. hlava RW
SKR ASSY4 LIZAP RW20 A2K 3,5X16/13
Obj. č. 0154603516
EAN 4061975606761
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Ideálny prenos výkonu vďaka upínaniu RW
- Vyšší výkon vďaka väčšej kontaktnej ploche na skrutkovacom hrote
- Vyššia stabilita, práca jednou rukou, presné umiestnenie vďaka drážke na dokonalé osadenie a vynikajúce dosadnutie hrotu
- Menej výmen skrutkovacích hrotov, jeden hrot je určený na mnohé priemery skrutky
- Kompatibilita s predchádzajúcim upínaním AW
Priliehajúce spojenie 90° zápustnej hlavy ku kovovým armatúram s 90° zapustením alebo v drevených produktoch s vysokou hustotou materiálu
- Vizuálne pôsobivý vzhľad spojov vďaka šošovkovitej, zaoblenej hlave
- Sťahovanie bez frézovania hlavou, keďže pod hlavou nie sú žiadne frézovacie prvky, pričom hlava sa zasúva zatlačením
Bez nadmerného uťahovania a odlupovania s vysokým posuvom
- Vyšší prevod výkonu v prípade tvrdých driev vďaka posilnenej asymetrickej geometrii boku hrubého závitu
- Lepšie ukotvenie vďaka vyšším bokom závitu
Jemný začiatok závitu zaisťuje optimálne zapustenie a uchytenie skrutky
- Nízka tvorba medzier vďaka posunu frézovacích prvkov v tvare kopuly v hrote
- Zníženie trenia pri otáčaní závitu umožňuje znížiť silu skrutkovania, ktorú je potrebné použiť
- Na plánovanie a určovanie rozmerov montáže odporúčame použiť softvér od spoločnosti Würth alebo príslušné návrhárske pomôcky. Na určovanie rozmerov skrutiek ASSY (počnúc priemerom 5 mm) použite softvér pre drevené stavby od spoločnosti Würth
- Túto skrutku nepoužívajte v aplikáciách, pri ktorých bude priamo vystavená rôznym vplyvom, ani vo vlhkých miestnostiach s atmosférami, ktoré obsahujú plynný chlór. Ak sa používajú vonku alebo v miestnostiach, kde sú neustále vystavené vysokej vlhkosti, použite skrutky ASSY 4 z nehrdzavejúcej ocele A2 alebo skrutky z nehrdzavejúcej ocele A4. A ak sa v prostredí nachádza chlór, použite skrutky z nehrdzavejúcej ocele HCR
- Skrutky do drevotrieskových dosiek ASSY 4, ASSYplus 4 a ASSYplus 4 FT sú optimalizované na použitie do dreva a drevených materiálov. Na aplikácie v rámci plastových kotiev, kde je možné obmedziť nosnosť (záťaž), používajte výlučne skrutky bez optimalizovaného závitového hrotu (hrot s frézovacím rebrovaním, hrot s vrtákom, samočistiaca drážka ap.), ako napríklad skrutky ASSY D so zapustenou hlavou alebo valcovou hlavou
Schválenie ETA-11/0190
Je potrebné dodržiavať požiadavky európskeho technického schválenia (ETA)
Hárky údajov(X)
Pre spojenia oceľ-drevo alebo kombinované spoje navrhnuté pre ťahové sily
Celý závit začínajúci bezprostredne pod hlavou umožňuje napr. spojenia dreva alebo plechov s drevom určené pre ťahové sily s vysokou únosnosťou. Väčšia vyťahovacia sila skrutky sa dosiahne maximálnou dĺžkou závitu.
Na aplikácie v triedach využitia 1 a 2 (od ∅ > 4 mm)
- Vysokokvalitná povrchová ochrana, zinok, modro pasivovaný, bez obsahu chrómu (VI), až ∅ 4 mm A2K 5 µm, od ∅ 4,5 mm A3K, hrúbka vrstvy 8 µm
- Vhodné na použitie v triede využitia 1 (interiér) a od ∅ > 4 mm v triede využitia 2 (kryté vonkajšie priestory) podľa normy EN 1995-1-1:2010-12 + DIN SPEC 1052-100:2013-08
- Pre skrutky od ∅ 4,5 mm s hrúbkou vrstvy zinku 8 µm s pasivovaním Cr(III), požiadavka klasifikácie T2/C2 je splnená v súlade s normou prEN 14592:2017 (D)
- Na optimálne využitie skrutky je nevyhnutné použiť hrot RW správnej veľkosti
- Skrutky s plným závitom sú vhodné na bezpečnú montáž kovaní alebo tenkých materiálov. Zvolená dĺžka skrutky by mala byť menšia ako hrúbka plechu podkladu, do ktorého sa má skrutka zaskrutkovať
- V prípade záťažového spojenia dreva a kovu je nevyhnutné dotiahnuť skrutky ASSY stanoveným momentom dotiahnutia. Moment dotiahnutia = požadovaný obvyklý moment dotiahnutia × 1,2 < 90 % momentu dotiahnutia, pri ktorom dôjde k prasknutiu
- Skrutky ASSY sú schválené pre kvázi-statické zaťaženie
![]() | |
Menovitý priemer (d) | 3,5 mm |
Dĺžka (l) | 16 mm |
Druh závitu | Závit pre skrutky do dreva |
Vyhotovenie závitu | Úplný závit |
Tvar závitu | Hrubý chod |
Dĺžka závitu (lg) | 12 mm |
Priemer jadra | 2,1 mm |
Tvar špičky | Hrot s frézovacím vrcholom |
Vrcholový uhol | 34 Stupeň |
Tvar hlavy | Zápustná šošovkovitá hlava |
Priemer hlavy (dh) | 7 mm |
Výška hlavy (k) | 2,3 mm |
Vnútorný pohon | RW20 |
Materiál | Kalená oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Uhol zaskrutkovania max. | 90 Stupeň |
Uhol zaskrutkovania min. | 45 Stupeň |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 0,842 g |
Vhodnosť pre podklad | Drevo, Drevité materiály, Mäkké drevo, Preglejka (BSP), Tvrdé drevo, LVL |
Oblasť použitia | Univerzálne, Nábytok, Korpus, Kovanie |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!