ASSY® 4 WH II skrutka s hlavou s nákružkom Pozinkovaná oceľ, neúplný závit, hlava s nákružkom II
ASSY 4 WH II, poz.oceľ PT, hlava s podložkou II RW
SKR ASSY4 THII RW40 A3K 8X340/100
Obj. č. 0177580340
EAN 4061975618900









Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Ideálny prenos výkonu vďaka upínaniu RW
- Vyšší výkon vďaka väčšej kontaktnej ploche na skrutkovacom hrote
- Vyššia stabilita, práca jednou rukou, presné umiestnenie vďaka drážke na dokonalé osadenie a vynikajúce dosadnutie hrotu
- Menej výmen skrutkovacích hrotov, jeden hrot je určený na mnohé priemery skrutky
- Kompatibilita s predchádzajúcim upínaním AW
Vizuálne príťažlivý skrutkový spoj na drevenom povrchu s možnosťou zapustenia ako zápustná hlava
- Vysoké hodnoty prieniku hlavy a silná kombinácia dvoch drevených komponentov vďaka veľkému priemeru hlavy
- Zvýšte kapacitu vzájomného stiahnutia kombináciou s U-podložkami
Výrazné zníženie sily potrebnej pri upevňovaní skrutky
- Menšia tvorba medzier pri vnáraní drieku vďaka posuvnému účinku frézovacej stopky
- Minimalizované riziko zlomenia skrutky vďaka vysokému vytrhávaciemu momentu
- Nižšie riziko zranenia prečnievajúcimi kovovými trieskami vďaka integrácii frézovacej stopky do závitu
- Vysoká úroveň ochrany pracovného náradia
Bez nadmerného uťahovania a odlupovania s vysokým posuvom
- Vyšší prevod výkonu v prípade tvrdých driev vďaka posilnenej asymetrickej geometrii boku hrubého závitu
- Lepšie ukotvenie vďaka vyšším bokom závitu
Jemný začiatok závitu zaisťuje optimálne zapustenie a uchytenie skrutky
- Nízka tvorba medzier vďaka posunu frézovacích prvkov v tvare kopuly v hrote
- Zníženie trenia pri otáčaní závitu umožňuje znížiť silu skrutkovania, ktorú je potrebné použiť
Vysoké hodnoty pevnosti a tvárnosti
- Prispôsobená tepelná úprava zaručuje vysoké hodnoty pevnosti a tvárnosti
- Na plánovanie a určovanie rozmerov montáže odporúčame použiť softvér od spoločnosti Würth alebo príslušné návrhárske pomôcky. Rozmery skrutiek ASSY je možné vykonať v softvéri na výrobu drevených konštrukcií Würth od ∅ 5 mm
- Túto skrutku nepoužívajte v aplikáciách, pri ktorých bude priamo vystavená rôznym vplyvom, ani vo vlhkých miestnostiach s atmosférami, ktoré obsahujú plynný chlór. Pri použití vo vonkajších priestoroch a v miestnostiach, ktoré sú neustále vystavené vysokej vlhkosti, použite skrutky z nehrdzavejúcej ocele ASSY 4 A2 WH alebo ASSY 4 A2 BP.
- Skrutky do drevotrieskových dosiek ASSY 4, ASSYplus 4 a ASSYplus 4 FT sú optimalizované na použitie do dreva a drevených materiálov. Na aplikácie v rámci plastových kotiev, kde je možné obmedziť nosnosť (záťaž), používajte výlučne skrutky bez optimalizovaného závitového hrotu (hrot s frézovacím rebrovaním, hrot s vrtákom, samočistiaca drážka ap.), ako napríklad skrutky ASSY D so zapustenou hlavou alebo valcovou hlavou
Schválenie ETA-11/0190
Je potrebné dodržiavať požiadavky európskeho technického schválenia (ETA)
Hárky údajov(X)
Vďaka svojej strednej veľkosti hlavy sa ideálne hodí na univerzálne použitie v zostavách, kde je potrebné pokryť niekoľko aplikácií
Na spájanie dreva určeného na vzájomné stiahnutie k sebe
Čiastočný závit, ktorý sa začína bezprostredne za stopkou, umožňuje spájanie dreva určeného na stiahnutie k sebe. Závit skrutky sa po zaskrutkovaní nachádza celý v dolnom komponente.
Na aplikácie v triedach využitia 1 a 2 (od ∅ > 4 mm)
- Vysoko kvalitná ochrana povrchu, zinok, modro pasivované bez chrómu (VI), hrúbka vrstvy 8 µm
- Vhodné na použitie v triede využitia 1 (interiér) a od ∅ > 4 mm v triede využitia 2 (mokrá plocha alebo zakrytá vonkajšia plocha) podľa normy EN 1995-1-1:2010-12 + DIN SPEC 1052-100:2013-08
- Požiadavka klasifikácie T2/C2 je splnená v súlade s normou prEN 14592:2017 (D)
- Skrutky ASSY sú schválené pre kvázi-statické zaťaženie
- Na optimálne využitie skrutky je nevyhnutné použiť hrot RW správnej veľkosti
- Skrutky s plným závitom sú vhodné na bezpečnú montáž kovaní alebo tenkých materiálov. Zvolená dĺžka skrutky by mala byť menšia ako hrúbka plechu podkladu, do ktorého sa má skrutka zaskrutkovať
- V prípade dlhých skrutiek usporiadaných do kríža alebo do bloku skrutiek s malými odstupmi od okrajov sa odporúča vyvŕtať pilotné otvory alebo použiť pomôcku na zaskrutkovanie, aby sa zabránilo ich kríženiu
![]() | |
Menovitý priemer (d) | 8 mm |
Dĺžka (l) | 340 mm |
Dĺžka závitu (lg) | 100 mm |
Tvar hlavy | Hlava s nákružkom II |
Priemer hlavy (dh) | 18,4 mm |
Výška hlavy (k) | 2,5 mm |
Vnútorný pohon | RW40 |
Druh závitu | Závit pre skrutky do dreva |
Vyhotovenie závitu | Neúplný závit |
Stopková fréza | Áno |
Tvar závitu | Hrubý chod |
Priemer jadra | 5,3 mm |
Tvar špičky | Hrot s frézovacím vrcholom |
Vrcholový uhol | 34 Stupeň |
Materiál | Kalená oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Farba | strieborné |
Uhol zaskrutkovania max. | 90 Stupeň |
Uhol zaskrutkovania min. | 0 Stupeň |
Vhodnosť pre podklad | Drevo, Drevité materiály, Mäkké drevo, Preglejka (BSP), Tvrdé drevo, LVL |
Oblasť použitia | Drevená stavba, Izolácia krokiev, Konštrukcia prvkov, Drevená stavba, Stavba z drevených panelov, Strecha |
Doplnkové príslušenstvo | Poistka hrotu |
Schválenie | ETA-11/0190 |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!