Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

ASSY® 4 WH skrutka s hlavou s nákružkom Pozinkovaná oceľ, neúplný závit, hlava s nákružkom

ASSY 4 WH pozink. oceľ neúpl. z., hlava s nákr. RW
SKR ASSY4 SK RW50 A3K 12X480/145

Obj. č. 0177312480

EAN 4061975618078

Cena za zvolené balenie
ASSY® 4 WH skrutka s hlavou s nákružkom Pozinkovaná oceľ, neúplný závit, hlava s nákružkom

Obj. č. 0177312480

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 25 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Skrutka s neúplným závitom s veľkou hlavou s nákružkom na spoje drevo-drevo pri zhotovovaní drevených konštrukcií, ktoré je potrebné priťahovať k sebe v interiérových suchých alebo krytých priestoroch

Ideálny prenos sily vďaka upínaniu RW


  • Vyšší výkon vďaka väčšej kontaktnej ploche na skrutkovacom hrote

  • Vyššia stabilita, práca jednou rukou, presné umiestnenie vďaka drážke na dokonalé osadenie a vynikajúce dosadnutie hrotu

  • Menej výmen skrutkovacích hrotov, jeden hrot je určený na mnohé priemery skrutky

  • Kompatibilita s predchádzajúcim upínaním AW


Vizuálne príťažlivý skrutkový spoj na drevenom povrchu


  • Veľmi vysoké hodnoty preťahovania hlavy a silný doťahovací účinok vďaka veľkému priemeru hlavy


Výrazné zníženie sily potrebnej pri upevňovaní skrutky


  • Menšia tvorba medzier pri vnáraní stopky vďaka účinku posunu frézovacích prvkov frézovacej stopky

  • Minimalizované riziko zlomenia skrutky vďaka vysokému vytrhávaciemu momentu

  • Nižšie riziko zranenia prečnievajúcimi kovovými trieskami vďaka integrácii frézovacej stopky do závitu

  • Vysoká úroveň ochrany náradia na spracovanie


Bez nadmerného uťahovania a odlupovania s vysokým posuvom


  • Vyšší prenos sily v prípade tvrdých driev vďaka posilnenej asymetrickej geometrii boku hrubého závitu

  • Lepšie ukotvenie vďaka vyšším bokom závitu


Jemný začiatok závitu zaisťuje optimálne zapustenie a uchytenie skrutky


  • Nízka tvorba medzier vďaka posunu frézovacích prvkov v tvare kopuly v hrote

  • Zníženie trenia pri otáčaní závitu umožňuje znížiť silu skrutkovania, ktorú je potrebné použiť


Vysoké hodnoty pevnosti a tvárnosti


  • Prispôsobená tepelná úprava zaručuje vysoké hodnoty pevnosti a tvárnosti
Upozornenie
  • Na plánovanie a určovanie rozmerov montáže odporúčame použiť softvér od spoločnosti Würth alebo príslušné návrhárske pomôcky. Rozmery skrutiek ASSY je možné vykonať v softvéri na výrobu drevených konštrukcií Würth od ∅ 5 mm

  • Túto skrutku nepoužívajte v aplikáciách, pri ktorých bude priamo vystavená rôznym vplyvom, ani vo vlhkých miestnostiach s atmosférami, ktoré obsahujú plynný chlór. Pri použití vo vonkajších priestoroch a v miestnostiach, ktoré sú neustále vystavené vysokej vlhkosti, použite skrutky z nehrdzavejúcej ocele ASSY 4 A2 WH alebo ASSY 4 A2 BP.

  • Skrutky do drevotrieskových dosiek ASSY 4, ASSYplus 4 a ASSYplus 4 FT sú optimalizované na použitie do dreva a drevených materiálov. Na aplikácie v rámci plastových kotiev, kde je možné obmedziť nosnosť (záťaž), používajte výlučne skrutky bez optimalizovaného závitového hrotu (hrot s frézovacím rebrovaním, hrot s vrtákom, samočistiaca drážka ap.), ako napríklad skrutky ASSY D so zapustenou hlavou alebo valcovou hlavou

Schválenie ETA-11/0190

Je potrebné dodržiavať požiadavky európskeho technického schválenia (ETA).

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Na spájanie dreva určeného na vzájomné stiahnutie k sebe


Neúplný závit, ktorý sa začína bezprostredne za stopkou, umožňuje spájanie dreva určeného na stiahnutie k sebe. Závit skrutky sa po zaskrutkovaní nachádza celý v dolnom komponente.



Na aplikácie v triedach využitia 1 a 2 (od ∅ > 4 mm)


  • Vysoko kvalitná ochrana povrchu, zinok, modro pasivované bez chrómu (VI), hrúbka vrstvy 8 µm

  • Vhodné na použitie v triede využitia 1 (interiér) a od ∅ > 4 mm v triede využitia 2 (zakrytá vonkajšia plocha) podľa normy EN 1995-1-1:2010-12 + DIN SPEC 1052-100:2013-08

  • Požiadavka klasifikácie T2/C2 je splnená v súlade s normou prEN 14592:2017 (D)
Pokyny
  • Skrutky ASSY sú schválené pre kvázi-statické zaťaženie

  • Na optimálne využitie skrutky je nevyhnutné použiť hrot RW správnej veľkosti

  • Skrutky s neúplným závitom sú ideálnym riešením na spájanie drevených komponentov. Na dosiahnutie optimálneho zostavenia komponentov nesmú byť komponenty, ktoré chcete upevniť, hrubšie než je dĺžka stopky (drieku)

  • V prípade dlhých skrutiek usporiadaných do kríža alebo do bloku skrutiek s malými odstupmi od okrajov sa odporúča vyvŕtať pilotné otvory alebo použiť pomôcku na zaskrutkovanie, aby sa zabránilo ich kríženiu

Menovitý priemer (d)

12 mm

Dĺžka (l)

480 mm

Dĺžka závitu (lg)

145 mm

Tvar hlavy

Okrúhla hlava s nákružkom

Priemer hlavy (dh)

29,4 mm

Výška hlavy (k)

5 mm

Vnútorný pohon

RW50

Druh závitu

Závit pre skrutky do dreva

Vyhotovenie závitu

Neúplný závit

Tvar závitu

Hrubý chod

Priemer jadra

7,2 mm

Tvar špičky

Hrot s frézovacím vrcholom

Vrcholový uhol

34 Stupeň

Materiál

Kalená oceľ

Povrch

Pozinkované

Farba

strieborné

Uhol zaskrutkovania max.

90 Stupeň

Uhol zaskrutkovania min.

0 Stupeň

Vhodnosť pre podklad

Drevo, Drevité materiály, Mäkké drevo, Preglejka (BSP), Tvrdé drevo, LVL

Oblasť použitia

Drevená stavba, Konštrukcia prvkov, Drevená stavba, Stavba z drevených panelov, Napojenie krokiev a pomurníc

Doplnkové príslušenstvo

Poistka hrotu

Schválenie

ETA-11/0190

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
bit RW®

BIT-RW50-NEON TYRKYS-5/16IN-L50MM

Ideálny hrot pre novú generáciu skrutiek ASSY
bit RW®

BIT-RW50-LUMINOUSTURQUOISE-5/16IN-L120MM

Ideálny hrot pre novú generáciu skrutiek ASSY
x 5 ks
Balenie uvádza počet artiklov, ktoré sa nachádzajú v jednom balení. V katalógovej časti sa po zobrazení výberového menu dajú vybrať rôzne obalové jednotky.

Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
Objednávacie císlo Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla

Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2

Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za balenie (Bal.):
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.

Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.
Hodnota množstva predstavuje počet jednotiek v objednávke alebo dodávke a jednotku množstva príslušnej položky.
Na rozdiel od predajného a vonkajšieho obalového materiálu sú náklady na likvidáciu produktov obsahujúcich chemické látky zobrazené samostatne. Prehľad jednotlivých nákladov nájdete v informáciách k príslušnému produktu a taktiež v nákupnom košíku, ako aj v našich Podmienkach predaja.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie