Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

ASSY® 4 skrutky s kotvou, sada

ASSY 4, pozin. oceľ, záp. hl. RW, 659 ks, Sysko
SORT SYSKO ASSY 4 RW A2K 639KS

Obj. č. 5964019009

EAN 4062856475964

Cena za zvolené balenie
ASSY® 4 skrutky s kotvou, sada

Obj. č. 5964019009

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

659 ks v systémovom kufríku 4.4.1. ASSY® 4 skrutky do drevotriesky so zápustnou hlavou, upínanie RW, pozinkovaná oceľ, modrá pasivovaná/nylonové kotvy

Sada 659 ks


  • 100 skrutiek do drevotriesky, zápustná hlava s frézovacími drážkami, 4 x 60/34

  • 100 skrutiek do drevotriesky, zápustná hlava s frézovacími drážkami, 4 x 70/34

  • 75 skrutiek do drevotriesky, zápustná hlava s frézovacími drážkami, 5 x 70/42

  • 75 skrutiek do drevotriesky, zápustná hlava s frézovacími drážkami, 6 x 80/50

  • 100 kotiev 6 x 36

  • 80 kotiev 8 x 52

  • 50 kotiev 6 x 35

  • 75 kotiev 8 x 46

  • 2 hroty RW20

  • 2 hroty RW40
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiál

Oceľ

Povrch

Pozinkované

Počet dielov v sortimente/súprave

639 KS

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Obsahuje ASSY® 4 skrutky s kotvou, sada :
125 x
Univerzálna skrutka ASSY® 4 CSMP Pozinkovaná oceľ, neúplný závit, zápustná hlava s frézovacími drážkami

SKR ASSY4 ZAP FR RW20 A2K 4X60/34

Popis:
4 x 60 mm
Univerzálna skrutka s neúplným závitom pre rýchle upevnenie spojov drevo-drevo bez medzier vo výrobe nábytku, interiérových inštaláciách alebo drevených konštrukciách vo vnútorných suchých alebo krytých priestoroch
Množstvo: 125 x
100 x
Univerzálna skrutka ASSY® 4 CSMP Pozinkovaná oceľ, neúplný závit, zápustná hlava s frézovacími drážkami

SKR ASSY4 ZAP FR RW20 A2K 4X70/34

Popis:
4 x 70 mm
Univerzálna skrutka s neúplným závitom pre rýchle upevnenie spojov drevo-drevo bez medzier vo výrobe nábytku, interiérových inštaláciách alebo drevených konštrukciách vo vnútorných suchých alebo krytých priestoroch
Množstvo: 100 x
100 x
Univerzálna skrutka ASSY® 4 CSMP Pozinkovaná oceľ, neúplný závit, zápustná hlava s frézovacími drážkami

SKR ASSY4 ZAP FR RW20 A3K 5X70/42

Popis:
5 x 70 mm
Univerzálna skrutka s neúplným závitom pre rýchle upevnenie spojov drevo-drevo bez medzier vo výrobe nábytku, interiérových inštaláciách alebo drevených konštrukciách vo vnútorných suchých alebo krytých priestoroch
Množstvo: 100 x
50 x
Univerzálna skrutka ASSY® 4 CSMP Pozinkovaná oceľ, neúplný závit, zápustná hlava s frézovacími drážkami

SKR ASSY4 ZAP FR RW40 A3K 6X80/50

Popis:
6 x 80 mm
Univerzálna skrutka s neúplným závitom pre rýchle upevnenie spojov drevo-drevo bez medzier vo výrobe nábytku, interiérových inštaláciách alebo drevených konštrukciách vo vnútorných suchých alebo krytých priestoroch
Množstvo: 50 x
2 x
bit RW®

BIT-RW20-LUMINOUSORANGE-1/4ZO-L25MM

Popis:
RW20; Dĺžka: 25 mm
Ideálny hrot pre novú generáciu skrutiek ASSY
Množstvo: 2 x
2 x
bit RW®

BIT-RW40-1/4ZO-L25MM

Popis:
RW40; Dĺžka: 25 mm
Ideálny hrot pre novú generáciu skrutiek ASSY
Množstvo: 2 x
100 x
Plastová viacúčelová kotva SHARK bez nákružku

ROZPERKA PLASTOVA BEZ GOLIERA

Popis:
6 x 36 mm
Univerzálne kotvy na upínanie do takmer všetkých stavebných materiálov vďaka nízkemu rozsahu zaťaženia
Množstvo: 100 x
1 x
Plastová viacúčelová kotva SHARK s objímkou

ROZPERKA PLASTOVA S GOLIEROM

Popis: Univerzálne kotvy na pripevňovanie do takmer všetkých stavebných materiálov vďaka nízkemu rozsahu zaťaženia
Množstvo: 1 x
1 x
Systémová vložka plastová, 4.4.1

KUFRIK SYSTEMOVY 4.4.1. 8PRIEHRADOK

Popis:
Počet priehradiek: 8 KS; Šírka x hĺbka x výška police: 78 x 107 x 52 mm
Pevný priečinok na prehľadné uloženie a vyhľadanie rôznych malých dielov. Môže sa používať v kombinácii s inými systémovými priehradkami.
Množstvo: 1 x
50 x
Plastová viacúčelová kotva SHARK Pro

KOTVA SHARK PRO PLA 6X35

Popis:
6 x 35 mm
Všestranná plastová hmoždinka, ktorá sa zauzlí v dutinách a rozpína v pevných stavebných materiáloch
Množstvo: 50 x
60 x
Plastová viacúčelová kotva SHARK Pro

KOTVA SHARK-PRO PLA 8X46

Popis:
8 x 46 mm
Všestranná plastová hmoždinka, ktorá sa zauzlí v dutinách a rozpína v pevných stavebných materiáloch
Množstvo: 60 x