Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

ASSY ®plus 4 A2 SRCS skrutka do drevenej fasády Nehrdzavejúca oceľ A2, čiastočný závit, malá šošovkovitá zápustná hlava, 60°

ASSYplus 4 A2 SRCS, n.oc. A2,NZ,m. šoš. záp.hl. RW
SKR ASSY4 KLLIZAP VRT A2 RW20 4,5X60/29

Obj. č. 016644560

EAN 4061975503893

Cena za zvolené balenie
ASSY ®plus 4 A2 SRCS skrutka do drevenej fasády Nehrdzavejúca oceľ A2, čiastočný závit, malá šošovkovitá zápustná hlava, 60°

Obj. č. 016644560

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 250 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Špeciálna skrutka s neúplným závitom vyrobená z vysokokvalitnej austenitickej nehrdzavejúcej ocele A2 s malou zápustnou šošovkovitou hlavou a frézovacími drážkami. Vhodná na vizuálne pôsobivé upevnenie bez predvŕtavania v blízkosti okrajov drevených fasád, soklových líšt, plotov atď. vo vonkajších priestoroch s nepretržitým vystavením pôsobeniu poveternostných vplyvov.

Ideálny prenos výkonu vďaka upínaniu RW


  • Vyšší výkon vďaka väčšej kontaktnej ploche na skrutkovacom hrote

  • Vyššia stabilita, práca jednou rukou, presné umiestnenie vďaka drážke na dokonalé osadenie a vynikajúce dosadnutie hrotu

  • Menej výmen skrutkovacích hrotov, jeden hrot je určený na mnohé priemery skrutky

  • Kompatibilita s predchádzajúcim upínaním AW


Presné nastavenie polohy a veľmi čisté vŕtanie vďaka vŕtaciemu hrotu s pokročilým centrovaním


  • Nastavenie polohy a vŕtanie bez ostrín/triesok

  • Maximálny výkon vŕtania a presný proces vŕtania vďaka rezným hranám vrtáka (podobné hrotom Forstner)

  • Presné nastavenie polohy na tvrdých povrchoch bez kĺzania vďaka strediacemu čapu

  • Rýchle skrutkovanie vďaka jemnému začiatku závitu


Čisté zapustenie do mäkkého/tvrdého dreva s vysokým obsahom uzlov


  • Malá, oblá, 60° zápustná hlava pre vizuálne atraktívne spoje

  • Veľmi vysoký výkon frézovania vďaka frézovanému rebrovaniu na zápustnej hlave


Maximálna spoľahlivosť skrutkového spojenia vďaka asymetrickému jednoduchému závitu


  • Optimálna kombinácia hrotu vrtáka a geometrie závitu

  • Dokonalé ukotvenie do dreva vďaka asymetrickému usporiadaniu bočných strán závitu


Nerezová úchytka pre prístupné drevené spojenia vo vonkajších priestoroch vystavených poveternostným vplyvom


  • Vyrobené z austenitickej, nemagnetickej a nehrdzavejúcej ocele A2

  • Možno použiť vo vidieckom alebo mestskom prostredí alebo v priemyselnom prostredí bez výrazného vystavenia chloridom alebo SO2

  • S klzným povrchom zmierňujúcim trenie pre ľahké skrutkovanie
Upozornenie
  • Na plánovanie a určovanie rozmerov montáže odporúčame použiť softvér od spoločnosti Würth alebo príslušné návrhárske pomôcky. Na určovanie rozmerov skrutiek ASSY (počnúc priemerom 5 mm) použite softvér pre drevené stavby od spoločnosti Würth

  • Skrutky do drevotrieskových dosiek ASSY 4, ASSYplus 4 a ASSYplus 4 FT sú optimalizované na použitie do dreva a drevených materiálov. Na aplikácie v rámci plastových kotiev, kde je možné obmedziť nosnosť (záťaž), používajte výlučne skrutky bez optimalizovaného závitového hrotu (hrot s frézovacím rebrovaním, hrot s vrtákom, samočistiaca drážka ap.), ako napríklad skrutky ASSY D so zapustenou hlavou alebo valcovou hlavou

Schválenie ETA-11/0190

Je potrebné dodržiavať požiadavky európskeho technického schválenia (ETA).

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Na spájanie dreva určeného na vzájomné stiahnutie k sebe


Spájanie dreva určeného na stiahnutie k sebe je možné vďaka čiastočnému závitu, ktorý sa začína bezprostredne za stopkou. Závit sa v tomto prípade nachádza celý v dolnom druhom komponente.

Pokyny
  • Na optimálne využitie skrutky je nevyhnutné použiť hrot RW správnej veľkosti

  • Skrutky s neúplným závitom sú ideálnym riešením na spájanie drevených komponentov. Na dosiahnutie optimálneho zostavenia komponentov nesmú byť komponenty, ktoré chcete upevniť, hrubšie než je dĺžka stopky (drieku)

  • Skrutky ASSY sú schválené pre kvázi-statické zaťaženie

Menovitý priemer (d)

4,5 mm

Dĺžka (l)

60 mm

Dĺžka závitu (lg) (lg)

29 mm

Dĺžka závitu (so závrtným hrotom) (b) (b)

33 mm

Tvar hlavy

Malá zápustná šošovkovitá hlava, 60 stupňov

Podrobnosti o hlave

Frézované rebrovanie

Priemer hlavy (dh)

7 mm

Výška hlavy (k)

3,7 mm

Vnútorný pohon

RW20

Druh závitu

Závit pre skrutky do dreva

Vyhotovenie závitu

Neúplný závit

Verzia

S driekom

Tvar závitu

Závit s jedným začiatkom

Priemer jadra

2,9 mm

Tvar špičky

Vŕtací hrot

Materiál

Ušľachtilá oceľ A2

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Uhol zaskrutkovania max.

90 Stupeň

Uhol zaskrutkovania min.

0 Stupeň

Vhodnosť pre podklad

Preglejka (BSP), Drevo, Drevité materiály, Tvrdé drevo, LVL, Mäkké drevo, Stavebné drevo (KVH), OSB, Drevotrieskové dosky, Masívny drevený panel (SWP)

Oblasť použitia

V exteriéri, Balkón, Konštrukcia prvkov, Fasáda, Vlhký priestor, Drevená stavba, Stavba z drevených panelov, Drevená stavba, Hracie zariadenie, Rozperný kus, Terasa, Plot

Schválenie

ETA-11/0190

Hmotnosť výrobku (na kus)

4,604 g

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Univerzálny držiak 1/4 s rýchlovýmenným skľučovadlom

DRZIAK BITOV RYCH VYM 1/4X1/4 L51MM

x 1 ks
Držiak vŕtacieho bitu 1/4

DRZIAK BITOV RYCH VYM 1/4 L60MM

Rýchlovýmenný držiak optimalizovaný na používanie hrotov a vŕtacích hrotov (tvar C 6.3, tvar E 6.3 a dvojité hroty) so 1/4-palcovým šesťhranným profilom
x 1 ks
bit RW®

BIT-RW20-NEON ORANŽ-1/4ZO-L120MM

Ideálny hrot pre novú generáciu skrutiek ASSY
x 5 ks
bit RW®

BIT-RW20-LUMINOUSORANGE-1/4ZO-L25MM

Ideálny hrot pre novú generáciu skrutiek ASSY
bit RW®

BIT-RW20-NEON ORANŽ-1/4ZO-L50MM

Ideálny hrot pre novú generáciu skrutiek ASSY
x 5 ks