ASSY ®plus 4 A2 TH skrutka do skla Nehrdzavejúca oceľ A2, čiastočný závit, hlava Top Head, 60°
ASSYplus 4 A2 TH, nehr. o. A2, PT, Top Head, RW
SKR ASSY4 TOPHEAD VRT A2 RW10 3X40/19
Obj. č. 016613040
EAN 4061975503725
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Ideálny prenos výkonu vďaka upínaniu RW
- Vyšší výkon vďaka väčšej kontaktnej ploche na skrutkovacom hrote
- Vyššia stabilita, práca jednou rukou, presné umiestnenie vďaka drážke na dokonalé osadenie a vynikajúce dosadnutie hrotu
- Menej výmen skrutkovacích hrotov, jeden hrot je určený na mnohé priemery skrutky
- Kompatibilita s predchádzajúcim upínaním AW
Presné nastavenie polohy a veľmi čisté vŕtanie vďaka vŕtaciemu hrotu s pokročilým centrovaním
- Nastavenie polohy a vŕtanie bez ostrín/triesok
- Maximálny výkon vŕtania a presný proces vŕtania vďaka rezným hranám vrtáka (podobné hrotom Forstner)
- Presné nastavenie polohy na tvrdých povrchoch bez kĺzania vďaka strediacemu čapu
- Rýchle skrutkovanie vďaka jemnému začiatku závitu
Dizajnová a nenápadná montáž drevených komponentov
- Skrutka s malou zaoblenou hlavou na vytvorenie dizajnových a nenápadných spojov
- Vysokoefektívne frézovacie rebrovanie zabraňuje štiepaniu úzkych drevených profilov
Maximálna spoľahlivosť skrutkového spojenia vďaka asymetrickému jednoduchému závitu
- Optimálna kombinácia hrotu vrtáka a geometrie závitu
- Dokonalé ukotvenie do dreva vďaka asymetrickému usporiadaniu bočných strán závitu
Nerezová úchytka pre prístupné drevené spojenia vo vonkajších priestoroch vystavených poveternostným vplyvom
- Vyrobené z austenitickej, nemagnetickej a nehrdzavejúcej ocele A2
- Možno použiť vo vidieckom alebo mestskom prostredí alebo v priemyselnom prostredí bez výrazného vystavenia chloridom alebo SO2
- S klzným povrchom zmierňujúcim trenie pre ľahké skrutkovanie
- Na plánovanie a projektovanie inštalácie odporúčame používať softvér Würth alebo príslušné pomôcky na projektovanie. Dimenzovanie skrutiek ASSY možno vykonať v softvéri na výrobu drevených konštrukcií Würth od priemeru 5 mm
- Skrutky do drevotrieskových dosiek ASSY 4, ASSYplus 4 a ASSYplus 4 VG sú optimalizované na použitie do dreva a spracovaného dreva. Na aplikácie v rámci plastových kotiev, kde je možné obmedziť nosnosť (záťaž), používajte výlučne skrutky bez optimalizovaného závitového hrotu (hrot s frézovacím rebrovaním, hrot s vrtákom, samočistiaca drážka ap.), ako napríklad skrutky ASSY D so zapustenou hlavou alebo valcovou hlavou
Schválenie ETA-11/0190
Je potrebné dodržiavať požiadavky európskeho technického schválenia (ETA).
Hárky údajov(X)
Na spájanie dreva určeného na vzájomné stiahnutie k sebe
Čiastočný závit, ktorý sa začína bezprostredne za stopkou, umožňuje spájanie dreva určeného na stiahnutie k sebe. Závit skrutky sa po zaskrutkovaní nachádza celý v dolnom komponente.
Možno použiť pre vonkajšie aplikácie a triedu použitia 3
- Na optimálne využitie skrutky je nevyhnutné použiť hrot RW správnej veľkosti
- Skrutky s neúplným závitom sú ideálnym riešením na spájanie drevených komponentov. Na dosiahnutie optimálneho zostavenia komponentov nesmú byť komponenty, ktoré chcete upevniť, hrubšie než je dĺžka stopky (drieku)
- Skrutky ASSY sú schválené pre kvázi-statické zaťaženie
![]() | |
Menovitý priemer (d) | 3 mm |
Dĺžka (l) | 40 mm |
Dĺžka závitu (lg) (lg) | 19 mm |
Dĺžka závitu (so závrtným hrotom) (b) (b) | 22,5 mm |
Tvar hlavy | Horná hlava 60 stupňov |
Podrobnosti o hlave | Frézované rebrovanie |
Priemer hlavy (dh) | 5,2 mm |
Výška hlavy (k) | 3,5 mm |
Vnútorný pohon | RW10 |
Druh závitu | Závit pre skrutky do dreva |
Vyhotovenie závitu | Neúplný závit |
Verzia | S driekom |
Tvar závitu | Závit s jedným začiatkom |
Priemer jadra | 2,1 mm |
Tvar špičky | Vŕtací hrot |
Materiál | Ušľachtilá oceľ A2 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Uhol zaskrutkovania max. | 90 Stupeň |
Uhol zaskrutkovania min. | 0 Stupeň |
Vhodnosť pre podklad | Preglejka (BSP), Drevo, Drevité materiály, Tvrdé drevo, LVL, Mäkké drevo |
Oblasť použitia | V exteriéri, Balkón, Konštrukcia prvkov, Fasáda, Vlhký priestor, Drevená stavba, Stavba z drevených panelov, Drevená stavba, Hracie zariadenie, Rozperný kus, Terasa, Plot |
Schválenie | ETA-11/0190 |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 1,468 g |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!