Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

ASSY®plus 4 A2 CH TERRACE, skrutka na konštrukciu terás Nehrdzavejúca oceľ A2, čiastočný závit pod hlavou, valcová hlava

ASSYplus 4 A2 CH, terasa, A2, PT, valcová hlava RW
SKR ASSY4 CYL TERAS VRT A2 RW20 5,5X70

Obj. č. 0166825570

EAN 4061975504692

Cena za zvolené balenie
ASSY®plus 4 A2 CH TERRACE, skrutka na konštrukciu terás Nehrdzavejúca oceľ A2, čiastočný závit pod hlavou, valcová hlava

Obj. č. 0166825570

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 250 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Špeciálna skrutka s čiastočným závitom a drážkovaným driekom vyrobená z vysokokvalitnej austenitickej nehrdzavejúcej ocele A2 s malou valcovou hlavou a závitom pod hlavou. Umožňuje vizuálne pôsobivé upevnenie bez predvŕtania v blízkosti okrajov terasových podlahových dosiek, drevených fasád, soklových líšt, plotov atď. Vhodná pre exteriérové priestory s nepretržitým vystavením pôsobeniu poveternostných vplyvov.

Ideálny prenos výkonu vďaka upínaniu RW


  • Vyšší výkon vďaka väčšej kontaktnej ploche na skrutkovacom hrote

  • Vyššia stabilita, práca jednou rukou, presné umiestnenie vďaka drážke na dokonalé osadenie a vynikajúce dosadnutie hrotu

  • Menej výmen skrutkovacích hrotov, jeden hrot je určený na mnohé priemery skrutky

  • Kompatibilita s predchádzajúcim upínaním AW


Presné nastavenie polohy a veľmi čisté vŕtanie vďaka vŕtaciemu hrotu s pokročilým centrovaním


  • Nastavenie polohy a vŕtanie bez ostrín/triesok

  • Maximálny výkon vŕtania a presný proces vŕtania vďaka rezným hranám vrtáka (podobné hrotom Forstner)

  • Presné nastavenie polohy na tvrdých povrchoch bez kĺzania vďaka strediacemu čapu

  • Rýchle skrutkovanie vďaka jemnému začiatku závitu


Nenápadná montáž drevených komponentov


  • Malý priemer hlavy pre nenápadnú montáž

  • Malý efekt štiepania pri zapúšťaní hlavy skrutky


Maximálna spoľahlivosť skrutkového spojenia vďaka asymetrickému jednoduchému závitu


  • Optimálna kombinácia hrotu vrtáka a geometrie závitu

  • Dokonalé ukotvenie do dreva vďaka asymetrickému usporiadaniu bočných strán závitu


Nerezová úchytka pre prístupné drevené spojenia vo vonkajších priestoroch vystavených poveternostným vplyvom


  • Vyrobené z austenitickej, nemagnetickej a nehrdzavejúcej ocele A2

  • Možno použiť vo vidieckom alebo mestskom prostredí alebo v priemyselnom prostredí bez výrazného vystavenia chloridom alebo SO2

  • S klzným povrchom zmierňujúcim trenie pre ľahké skrutkovanie
Upozornenie
  • Na plánovanie a určovanie rozmerov montáže odporúčame použiť softvér od spoločnosti Würth alebo príslušné návrhárske pomôcky. Na určovanie rozmerov skrutiek ASSY (počnúc priemerom 5 mm) použite softvér pre drevené stavby od spoločnosti Würth

  • Skrutky do drevotrieskových dosiek ASSY 4, ASSYplus 4 a ASSYplus 4 FT sú optimalizované na použitie do dreva a drevených materiálov. Na aplikácie v rámci plastových kotiev, kde je možné obmedziť nosnosť (záťaž), používajte výlučne skrutky bez optimalizovaného závitového hrotu (hrot s frézovacím rebrovaním, hrot s vrtákom, samočistiaca drážka ap.), ako napríklad skrutky ASSY D so zapustenou hlavou alebo valcovou hlavou

Schválenie ETA-11/0190

Je potrebné dodržiavať požiadavky európskeho technického schválenia (ETA).

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Na pevné spájanie dvoch drevených prvkov


Závit pod hlavou s rovnomerným stúpaním závitu a zodpovedajúcim externým priemerom umožňuje vytvoriť trvalý a nemenný spoj medzi dvomi drevenými prvkami. Zabraňuje vŕzganiu v dôsledku vysychania alebo vydúvania drevených komponentov. Integrované drážky na drieku zvyšujú kvalitu spoja.



Na spájanie dreva určeného na vzájomné stiahnutie k sebe


Spájanie dreva určeného na stiahnutie k sebe je možné vďaka čiastočnému závitu, ktorý sa začína bezprostredne za stopkou. Závit sa v tomto prípade nachádza celý v dolnom druhom komponente.

Pokyny
  • Na optimálne využitie skrutky je nevyhnutné použiť hrot RW správnej veľkosti

  • Skrutky s neúplným závitom sú ideálnym riešením na spájanie drevených komponentov. Na dosiahnutie optimálneho zostavenia komponentov nesmú byť komponenty, ktoré chcete upevniť, hrubšie než je dĺžka stopky (drieku)

  • Skrutky ASSY sú schválené pre kvázi-statické zaťaženie

  • Nerezové skrutky ASSY sa môžu používať na upevňovanie terás a podláh. V prípade tropického dreva s vysokou objemovou hustotou sa odporúča predvŕtanie

Menovitý priemer (d)

5,5 mm

Dĺžka (l)

70 mm

Dĺžka závitu (lg) (lg)

23 mm

Dĺžka závitu (so závrtným hrotom) (b) (b)

27,5 mm

Tvar hlavy

Hlava s vnútorným otvorom

Podrobnosti o hlave

Závit pod hlavou

Priemer hlavy (dh)

6,8 mm

Výška hlavy (k)

2,3 mm

Vnútorný pohon

RW20

Druh závitu

Závit pre skrutky do dreva

Vyhotovenie závitu

Neúplný závit so závitom pod hlavu

Verzia

S driekom

Tvar závitu

Závit s jedným začiatkom

Priemer jadra

3,6 mm

Tvar špičky

Vŕtací hrot

Materiál

Ušľachtilá oceľ A2

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Uhol zaskrutkovania max.

90 Stupeň

Uhol zaskrutkovania min.

0 Stupeň

Vhodnosť pre podklad

Preglejka (BSP), Drevo, Drevité materiály, Tvrdé drevo, LVL, Mäkké drevo

Oblasť použitia

Fasáda, Vlhký priestor, Drevená stavba, Terasa, Plot

Schválenie

ETA-11/0190

Hmotnosť výrobku (na kus)

7,192 g

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
bit RW®

BIT-RW20-LUMINOUSORANGE-1/4ZO-L25MM

Ideálny hrot pre novú generáciu skrutiek ASSY
bit RW®

BIT-RW20-NEON ORANŽ-1/4ZO-L50MM

Ideálny hrot pre novú generáciu skrutiek ASSY
x 5 ks
bit RW®

BIT-RW20-NEON ORANŽ-1/4ZO-L120MM

Ideálny hrot pre novú generáciu skrutiek ASSY
x 5 ks
Univerzálny držiak 1/4 s rýchlovýmenným skľučovadlom

DRZIAK BITOV RYCH VYM 1/4X1/4 L51MM

x 1 ks
Držiak vŕtacieho bitu 1/4

DRZIAK BITOV RYCH VYM 1/4 L60MM

Rýchlovýmenný držiak optimalizovaný na používanie hrotov a vŕtacích hrotov (tvar C 6.3, tvar E 6.3 a dvojité hroty) so 1/4-palcovým šesťhranným profilom