Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

ASSY®plus 4 A2 CSMR univerzálna skrutka skupinová Zápustná hlava z nehrdzavejúcej ocele A2 s čiastočným závitom

ASSYplus 4 A2 CSMR skup. neh.o. A2 PT záp.fr.h. RW
SKR ASSY4 ZAP VRT A2 RW20 5,5X70/38

Obj. č. 0166905070

EAN 4061975505033

Cena za zvolené balenie
ASSY®plus 4 A2 CSMR univerzálna skrutka skupinová Zápustná hlava z nehrdzavejúcej ocele A2 s čiastočným závitom

Obj. č. 0166905070

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1000 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Univerzálna skrutka s neúplným závitom vyrobená z vysoko kvalitnej austenitickej nehrdzavejúcej ocele A2 so zápustným frézovaným rebrovaním pre sériové upevnenie bez medzier tesne pri okrajoch, bez predvŕtania, spojov drevo-drevo vo vonkajších priestoroch neustále vystavených poveternostným vplyvom

Ideálny prenos výkonu vďaka upínaniu RW


  • Vyšší výkon vďaka väčšej kontaktnej ploche na skrutkovacom hrote

  • Vyššia stabilita, práca jednou rukou, presné umiestnenie vďaka drážke na dokonalé osadenie a vynikajúce dosadnutie hrotu

  • Menej výmen skrutkovacích hrotov, jeden hrot je určený na mnohé priemery skrutky

  • Kompatibilita s predchádzajúcim upínaním AW


Presné nastavenie polohy a veľmi čisté vŕtanie vďaka vŕtaciemu hrotu s pokročilým centrovaním


  • Nastavenie polohy a vŕtanie bez ostrín/triesok

  • Maximálny výkon vŕtania a presný proces vŕtania vďaka rezným hranám vrtáka (podobné hrotom Forstner)

  • Presné nastavenie polohy na tvrdých povrchoch bez kĺzania vďaka strediacemu čapu

  • Rýchle skrutkovanie vďaka jemnému začiatku závitu


Jednoduché zapustenie do tvrdého/mäkkého dreva s vysokým obsahom uzlov, ako aj do dosiek z drevených vláken z tvrdého dreva


  • Veľmi vysoký výkon frézovania vďaka frézovanému rebrovaniu na zápustnej hlave


Maximálna spoľahlivosť skrutkového spojenia vďaka asymetrickému jednoduchému závitu


  • Optimálna kombinácia hrotu vrtáka a geometrie závitu

  • Dokonalé ukotvenie do dreva vďaka asymetrickému usporiadaniu bočných strán závitu


Nerezová úchytka pre prístupné drevené spojenia vo vonkajších priestoroch vystavených poveternostným vplyvom


  • Vyrobené z austenitickej, nemagnetickej a nehrdzavejúcej ocele A2

  • Možno použiť vo vidieckom alebo mestskom prostredí alebo v priemyselnom prostredí bez výrazného vystavenia chloridom alebo SO2

  • S klzným povrchom zmierňujúcim trenie pre ľahké skrutkovanie
Upozornenie
  • Na plánovanie a určovanie rozmerov montáže odporúčame použiť softvér od spoločnosti Würth alebo príslušné návrhárske pomôcky. Na určovanie rozmerov skrutiek ASSY (počnúc priemerom 5 mm) použite softvér pre drevené stavby od spoločnosti Würth

  • Skrutky do drevotrieskových dosiek ASSY 4, ASSYplus 4 a ASSYplus 4 FT sú optimalizované na použitie do dreva a drevených materiálov. Na aplikácie v rámci plastových kotiev, kde je možné obmedziť nosnosť (záťaž), používajte výlučne skrutky bez optimalizovaného závitového hrotu (hrot s frézovacím rebrovaním, hrot s vrtákom, samočistiaca drážka ap.), ako napríklad skrutky ASSY D so zapustenou hlavou alebo valcovou hlavou

Schválenie ETA-11/0190

Je potrebné dodržiavať požiadavky európskeho technického schválenia (ETA).

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Rýchle sériové skrutkové spoje


  • Pre všetky manuálne remeselné aplikácie

  • S ručnými zariadeniami na skupinové skrutky


Na spájanie dreva určeného na vzájomné stiahnutie k sebe


Čiastočný závit, ktorý sa začína bezprostredne za stopkou, umožňuje spájanie dreva určeného na stiahnutie k sebe. Závit skrutky sa po zaskrutkovaní nachádza celý v dolnom komponente.

Pokyny
  • Na optimálne využitie skrutky je nevyhnutné použiť hrot RW správnej veľkosti

  • Skrutky ASSY sú schválené pre kvázi-statické zaťaženie

  • Skrutky s neúplným závitom sú ideálnym riešením na spájanie drevených komponentov. Na dosiahnutie optimálneho zostavenia komponentov nesmú byť komponenty, ktoré chcete upevniť, hrubšie než je dĺžka stopky (drieku)

Menovitý priemer (d)

5,5 mm

Dĺžka (l)

70 mm

Dĺžka závitu (lg) (lg)

38 mm

Dĺžka závitu (so závrtným hrotom) (b) (b)

42,5 mm

Tvar hlavy

Zápustná hlava

Podrobnosti o hlave

Frézované rebrovanie

Priemer hlavy (dh)

10 mm

Výška hlavy (k)

4,6 mm

Vnútorný pohon

RW20

Druh závitu

Závit pre skrutky do dreva

Vyhotovenie závitu

Neúplný závit

Verzia

S driekom

Tvar závitu

Závit s jedným začiatkom

Priemer jadra

3,6 mm

Tvar špičky

Vŕtací hrot

Materiál

Ušľachtilá oceľ A2

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Uhol zaskrutkovania max.

90 Stupeň

Uhol zaskrutkovania min.

0 Stupeň

Vhodnosť pre podklad

Preglejka (BSP), Drevo, Drevité materiály, Tvrdé drevo, LVL, Mäkké drevo

Oblasť použitia

V exteriéri, Balkón, Konštrukcia prvkov, Fasáda, Vlhký priestor, Drevená stavba, Stavba z drevených panelov, Drevená stavba, Hracie zariadenie, Rozperný kus, Terasa, Plot

Schválenie

ETA-11/0190

Hmotnosť výrobku (na kus)

7,440 g

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
bit RW®

BIT-RW20-LUMINOUSORANGE-1/4ZO-L25MM

Ideálny hrot pre novú generáciu skrutiek ASSY
bit RW®

BIT-RW20-NEON ORANŽ-1/4ZO-L50MM

Ideálny hrot pre novú generáciu skrutiek ASSY
x 5 ks
bit RW®

BIT-RW20-NEON ORANŽ-1/4ZO-L120MM

Ideálny hrot pre novú generáciu skrutiek ASSY
x 5 ks