ASSY®plus 4 A2 SRCS TERRACE, skrutka na konštrukciu terás Zápustná šošovkovitá hlava z nehrdzavejúcej ocele A2 s čiastočným závitom
ASSYplus 4 A2 SRCS na ter.A2 NZ,malá zdv.záp.hl.RW
SKR ASSY4 ZAP TER VRT A2 RW20 5,5X100/38
Obj. č. 0166815510
EAN 4061975503954
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Ideálny prenos výkonu vďaka upínaniu RW
- Vyšší výkon vďaka väčšej kontaktnej ploche na skrutkovacom hrote
- Vyššia stabilita, práca jednou rukou, presné umiestnenie vďaka drážke na dokonalé osadenie a vynikajúce dosadnutie hrotu
- Menej výmen skrutkovacích hrotov, jeden hrot je určený na mnohé priemery skrutky
- Kompatibilita s predchádzajúcim upínaním AW
Presné nastavenie polohy a veľmi čisté vŕtanie vďaka vŕtaciemu hrotu s pokročilým centrovaním
- Nastavenie polohy a vŕtanie bez ostrín/triesok
- Maximálny výkon vŕtania a presný proces vŕtania vďaka rezným hranám vrtáka (podobné hrotom Forstner)
- Presné nastavenie polohy na tvrdých povrchoch bez kĺzania vďaka strediacemu čapu
- Rýchle skrutkovanie vďaka jemnému začiatku závitu
Ľahké zapustenie do mäkkého aj tvrdého dreva
- Vizuálne pôsobivý vzhľad spojov vďaka šošovkovitej, zaoblenej hlave
- Veľká frézovacia sila a zber triesok pre čisté zapustenie hlavy do mäkkého a tvrdého dreva
- Na všestranné použitie pri spájaní dreva a kovu vďaka frézovacím drážkam na zápustnej hlave
- Možnosť kombinácie s 90° kovovým záhlbníkom
Maximálna spoľahlivosť skrutkového spojenia vďaka asymetrickému závitu
- Optimálna kombinácia hrotu vrtáka a geometrie závitu
- Dokonalé ukotvenie do dreva vďaka asymetrickému usporiadaniu bočných strán závitu
Nerezová úchytka pre prístupné drevené spojenia vo vonkajších priestoroch vystavených poveternostným vplyvom
- Vyrobené z austenitickej, nemagnetickej a nehrdzavejúcej ocele A2
- Možno použiť vo vidieckom alebo mestskom prostredí alebo v priemyselnom prostredí bez výrazného vystavenia chloridom alebo SO2
- S klzným povrchom zmierňujúcim trenie pre ľahké skrutkovanie
- Na plánovanie a určovanie rozmerov montáže odporúčame použiť softvér od spoločnosti Würth alebo príslušné návrhárske pomôcky. Na určovanie rozmerov skrutiek ASSY (počnúc priemerom 5 mm) použite softvér pre drevené stavby od spoločnosti Würth
- Skrutky do drevotrieskových dosiek ASSY 4, ASSYplus 4 a ASSYplus 4 FT sú optimalizované na použitie do dreva a drevených materiálov. Na aplikácie v rámci plastových kotiev, kde je možné obmedziť nosnosť (záťaž), používajte výlučne skrutky bez optimalizovaného závitového hrotu (hrot s frézovacím rebrovaním, hrot s vrtákom, samočistiaca drážka ap.), ako napríklad skrutky ASSY D so zapustenou hlavou alebo kužeľovou hlavou
Schválenie ETA-11/0190
Je potrebné dodržiavať požiadavky európskeho technického schválenia (ETA).
Hárky údajov(X)
Na pevné spájanie dvoch drevených prvkov
Jemne zošikmené drážky v oblasti drieku umožňujú trvalé spojenie dvoch drevených prvkov v zmontovanom stave. Zmiernenie škrípania spôsobeného vyschnutím a vydúvania drevených komponentov. Sú zvýšené aj mechanické ťažné vlastnosti skrutky.
Na spájanie dreva určeného na vzájomné stiahnutie k sebe
Spájanie dreva určeného na stiahnutie k sebe je možné vďaka čiastočnému závitu, ktorý sa začína bezprostredne za stopkou. Závit sa v tomto prípade nachádza celý v dolnom druhom komponente.
- Na optimálne využitie skrutky je nevyhnutné použiť hrot RW správnej veľkosti
- Skrutky s neúplným závitom sú ideálnym riešením na spájanie drevených komponentov. Na dosiahnutie optimálneho zostavenia komponentov nesmú byť komponenty, ktoré chcete upevniť, hrubšie než je dĺžka stopky (drieku)
- Skrutky ASSY sú schválené pre kvázi-statické zaťaženie
- Nerezové skrutky ASSY sa môžu používať na upevňovanie terás a podláh. V prípade tropického dreva s vysokou objemovou hustotou sa odporúča predvŕtanie
![]() | |
Menovitý priemer (d) | 5,5 mm |
Dĺžka (l) | 100 mm |
Dĺžka závitu (lg) (lg) | 38 mm |
Dĺžka závitu (so závrtným hrotom) (b) (b) | 42,5 mm |
Tvar hlavy | Zápustná šošovkovitá hlava |
Podrobnosti o hlave | Frézovacie drážky |
Priemer hlavy (dh) | 7,5 mm |
Výška hlavy (k) | 2,6 mm |
Vnútorný pohon | RW20 |
Druh závitu | Závit pre skrutky do dreva |
Vyhotovenie závitu | Neúplný závit |
Verzia | S driekom |
Tvar závitu | Závit s jedným začiatkom |
Priemer jadra | 3,6 mm |
Tvar špičky | Vŕtací hrot |
Materiál | Ušľachtilá oceľ A2 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Uhol zaskrutkovania max. | 90 Stupeň |
Uhol zaskrutkovania min. | 0 Stupeň |
Vhodnosť pre podklad | Preglejka (BSP), Drevo, Drevité materiály, Tvrdé drevo, LVL, Mäkké drevo |
Oblasť použitia | V exteriéri, Balkón, Konštrukcia prvkov, Fasáda, Vlhký priestor, Drevená stavba, Stavba z drevených panelov, Drevená stavba, Hracie zariadenie, Rozperný kus, Terasa, Plot |
Schválenie | ETA-11/0190 |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 9,750 g |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!