ASSY®plus 4 BP MDF skrutka pre zadné dosky Vytvrdz. pozink. oceľ, skrutka s úplným závitom a hlavou s podložkou
ASSYplus 4 BP MDF pozink. oceľ PT hl. zad. st. RW
SKR ASSY4 SK VRT MDF RW10 A2K 3,4X30/20









Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Ideálny prenos výkonu vďaka upínaniu RW
- Vyšší výkon vďaka väčšej kontaktnej ploche na skrutkovacom hrote
- Vyššia stabilita, práca jednou rukou, presné umiestnenie vďaka drážke na dokonalé osadenie a vynikajúce dosadnutie hrotu
- Menej výmen skrutkovacích hrotov, jeden hrot je určený na mnohé priemery skrutky
- Kompatibilita s predchádzajúcim upínaním AW
Skrutkové upevnenie bez medzier alebo vydutia na predných plochách MDF
- Optimalizácia a predĺženie hrotu vrtáka pre skrutkové spoje bez medzier alebo vydutia
Pevné spojenie napríklad tenkých drevovláknitých dosiek pre zadné steny nábytku
- Veľká plochá hlava s nákružkom pre silné spojenie, napr. tenkých drevovláknitých dosiek, ako sú zadné panely nábytku
- Vizuálne atraktívne ploché skrutkové spojenie
- Veľký priemer hlavy s malým priemerom závitu pre silné spojenie
Maximálna pevnosť v ťahu a minimálny efekt štiepania
- Závit prispôsobený MDF materiálu
- Optimálna distribúcia triesok z vŕtania cez drážkované jadro skrutky
- Zabraňuje vtlačeniu MDF materiálu vďaka tenkému priemeru jadra a mimoriadne vysokým bokom závitu
- Túto skrutku nepoužívajte v aplikáciách, pri ktorých bude priamo vystavená rôznym vplyvom, ani vo vlhkých miestnostiach s atmosférami, ktoré obsahujú plynný chlór. Na exteriérové aplikácie a v miestnostiach s konštantnou vysokou vlhkosťou použite skrutky z nehrdzavejúcej ocele ASSYplus 4
- Na plánovanie a určovanie rozmerov montáže odporúčame použiť softvér od spoločnosti Würth alebo príslušné návrhárske pomôcky. Rozmery skrutiek ASSY je možné vykonať v softvéri na výrobu drevených konštrukcií Würth od ∅ 5 mm
- Skrutky do drevotrieskových dosiek ASSY 4, ASSYplus 4 a ASSYplus 4 FT sú optimalizované na použitie do dreva a drevených materiálov. Na aplikácie v rámci plastových kotiev, kde je možné obmedziť nosnosť (záťaž), používajte výlučne skrutky bez optimalizovaného závitového hrotu (hrot s frézovacím rebrovaním, hrot s vrtákom, samočistiaca drážka ap.), ako napríklad skrutky ASSY D so zapustenou hlavou alebo valcovou hlavou
Schválenie ETA-11/0190
Je potrebné dodržiavať požiadavky európskeho technického schválenia (ETA).
Hárky údajov(X)
Na aplikácie v triedach využitia 1 a 2 (od ∅ > 4 mm)
- Vysoko kvalitná ochrana povrchu, zinok, modro pasivované bez chrómu (VI), hrúbka vrstvy 5 µm
- Vhodné na použitie v triede využitia 1 (interiér) a od ∅ > 4 mm v triede využitia 2 (mokrá plocha alebo zakrytá vonkajšia plocha) podľa normy EN 1995-1-1:2010-12 + DIN SPEC 1052-100:2013-08
- Na optimálne využitie skrutky je nevyhnutné použiť hrot RW správnej veľkosti
- MDF skrutky s neúplným závitom sú ideálnym riešením na spájanie drevených platní v MDF. Špeciálne vyladená geometria a tvar základne závitu maximálne zabraňujú stláčaniu a štiepeniu. Vzhľadom na rôzne kvality MDF sa vyžaduje testovanie pred konkrétnym použitím
![]() | |
Menovitý priemer (d) | 3,4 mm |
Dĺžka (l) | 30 mm |
Dĺžka závitu (lg) (lg) | 20 mm |
Dĺžka závitu (so závrtným hrotom) (b) (b) | 25 mm |
Tvar hlavy | Okrúhla hlava s nákružkom |
Priemer hlavy (dh) | 8 mm |
Výška hlavy (k) | 1,4 mm |
Vnútorný pohon | RW10 |
Druh závitu | Závit pre skrutky do dreva |
Vyhotovenie závitu | Úplný závit |
Tvar závitu | Závit s jedným začiatkom |
Priemer jadra | 1,9 mm |
Tvar špičky | Vŕtací hrot |
Materiál | Kalená oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Uhol zaskrutkovania max. | 90 Stupeň |
Uhol zaskrutkovania min. | 0 Stupeň |
Vhodnosť pre podklad | Drevo, Drevité materiály, MDF, Drevotrieskové dosky, Preglejka |
Oblasť použitia | Nábytok, Korpus, Výstavba obchodov, Výstavba veľtrhov, Vnútorné vybavenie, Nábytkové MDF |
Schválenie | ETA-11/0190 |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 1,496 g |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!