Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

ASSY®plus 4 BP MDF skrutka pre zadné dosky Vytvrdz. pozink. oceľ, skrutka s úplným závitom a hlavou s podložkou

ASSYplus 4 BP MDF pozink. oceľ PT hl. zad. st. RW
SKR ASSY4 SK VRT MDF RW10 A2K 3,4X40/31

Obj. č. 0178333540

EAN 4061975502674

Cena za zvolené balenie
ASSY®plus 4 BP MDF skrutka pre zadné dosky Vytvrdz. pozink. oceľ, skrutka s úplným závitom a hlavou s podložkou

Obj. č. 0178333540

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 500 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Skrutka s úplným závitom s geometriou a závrtným hrotom prispôsobeným MDF na montáž zadných stien na predné plochy MDF bez predvŕtania, štiepenia alebo vydutia

Ideálny prenos výkonu vďaka upínaniu RW


  • Vyšší výkon vďaka väčšej kontaktnej ploche na skrutkovacom hrote

  • Vyššia stabilita, práca jednou rukou, presné umiestnenie vďaka drážke na dokonalé osadenie a vynikajúce dosadnutie hrotu

  • Menej výmen skrutkovacích hrotov, jeden hrot je určený na mnohé priemery skrutky

  • Kompatibilita s predchádzajúcim upínaním AW


Skrutkové upevnenie bez medzier alebo vydutia na predných plochách MDF


  • Optimalizácia a predĺženie hrotu vrtáka pre skrutkové spoje bez medzier alebo vydutia


Pevné spojenie napríklad tenkých drevovláknitých dosiek pre zadné steny nábytku


  • Veľká plochá hlava s nákružkom pre silné spojenie, napr. tenkých drevovláknitých dosiek, ako sú zadné panely nábytku

  • Vizuálne atraktívne ploché skrutkové spojenie

  • Veľký priemer hlavy s malým priemerom závitu pre silné spojenie


Maximálna pevnosť v ťahu a minimálny efekt štiepania


  • Závit prispôsobený MDF materiálu

  • Optimálna distribúcia triesok z vŕtania cez drážkované jadro skrutky

  • Zabraňuje vtlačeniu MDF materiálu vďaka tenkému priemeru jadra a mimoriadne vysokým bokom závitu
Upozornenie
  • Túto skrutku nepoužívajte v aplikáciách, pri ktorých bude priamo vystavená rôznym vplyvom, ani vo vlhkých miestnostiach s atmosférami, ktoré obsahujú plynný chlór. Na exteriérové aplikácie a v miestnostiach s konštantnou vysokou vlhkosťou použite skrutky z nehrdzavejúcej ocele ASSYplus 4

  • Na plánovanie a určovanie rozmerov montáže odporúčame použiť softvér od spoločnosti Würth alebo príslušné návrhárske pomôcky. Rozmery skrutiek ASSY je možné vykonať v softvéri na výrobu drevených konštrukcií Würth od ∅ 5 mm

  • Skrutky do drevotrieskových dosiek ASSY 4, ASSYplus 4 a ASSYplus 4 FT sú optimalizované na použitie do dreva a drevených materiálov. Na aplikácie v rámci plastových kotiev, kde je možné obmedziť nosnosť (záťaž), používajte výlučne skrutky bez optimalizovaného závitového hrotu (hrot s frézovacím rebrovaním, hrot s vrtákom, samočistiaca drážka ap.), ako napríklad skrutky ASSY D so zapustenou hlavou alebo valcovou hlavou

Schválenie ETA-11/0190

Je potrebné dodržiavať požiadavky európskeho technického schválenia (ETA).

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Na aplikácie v triedach využitia 1 a 2 (od ∅ > 4 mm)


  • Vysoko kvalitná ochrana povrchu, zinok, modro pasivované bez chrómu (VI), hrúbka vrstvy 5 µm

  • Vhodné na použitie v triede využitia 1 (interiér) a od ∅ > 4 mm v triede využitia 2 (mokrá plocha alebo zakrytá vonkajšia plocha) podľa normy EN 1995-1-1:2010-12 + DIN SPEC 1052-100:2013-08
Pokyny
  • Na optimálne využitie skrutky je nevyhnutné použiť hrot RW správnej veľkosti

  • MDF skrutky s neúplným závitom sú ideálnym riešením na spájanie drevených platní v MDF. Špeciálne vyladená geometria a tvar základne závitu maximálne zabraňujú stláčaniu a štiepeniu. Vzhľadom na rôzne kvality MDF sa vyžaduje testovanie pred konkrétnym použitím

Menovitý priemer (d)

3,4 mm

Dĺžka (l)

40 mm

Dĺžka závitu (lg) (lg)

31 mm

Dĺžka závitu (so závrtným hrotom) (b) (b)

36 mm

Tvar hlavy

Okrúhla hlava s nákružkom

Priemer hlavy (dh)

8 mm

Výška hlavy (k)

1,4 mm

Vnútorný pohon

RW10

Druh závitu

Závit pre skrutky do dreva

Vyhotovenie závitu

Úplný závit

Tvar závitu

Závit s jedným začiatkom

Priemer jadra

1,9 mm

Tvar špičky

Vŕtací hrot

Materiál

Kalená oceľ

Povrch

Pozinkované

Uhol zaskrutkovania max.

90 Stupeň

Uhol zaskrutkovania min.

0 Stupeň

Vhodnosť pre podklad

Drevo, Drevité materiály, MDF, Drevotrieskové dosky, Preglejka

Oblasť použitia

Nábytok, Korpus, Výstavba obchodov, Výstavba veľtrhov, Vnútorné vybavenie, Nábytkové MDF

Schválenie

ETA-11/0190

Hmotnosť výrobku (na kus)

2,280 g

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
bit RW®

BIT-RW10-PINK-1/4ZO-L25MM

Ideálny hrot pre novú generáciu skrutiek ASSY
bit RW®

BIT-RW10-RUŽOVÁ-1/4ZO-L50MM

Ideálny hrot pre novú generáciu skrutiek ASSY
x 5 ks
bit RW®

BIT-RW10-RUŽOVÁ-1/4ZO-L120MM

Ideálny hrot pre novú generáciu skrutiek ASSY
x 5 ks
Univerzálny držiak 1/4 s rýchlovýmenným skľučovadlom

DRZIAK BITOV RYCH VYM 1/4X1/4 L51MM

x 1 ks
Držiak vŕtacieho bitu 1/4

DRZIAK BITOV RYCH VYM 1/4 L60MM

Rýchlovýmenný držiak optimalizovaný na používanie hrotov a vŕtacích hrotov (tvar C 6.3, tvar E 6.3 a dvojité hroty) so 1/4-palcovým šesťhranným profilom