Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

ASSY®plus 4 CS MDF univerzálna skrutka Tvrdený pozinkovaný plech, skrutka s čiastočným závitom a zápustnou hlavou

ASSYplus 4 CS MDF, oceľ, pozin., PT, záp. hlava RW
SKR ASSY4 ZAP VRT MDF RW20 A2K 4,4X40/27

Obj. č. 0178394540

EAN 4061975502766

Cena za zvolené balenie
ASSY®plus 4 CS MDF univerzálna skrutka Tvrdený pozinkovaný plech, skrutka s čiastočným závitom a zápustnou hlavou

Obj. č. 0178394540

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 500 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Skrutka s čiastočným závitom s geometriou a vŕtacím hrotom prispôsobenými pre materiály MDF na montáž predných dielov MDF skríň bez predvŕtavania, štiepania alebo prečnievania

Ideálny prenos výkonu vďaka upínaniu RW


  • Vyšší výkon vďaka väčšej kontaktnej ploche na skrutkovacom hrote

  • Vyššia stabilita, práca jednou rukou, presné umiestnenie vďaka drážke na dokonalé osadenie a vynikajúce dosadnutie hrotu

  • Menej výmen hrotov, jeden hrot pasuje na mnohé priemery skrutky

  • Kompatibilita s predchádzajúcim upínaním AW


Skrutková montáž bez medzier alebo prečnievania v predných dieloch MDF


  • Optimalizovaný a predĺžený vŕtací hrot na upevnenie skrutiek bez medzier alebo prečnievania


Montáž panelov MDF, tvrdého dreva alebo tvrdého konštrukčného dreva


Na vytvorenie vizuálnych a omietnuteľných spojov drevo-drevo vďaka 90° geometrie hlavy s menším priemerom hlavy



Maximálna vyťahovacia sila a minimálne štiepanie


  • Závit prispôsobený materiálu MDF

  • Optimálne rozvádzanie triesok cez vrúbkované jadro skrutky

  • Zabraňuje zatláčaniu materiálu MDF vďaka úzkemu priemeru jadra a výnimočne vysokým bokom závitu
Upozornenie
  • Túto skrutku nepoužívajte v aplikáciách, pri ktorých bude priamo vystavená rôznym vplyvom, ani vo vlhkých miestnostiach s atmosférami, ktoré obsahujú plynný chlór. Na exteriérové aplikácie a v miestnostiach s konštantnou vysokou vlhkosťou použite skrutky z nehrdzavejúcej ocele ASSYplus 4

  • Na plánovanie a určovanie rozmerov montáže odporúčame použiť softvér od spoločnosti Würth alebo príslušné návrhárske pomôcky. Na určovanie rozmerov skrutiek ASSY (počnúc priemerom 5 mm) použite softvér pre drevené stavby od spoločnosti Würth

  • Skrutky do drevotrieskových dosiek ASSY 4, ASSYplus 4 a ASSYplus 4 FT sú optimalizované na použitie do dreva a drevených materiálov. Na aplikácie v rámci plastových kotiev, kde je možné obmedziť nosnosť (záťaž), používajte výlučne skrutky bez optimalizovaného závitového hrotu (hrot s frézovacím rebrovaním, hrot s vrtákom, samočistiaca drážka ap.), ako napríklad skrutky ASSY D so zapustenou hlavou alebo valcovou hlavou

Schválenie ETA-11/0190

Je potrebné dodržiavať požiadavky európskeho technického schválenia (ETA).

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Na aplikácie v triedach využitia 1 a 2 (od ∅ > 4 mm)


  • Vysokokvalitná povrchová ochrana, zinok, modro pasivovaný, bez obsahu chrómu (VI), až ∅ 4 mm A2K 5 µm, od ∅ 4,5 mm A3K, hrúbka vrstvy 8 µm

  • Vhodné na použitie v triede využitia 1 (interiér) a od ∅ > 4 mm v triede využitia 2 (mokrá plocha alebo zakrytá vonkajšia plocha) podľa normy EN 1995-1-1:2010-12 + DIN SPEC 1052-100:2013-08

  • Pre skrutky od ∅ 4,5 mm s hrúbkou vrstvy zinku 8 µm s pasivovaním Cr(III), požiadavka klasifikácie T2/C2 je splnená v súlade s normou prEN 14592:2017 (D)
Pokyny
  • Na optimálne využitie skrutky je nevyhnutné použiť hrot RW správnej veľkosti

  • Skrutky s čiastočným závitom MDF sú ideálnym riešením na montáž drevených panelov v MDF. Špeciálne prispôsobená geometria a tvar závitu zabraňujú v maximálnej možnej miere zatláčaniu a štiepaniu. Kvôli rozličným vlastnostiam MDF je potrebné vykonať predbežné testy

Menovitý priemer (d)

4,4 mm

Dĺžka (l)

40 mm

Dĺžka závitu (lg) (lg)

27 mm

Dĺžka závitu (so závrtným hrotom) (b) (b)

32 mm

Tvar hlavy

Zápustná hlava

Priemer hlavy (dh)

7,7 mm

Výška hlavy (k)

2,5 mm

Vnútorný pohon

RW20

Druh závitu

Závit pre skrutky do dreva

Vyhotovenie závitu

Neúplný závit

Verzia

S driekom

Tvar závitu

Závit s jedným začiatkom

Priemer jadra

2,3 mm

Tvar špičky

Vŕtací hrot

Materiál

Kalená oceľ

Povrch

Pozinkované

Uhol zaskrutkovania max.

90 Stupeň

Uhol zaskrutkovania min.

0 Stupeň

Vhodnosť pre podklad

Drevo, Drevité materiály, MDF, Drevotrieskové dosky, Preglejka

Oblasť použitia

Nábytok, Korpus, Výstavba obchodov, Výstavba veľtrhov, Vnútorné vybavenie, Nábytkové MDF

Schválenie

ETA-11/0190

Hmotnosť výrobku (na kus)

2,258 g

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
bit RW®

BIT-RW20-LUMINOUSORANGE-1/4ZO-L25MM

Ideálny hrot pre novú generáciu skrutiek ASSY
bit RW®

BIT-RW20-NEON ORANŽ-1/4ZO-L50MM

Ideálny hrot pre novú generáciu skrutiek ASSY
x 5 ks
bit RW®

BIT-RW20-NEON ORANŽ-1/4ZO-L120MM

Ideálny hrot pre novú generáciu skrutiek ASSY
x 5 ks
Univerzálny držiak 1/4 s rýchlovýmenným skľučovadlom

DRZIAK BITOV RYCH VYM 1/4X1/4 L51MM

x 1 ks
Držiak vŕtacieho bitu 1/4

DRZIAK BITOV RYCH VYM 1/4 L60MM

Rýchlovýmenný držiak optimalizovaný na používanie hrotov a vŕtacích hrotov (tvar C 6.3, tvar E 6.3 a dvojité hroty) so 1/4-palcovým šesťhranným profilom