ASSY®plus 4 CS MDF univerzálna skrutka Tvrdený pozinkovaný plech, skrutka s čiastočným závitom a zápustnou hlavou
ASSYplus 4 CS MDF, oceľ, pozin., PT, záp. hlava RW
SKR ASSY4 ZAP VRT MDF RW20 A2K 4,4X60/35
Obj. č. 0178394560
EAN 4061975502797
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Ideálny prenos výkonu vďaka upínaniu RW
- Vyšší výkon vďaka väčšej kontaktnej ploche na skrutkovacom hrote
- Vyššia stabilita, práca jednou rukou, presné umiestnenie vďaka drážke na dokonalé osadenie a vynikajúce dosadnutie hrotu
- Menej výmen hrotov, jeden hrot pasuje na mnohé priemery skrutky
- Kompatibilita s predchádzajúcim upínaním AW
Skrutková montáž bez medzier alebo prečnievania v predných dieloch MDF
- Optimalizovaný a predĺžený vŕtací hrot na upevnenie skrutiek bez medzier alebo prečnievania
Montáž panelov MDF, tvrdého dreva alebo tvrdého konštrukčného dreva
Na vytvorenie vizuálnych a omietnuteľných spojov drevo-drevo vďaka 90° geometrie hlavy s menším priemerom hlavy
Maximálna vyťahovacia sila a minimálne štiepanie
- Závit prispôsobený materiálu MDF
- Optimálne rozvádzanie triesok cez vrúbkované jadro skrutky
- Zabraňuje zatláčaniu materiálu MDF vďaka úzkemu priemeru jadra a výnimočne vysokým bokom závitu
- Túto skrutku nepoužívajte v aplikáciách, pri ktorých bude priamo vystavená rôznym vplyvom, ani vo vlhkých miestnostiach s atmosférami, ktoré obsahujú plynný chlór. Na exteriérové aplikácie a v miestnostiach s konštantnou vysokou vlhkosťou použite skrutky z nehrdzavejúcej ocele ASSYplus 4
- Na plánovanie a určovanie rozmerov montáže odporúčame použiť softvér od spoločnosti Würth alebo príslušné návrhárske pomôcky. Na určovanie rozmerov skrutiek ASSY (počnúc priemerom 5 mm) použite softvér pre drevené stavby od spoločnosti Würth
- Skrutky do drevotrieskových dosiek ASSY 4, ASSYplus 4 a ASSYplus 4 FT sú optimalizované na použitie do dreva a drevených materiálov. Na aplikácie v rámci plastových kotiev, kde je možné obmedziť nosnosť (záťaž), používajte výlučne skrutky bez optimalizovaného závitového hrotu (hrot s frézovacím rebrovaním, hrot s vrtákom, samočistiaca drážka ap.), ako napríklad skrutky ASSY D so zapustenou hlavou alebo valcovou hlavou
Schválenie ETA-11/0190
Je potrebné dodržiavať požiadavky európskeho technického schválenia (ETA).
Hárky údajov(X)
Na aplikácie v triedach využitia 1 a 2 (od ∅ > 4 mm)
- Vysokokvalitná povrchová ochrana, zinok, modro pasivovaný, bez obsahu chrómu (VI), až ∅ 4 mm A2K 5 µm, od ∅ 4,5 mm A3K, hrúbka vrstvy 8 µm
- Vhodné na použitie v triede využitia 1 (interiér) a od ∅ > 4 mm v triede využitia 2 (mokrá plocha alebo zakrytá vonkajšia plocha) podľa normy EN 1995-1-1:2010-12 + DIN SPEC 1052-100:2013-08
- Pre skrutky od ∅ 4,5 mm s hrúbkou vrstvy zinku 8 µm s pasivovaním Cr(III), požiadavka klasifikácie T2/C2 je splnená v súlade s normou prEN 14592:2017 (D)
- Na optimálne využitie skrutky je nevyhnutné použiť hrot RW správnej veľkosti
- Skrutky s čiastočným závitom MDF sú ideálnym riešením na montáž drevených panelov v MDF. Špeciálne prispôsobená geometria a tvar závitu zabraňujú v maximálnej možnej miere zatláčaniu a štiepaniu. Kvôli rozličným vlastnostiam MDF je potrebné vykonať predbežné testy
![]() | |
Menovitý priemer (d) | 4,4 mm |
Dĺžka (l) | 60 mm |
Dĺžka závitu (lg) (lg) | 35 mm |
Dĺžka závitu (so závrtným hrotom) (b) (b) | 40 mm |
Tvar hlavy | Zápustná hlava |
Priemer hlavy (dh) | 7,7 mm |
Výška hlavy (k) | 2,5 mm |
Vnútorný pohon | RW20 |
Druh závitu | Závit pre skrutky do dreva |
Vyhotovenie závitu | Neúplný závit |
Verzia | S driekom |
Tvar závitu | Závit s jedným začiatkom |
Priemer jadra | 2,3 mm |
Tvar špičky | Vŕtací hrot |
Materiál | Kalená oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Uhol zaskrutkovania max. | 90 Stupeň |
Uhol zaskrutkovania min. | 0 Stupeň |
Vhodnosť pre podklad | Drevo, Drevité materiály, MDF, Drevotrieskové dosky, Preglejka |
Oblasť použitia | Nábytok, Korpus, Výstavba obchodov, Výstavba veľtrhov, Vnútorné vybavenie, Nábytkové MDF |
Schválenie | ETA-11/0190 |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 3,116 g |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!