Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

ASSY®plus 4 CSMP HO, univerzálna skrutka s prístupovým otvorom Vytvrdz. pozink. oceľ s neúplným závitom a zapustenou hlavou s frézovacími drážkami

ASSYplus 4 CSMP HO, poz.oc.PT, záp.fr.hl. RW dráž.
SKR ASSY4 ZAP FR VRT RW20 A3K 4,5X45/22

Obj. č. 0178945045

EAN 4061975503558

Cena za zvolené balenie
ASSY®plus 4 CSMP HO, univerzálna skrutka s prístupovým otvorom Vytvrdz. pozink. oceľ s neúplným závitom a zapustenou hlavou s frézovacími drážkami

Obj. č. 0178945045

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 500 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Skrutka s čiastočným závitom s prístupovým otvorom so zápustnou hlavou a frézovacími drážkami. Vhodná na upevňovanie bez medzier v blízkosti hrán a bez predvŕtavania pre spoje drevo-drevo vo vnútorných suchých alebo krytých priestoroch.

Ideálny prenos výkonu vďaka upínaniu RW


  • Vyšší výkon vďaka väčšej kontaktnej ploche na skrutkovacom hrote

  • Vyššia stabilita, práca jednou rukou, presné umiestnenie vďaka drážke na dokonalé osadenie a vynikajúce dosadnutie hrotu

  • Menej výmen skrutkovacích hrotov, jeden hrot je určený na mnohé priemery skrutky

  • Kompatibilita s predchádzajúcim upínaním AW


Presné nastavenie polohy a veľmi čisté vŕtanie vďaka vŕtaciemu hrotu s pokročilým centrovaním


  • Nastavenie polohy a vŕtanie bez ostrín/triesok

  • Maximálny výkon vŕtania a presný proces vŕtania vďaka rezným hranám vrtáka (podobné hrotom Forstner)

  • Presné nastavenie polohy na tvrdých povrchoch bez kĺzania vďaka strediacemu čapu

  • Rýchle skrutkovanie vďaka jemnému začiatku závitu


Čisté zapustenie do materiálu z mäkkého dreva alebo dreveného materiálu


  • Jednoduché zapustenie hlavy skrutky do dreva vďaka optimalizovaným frézovacím drážkam

  • Nulový podiel triesok z drevotrieskových dosiek s povrchovou úpravou vďaka zlepšenému frézovaniu a vyšší počet frézovacích drážok až do ∅ 4,5 mm


Maximálna spoľahlivosť skrutkového spojenia vďaka asymetrickému jednoduchému závitu


  • Optimálna kombinácia hrotu vrtáka a geometrie závitu

  • Dokonalé ukotvenie do dreva vďaka asymetrickému usporiadaniu bočných strán závitu
Upozornenie
  • Túto skrutku nepoužívajte v aplikáciách, pri ktorých bude priamo vystavená rôznym vplyvom, ani vo vlhkých miestnostiach s atmosférami, ktoré obsahujú plynný chlór. Na exteriérové aplikácie a v miestnostiach s konštantnou vysokou vlhkosťou použite skrutky z nehrdzavejúcej ocele ASSYplus 4

  • Na plánovanie a určovanie rozmerov montáže odporúčame použiť softvér od spoločnosti Würth alebo príslušné návrhárske pomôcky. Na určovanie rozmerov skrutiek ASSY (počnúc priemerom 5 mm) použite softvér pre drevené stavby od spoločnosti Würth

  • Skrutky do drevotrieskových dosiek ASSY 4, ASSYplus 4 a ASSYplus 4 FT sú optimalizované na použitie do dreva a drevených materiálov. Na aplikácie v rámci plastových kotiev, kde je možné obmedziť nosnosť (záťaž), používajte výlučne skrutky bez optimalizovaného závitového hrotu (hrot s frézovacím rebrovaním, hrot s vrtákom, samočistiaca drážka ap.), ako napríklad skrutky ASSY D so zapustenou hlavou alebo valcovou hlavou

Schválenie ETA-11/0190

Je potrebné dodržiavať požiadavky európskeho technického schválenia (ETA).

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Na spájanie dreva určeného na vzájomné stiahnutie k sebe


Spájanie dreva určeného na stiahnutie k sebe je možné vďaka čiastočnému závitu, ktorý sa začína bezprostredne za stopkou. Závit sa v tomto prípade nachádza celý v dolnom druhom komponente.



Na aplikácie v triedach využitia 1 a 2 (od ∅ > 4 mm)


  • Vysoko kvalitná ochrana povrchu, zinok, modro pasivované bez chrómu (VI), hrúbka vrstvy 8 µm

  • Vhodné na použitie v triede využitia 1 (interiér) a od ∅ > 4 mm v triede využitia 2 (mokrá plocha alebo zakrytá vonkajšia plocha) podľa normy EN 1995-1-1:2010-12 + DIN SPEC 1052-100:2013-08

  • Požiadavka klasifikácie T2/C2 je splnená v súlade s normou prEN 14592:2017 (D)
Pokyny
  • Na optimálne využitie skrutky je nevyhnutné použiť hrot RW správnej veľkosti

  • Skrutky s neúplným závitom sú ideálnym riešením na spájanie drevených komponentov. Na dosiahnutie optimálneho zostavenia komponentov nesmú byť komponenty, ktoré chcete upevniť, hrubšie než je dĺžka stopky (drieku)

Menovitý priemer (d)

4,5 mm

Dĺžka (l)

45 mm

Dĺžka závitu (lg) (lg)

22 mm

Dĺžka závitu (so závrtným hrotom) (b) (b)

26 mm

Tvar hlavy

Zápustná hlava

Podrobnosti o hlave

Frézovacie drážky

Priemer hlavy (dh)

8,7 mm

Otvor pre hlavu

Áno

Priemer otvoru pre hlavu

2,5 mm

Výška hlavy (k)

2,7 mm

Vnútorný pohon

RW20

Druh závitu

Závit pre skrutky do dreva

Vyhotovenie závitu

Neúplný závit

Verzia

S driekom

Tvar závitu

Závit s jedným začiatkom

Priemer jadra

2,7 mm

Tvar špičky

Vŕtací hrot

Materiál

Kalená oceľ

Povrch

Pozinkované

Uhol zaskrutkovania max.

90 Stupeň

Uhol zaskrutkovania min.

0 Stupeň

Vhodnosť pre podklad

Preglejka (BSP), Drevo, Drevité materiály, Tvrdé drevo, LVL, Mäkké drevo, Stavebné drevo (KVH), OSB, Drevotrieskové dosky, Masívny drevený panel (SWP)

Oblasť použitia

Nábytok, Korpus, Výstavba obchodov, Výstavba veľtrhov, Vnútorné vybavenie

Schválenie

ETA-11/0190

Hmotnosť výrobku (na kus)

3,040 g

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
bit RW®

BIT-RW20-LUMINOUSORANGE-1/4ZO-L25MM

Ideálny hrot pre novú generáciu skrutiek ASSY
bit RW®

BIT-RW20-NEON ORANŽ-1/4ZO-L50MM

Ideálny hrot pre novú generáciu skrutiek ASSY
x 5 ks
bit RW®

BIT-RW20-NEON ORANŽ-1/4ZO-L120MM

Ideálny hrot pre novú generáciu skrutiek ASSY
x 5 ks
Krytka pre skrutky s vyhĺbením hlavy

KRYTKA NA 01743 R9010 BIELA D12/2,5

Krytka pre skrutky s vyhĺbením hlavy

KRYTKA NA 01743 R1015 SLONOV D12/2,5

x 500 ks
Krytka pre skrutky s vyhĺbením hlavy

KRYTKA NA 01743 R1002 PIESKZLT D12/2,5

x 500 ks
Krytka pre skrutky s vyhĺbením hlavy

KRYTKA NA 01743 R7001 STRIEB D12/2,5

x 500 ks
Krytka pre skrutky s vyhĺbením hlavy

KRYTKA NA 01743 R7037 PRACHSED D12/2,5

x 500 ks
Krytka pre skrutky s vyhĺbením hlavy

KRYTKA NA 01743 R1017 SAFRZLTA D12/2,5

x 500 ks
Krytka pre skrutky s vyhĺbením hlavy

KRYTKA PLOCH CERV BUK D12/2,5

x 500 ks
Krytka pre skrutky s vyhĺbením hlavy

KRYTKA PLOCHA D12/2,5

x 500 ks
Krytka pre skrutky s vyhĺbením hlavy

KRYTKA NA 01743 R8007 HNEDA D12/2,5

x 500 ks
Krytka pre skrutky s vyhĺbením hlavy

KRYTKA NA 01743 R8001 OKRHNEDA D12/2,5

x 500 ks
Univerzálny držiak 1/4 s rýchlovýmenným skľučovadlom

DRZIAK BITOV RYCH VYM 1/4X1/4 L51MM

x 1 ks
Držiak vŕtacieho bitu 1/4

DRZIAK BITOV RYCH VYM 1/4 L60MM

Rýchlovýmenný držiak optimalizovaný na používanie hrotov a vŕtacích hrotov (tvar C 6.3, tvar E 6.3 a dvojité hroty) so 1/4-palcovým šesťhranným profilom