ASSY®plus 4 FBS RCS skrutka na konštrukcie okien Kalená oceľ pozinkovaná s plným závitom, so zápustnou šošovkovitou hlavou
ASSYplus 4 FBS RCS ST zp FT zap. hlava s doraz. RW
SKR ASSY4 LIZAP VRT RW20 A2K 4X30/23
Obj. č. 0178744030
EAN 4061975503060
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Ideálny prenos výkonu vďaka upínaniu RW
- Vyšší výkon vďaka väčšej kontaktnej ploche na skrutkovacom hrote
- Vyššia stabilita, práca jednou rukou, presné umiestnenie vďaka drážke na dokonalé osadenie a vynikajúce dosadnutie hrotu
- Menej výmen skrutkovacích hrotov, jeden hrot je určený na mnohé priemery skrutky
- Kompatibilita s predchádzajúcim upínaním AW
Vizuálne príťažlivé spojenia v konštrukcii okien
- Zaoblená hlava v tvare šošovky pre vizuálne príťažlivé spojenie okenného kovania
- Pružinový účinok brzdových rebier zabraňuje prekrúteniu skrutky a poškodeniu hlavy
Maximálna spoľahlivosť skrutkového spojenia vďaka asymetrickému závitu
- Optimálna kombinácia hrotu vrtáka a geometrie závitu
- Dokonalé ukotvenie do dreva vďaka asymetrickému usporiadaniu bočných strán závitu
Malé okrajové vzdialenosti
- Vŕtanie v miestach s malými prípustnými vzdialenosťami hrán (3xd) je možné vďaka klinovitému hrotu vrtáka s rovnobežnými reznými hranami.
- Montáž bez medzier
- Drevo sa neštiepi a netrhá
- Túto skrutku nepoužívajte v aplikáciách, pri ktorých bude priamo vystavená rôznym vplyvom, ani vo vlhkých miestnostiach s atmosférami, ktoré obsahujú plynný chlór. Na exteriérové aplikácie a v miestnostiach s konštantnou vysokou vlhkosťou použite skrutky z nehrdzavejúcej ocele ASSYplus 4
- Na plánovanie a určovanie rozmerov montáže odporúčame použiť softvér od spoločnosti Würth alebo príslušné návrhárske pomôcky. Rozmery skrutiek ASSY je možné vykonať v softvéri na výrobu drevených konštrukcií Würth od ∅ 5 mm
- Skrutky do drevotrieskových dosiek ASSY 4, ASSYplus 4 a ASSYplus 4 FT sú optimalizované na použitie do dreva a drevených materiálov. Na aplikácie v rámci plastových kotiev, kde je možné obmedziť nosnosť (záťaž), používajte výlučne skrutky bez optimalizovaného závitového hrotu (hrot s frézovacím rebrovaním, hrot s vrtákom, samočistiaca drážka ap.), ako napríklad skrutky ASSY D so zapustenou hlavou alebo kužeľovou hlavou
Schválenie ETA-11/0190
Je potrebné dodržiavať požiadavky európskeho technického schválenia (ETA).
Hárky údajov(X)
Pre spojenia oceľ–drevo určené na ťahové sily
Celý závit začínajúci bezprostredne pod hlavou umožňuje napr. spojenia dreva alebo plechov s drevom určené pre ťahové sily s vysokou únosnosťou. Väčšia vyťahovacia sila skrutky sa dosiahne maximálnou dĺžkou závitu.
Na aplikácie v triedach využitia 1 a 2 (od ∅ > 4 mm)
- Vysoko kvalitná ochrana povrchu, zinok, modro pasivované bez chrómu (VI), hrúbka vrstvy 5 µm
- Vhodné na použitie v triede využitia 1 (interiér) a od ∅ > 4 mm v triede využitia 2 (mokrá plocha alebo zakrytá vonkajšia plocha) podľa normy EN 1995-1-1:2010-12 + DIN SPEC 1052-100:2013-08
- Na optimálne využitie skrutky je nevyhnutné použiť hrot RW správnej veľkosti
- Skrutky s plným závitom sú vhodné na bezpečnú montáž kovaní alebo tenkých materiálov. Zvolená dĺžka skrutky by mala byť menšia ako hrúbka plechu podkladu, do ktorého sa má skrutka zaskrutkovať
- Ak na spájanie kovu a dreva používate skrutky so zapustenou hlavou, kov, ktorý chcete pripojiť, musí disponovať vhodnými otvormi zapustenia
![]() | |
Materiál | Kalená oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Menovitý priemer (d) | 4 mm |
Dĺžka (l) | 30 mm |
Priemer hlavy (dh) | 7 mm |
Výška hlavy (k) | 1,6 mm |
Vnútorný pohon | RW20 |
Dĺžka závitu (lg) | 23 mm |
Dĺžka závitu (so závrtným hrotom) (b) | 26,5 mm |
Tvar hlavy | Zápustná šošovkovitá hlava |
Podrobnosti o hlave | Brzdové rebrá |
Druh závitu | Závit pre skrutky do dreva |
Vyhotovenie závitu | Úplný závit |
Tvar závitu | Závit s jedným začiatkom |
Priemer jadra | 2,5 mm |
Tvar špičky | Vŕtací hrot |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 1,655 g |
Uhol zaskrutkovania min. | 0 Stupeň |
Uhol zaskrutkovania max. | 90 Stupeň |
Vhodnosť pre podklad | Preglejka (BSP), Drevo, Drevité materiály, Tvrdé drevo, LVL, Mäkké drevo, Stavebné drevo (KVH), OSB, Drevotrieskové dosky, Masívny drevený panel (SWP) |
Oblasť použitia | Windows, Kovanie, Nábytok |
Schválenie | ETA-11/0190 |
Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach (CPR-EÚ) | Áno |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!