ASSY®plus 4 TH skrutka na sklenené lišty Vytvrdz. leštená oceľ, neúpl. závit Top Head 60°
ASSYplus 4 TH, bronz. oceľ PT, Top Head RW
SKR ASSY4 TOPHEAD VRT RW10 BRU 3X35/16
Obj. č. 017883335
EAN 4061975528537









Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Ideálny prenos výkonu vďaka upínaniu RW
- Vyšší výkon vďaka väčšej kontaktnej ploche na skrutkovacom hrote
- Vyššia stabilita, práca jednou rukou, presné umiestnenie vďaka drážke na dokonalé osadenie a vynikajúce dosadnutie hrotu
- Menej výmen skrutkovacích hrotov, jeden hrot je určený na mnohé priemery skrutky
- Kompatibilita s predchádzajúcim upínaním AW
Presné nastavenie polohy a veľmi čisté vŕtanie vďaka vŕtaciemu hrotu s pokročilým centrovaním
- Nastavenie polohy a vŕtanie bez ostrín/triesok
- Maximálny výkon vŕtania a presný proces vŕtania vďaka rezným hranám vrtáka (podobné hrotom Forstner)
- Presné nastavenie polohy na tvrdých povrchoch bez kĺzania vďaka strediacemu čapu
- Rýchle skrutkovanie vďaka jemnému začiatku závitu
Dobrý dizajn, nenápadna montáž úzkych drevených komponentov
- Malá hlava skrutky so zaoblenou hlavou v tvare šošovky pre nenápadnú montáž a dobrý dizajn
- Vysoko účinné frézované rebrovanie zabraňuje štiepeniu úzkych drevených profilov
Maximálna spoľahlivosť skrutkového spojenia vďaka asymetrickému jednoduchému závitu
- Optimálna kombinácia hrotu vrtáka a geometrie závitu
- Dokonalé ukotvenie do dreva vďaka asymetrickému usporiadaniu bočných strán závitu
- Túto skrutku nepoužívajte v aplikáciách, pri ktorých bude priamo vystavená rôznym vplyvom, ani vo vlhkých miestnostiach s atmosférami, ktoré obsahujú plynný chlór. Na exteriérové aplikácie a v miestnostiach s konštantnou vysokou vlhkosťou použite skrutky z nehrdzavejúcej ocele ASSYplus 4
- Na plánovanie a určovanie rozmerov montáže odporúčame použiť softvér od spoločnosti Würth alebo príslušné návrhárske pomôcky. Rozmery skrutiek ASSY je možné vykonať v softvéri na výrobu drevených konštrukcií Würth od ∅ 5 mm
- Skrutky do drevotrieskových dosiek ASSY 4, ASSYplus 4 a ASSYplus 4 FT sú optimalizované na použitie do dreva a drevených materiálov. Na aplikácie v rámci plastových kotiev, kde je možné obmedziť nosnosť (záťaž), používajte výlučne skrutky bez optimalizovaného závitového hrotu (hrot s frézovacím rebrovaním, hrot s vrtákom, samočistiaca drážka ap.), ako napríklad skrutky ASSY D so zapustenou hlavou alebo valcovou hlavou
Schválenie ETA-11/0190
Je potrebné dodržiavať požiadavky európskeho technického schválenia (ETA).
Hárky údajov(X)
Na spájanie dreva určeného na vzájomné stiahnutie k sebe
Spájanie dreva určeného na stiahnutie k sebe je možné vďaka čiastočnému závitu, ktorý sa začína bezprostredne za stopkou. Závit sa v tomto prípade nachádza celý v dolnom druhom komponente.
Pre aplikácie v triede využitia 1
- Vizuálne atraktívna hnedá povrchová úprava, hrúbka vrstvy 3 µm
- Vhodné na používanie na drevených povrchoch alebo leštených nábytkových kovaniach. Použitie v triede využitia 1 (interiér)
- Na optimálne využitie skrutky je nevyhnutné použiť hrot RW správnej veľkosti
- Skrutky s neúplným závitom sú ideálnym riešením na spájanie drevených komponentov. Na dosiahnutie optimálneho zostavenia komponentov nesmú byť komponenty, ktoré chcete upevniť, hrubšie než je dĺžka stopky (drieku)
![]() | |
Menovitý priemer (d) | 3 mm |
Dĺžka (l) | 35 mm |
Dĺžka závitu (lg) (lg) | 16 mm |
Dĺžka závitu (so závrtným hrotom) (b) (b) | 19,5 mm |
Tvar hlavy | Horná hlava 60 stupňov |
Podrobnosti o hlave | Frézované rebrovanie |
Priemer hlavy (dh) | 5,2 mm |
Výška hlavy (k) | 3,3 mm |
Vnútorný pohon | RW10 |
Druh závitu | Závit pre skrutky do dreva |
Vyhotovenie závitu | Neúplný závit |
Verzia | S driekom |
Tvar závitu | Závit s jedným začiatkom |
Priemer jadra | 2,1 mm |
Tvar špičky | Vŕtací hrot |
Materiál | Kalená oceľ |
Povrch | Brunírovaný |
Uhol zaskrutkovania max. | 90 Stupeň |
Uhol zaskrutkovania min. | 0 Stupeň |
Vhodnosť pre podklad | Preglejka (BSP), Drevo, Drevité materiály, Tvrdé drevo, LVL, Mäkké drevo |
Oblasť použitia | Nábytok, Korpus, Výstavba obchodov, Výstavba veľtrhov, Vnútorné vybavenie |
Schválenie | ETA-11/0190 |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 1,270 g |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!