Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

ASSY®plus 4 TH skrutka na sklenené lišty Vytvrdz. leštená oceľ, neúpl. závit Top Head 60°

ASSYplus 4 TH, bronz. oceľ PT, Top Head RW
SKR TOPHEAD VRT RW10 BRU 3X50/22

Obj. č. 017883350

EAN 4062856231959

Cena za zvolené balenie
ASSY®plus 4 TH skrutka na sklenené lišty Vytvrdz. leštená oceľ, neúpl. závit Top Head 60°

Obj. č. 017883350

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 500 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Špeciálna skrutka s čiastočným závitom s malou hornou hlavou a frézovaným rebrovaním Vhodné na upevnenie bez medzier v blízkosti okrajov jemných sklenených pásov alebo soklových líšt na nábytku, v obchodoch alebo interiérových konštrukciách.

Ideálny prenos výkonu vďaka upínaniu RW


  • Vyšší výkon vďaka väčšej kontaktnej ploche na skrutkovacom hrote

  • Vyššia stabilita, práca jednou rukou, presné umiestnenie vďaka drážke na dokonalé osadenie a vynikajúce dosadnutie hrotu

  • Menej výmen skrutkovacích hrotov, jeden hrot je určený na mnohé priemery skrutky

  • Kompatibilita s predchádzajúcim upínaním AW


Presné nastavenie polohy a veľmi čisté vŕtanie vďaka vŕtaciemu hrotu s pokročilým centrovaním


  • Nastavenie polohy a vŕtanie bez ostrín/triesok

  • Maximálny výkon vŕtania a presný proces vŕtania vďaka rezným hranám vrtáka (podobné hrotom Forstner)

  • Presné nastavenie polohy na tvrdých povrchoch bez kĺzania vďaka strediacemu čapu

  • Rýchle skrutkovanie vďaka jemnému začiatku závitu


Dobrý dizajn, nenápadna montáž úzkych drevených komponentov


  • Malá hlava skrutky so zaoblenou hlavou v tvare šošovky pre nenápadnú montáž a dobrý dizajn

  • Vysoko účinné frézované rebrovanie zabraňuje štiepeniu úzkych drevených profilov


Maximálna spoľahlivosť skrutkového spojenia vďaka asymetrickému jednoduchému závitu


  • Optimálna kombinácia hrotu vrtáka a geometrie závitu

  • Dokonalé ukotvenie do dreva vďaka asymetrickému usporiadaniu bočných strán závitu
Upozornenie
  • Túto skrutku nepoužívajte v aplikáciách, pri ktorých bude priamo vystavená rôznym vplyvom, ani vo vlhkých miestnostiach s atmosférami, ktoré obsahujú plynný chlór. Na exteriérové aplikácie a v miestnostiach s konštantnou vysokou vlhkosťou použite skrutky z nehrdzavejúcej ocele ASSYplus 4

  • Na plánovanie a určovanie rozmerov montáže odporúčame použiť softvér od spoločnosti Würth alebo príslušné návrhárske pomôcky. Rozmery skrutiek ASSY je možné vykonať v softvéri na výrobu drevených konštrukcií Würth od ∅ 5 mm

  • Skrutky do drevotrieskových dosiek ASSY 4, ASSYplus 4 a ASSYplus 4 FT sú optimalizované na použitie do dreva a drevených materiálov. Na aplikácie v rámci plastových kotiev, kde je možné obmedziť nosnosť (záťaž), používajte výlučne skrutky bez optimalizovaného závitového hrotu (hrot s frézovacím rebrovaním, hrot s vrtákom, samočistiaca drážka ap.), ako napríklad skrutky ASSY D so zapustenou hlavou alebo valcovou hlavou

Schválenie ETA-11/0190

Je potrebné dodržiavať požiadavky európskeho technického schválenia (ETA).

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Na spájanie dreva určeného na vzájomné stiahnutie k sebe


Spájanie dreva určeného na stiahnutie k sebe je možné vďaka čiastočnému závitu, ktorý sa začína bezprostredne za stopkou. Závit sa v tomto prípade nachádza celý v dolnom druhom komponente.



Pre aplikácie v triede využitia 1


  • Vizuálne atraktívna hnedá povrchová úprava, hrúbka vrstvy 3 µm

  • Vhodné na používanie na drevených povrchoch alebo leštených nábytkových kovaniach. Použitie v triede využitia 1 (interiér)
Pokyny
  • Na optimálne využitie skrutky je nevyhnutné použiť hrot RW správnej veľkosti

  • Skrutky s neúplným závitom sú ideálnym riešením na spájanie drevených komponentov. Na dosiahnutie optimálneho zostavenia komponentov nesmú byť komponenty, ktoré chcete upevniť, hrubšie než je dĺžka stopky (drieku)

Menovitý priemer (d)

3 mm

Dĺžka (l)

50 mm

Dĺžka závitu (lg) (lg)

22 mm

Dĺžka závitu (so závrtným hrotom) (b) (b)

25,5 mm

Tvar hlavy

Horná hlava 60 stupňov

Podrobnosti o hlave

Frézované rebrovanie

Priemer hlavy (dh)

5,2 mm

Výška hlavy (k)

3,3 mm

Vnútorný pohon

RW10

Druh závitu

Závit pre skrutky do dreva

Vyhotovenie závitu

Neúplný závit

Verzia

S driekom

Tvar závitu

Závit s jedným začiatkom

Priemer jadra

2,1 mm

Tvar špičky

Vŕtací hrot

Materiál

Kalená oceľ

Povrch

Brunírovaný

Uhol zaskrutkovania max.

90 Stupeň

Uhol zaskrutkovania min.

45 Stupeň

Vhodnosť pre podklad

Preglejka (BSP), Drevo, Drevité materiály, Tvrdé drevo, LVL, Mäkké drevo

Oblasť použitia

Nábytok, Korpus, Výstavba obchodov, Výstavba veľtrhov, Vnútorné vybavenie

Schválenie

ETA-11/0190

Hmotnosť výrobku (na kus)

1,700 g

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Univerzálny držiak 1/4 s rýchlovýmenným skľučovadlom

DRZIAK BITOV RYCH VYM 1/4X1/4 L51MM

x 1 ks
Držiak vŕtacieho bitu 1/4

DRZIAK BITOV RYCH VYM 1/4 L60MM

Rýchlovýmenný držiak optimalizovaný na používanie hrotov a vŕtacích hrotov (tvar C 6.3, tvar E 6.3 a dvojité hroty) so 1/4-palcovým šesťhranným profilom
x 1 ks
bit RW®

BIT-RW10-PINK-1/4ZO-L25MM

Ideálny hrot pre novú generáciu skrutiek ASSY
bit RW®

BIT-RW10-RUŽOVÁ-1/4ZO-L50MM

Ideálny hrot pre novú generáciu skrutiek ASSY
x 5 ks
bit RW®

BIT-RW10-RUŽOVÁ-1/4ZO-L120MM

Ideálny hrot pre novú generáciu skrutiek ASSY
x 5 ks
Balenie uvádza počet artiklov, ktoré sa nachádzajú v jednom balení. V katalógovej časti sa po zobrazení výberového menu dajú vybrať rôzne obalové jednotky.

Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
Objednávacie císlo Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla

Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2

Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za balenie (Bal.):
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.

Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.
Hodnota množstva predstavuje počet jednotiek v objednávke alebo dodávke a jednotku množstva príslušnej položky.
Na rozdiel od predajného a vonkajšieho obalového materiálu sú náklady na likvidáciu produktov obsahujúcich chemické látky zobrazené samostatne. Prehľad jednotlivých nákladov nájdete v informáciách k príslušnému produktu a taktiež v nákupnom košíku, ako aj v našich Podmienkach predaja.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie