ASSY®plus A2 Skrutka do drevotrieskových dosiek
ASSYplus2, neh. oc.A2 záp. fr. hl.AWPT
SKRUTK A2 AW30 6,5X200/65
ASSYPLUS 3.0
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Presné umiestnenie a bez štiepenia
Presné umiestnenie skrutky nie je vôbec žiadnym problémom vďaka centrovaciemu závrtnému hrotu, ktorý bol špeciálne určený na tento účel. Vŕtacie rezné hrany zaručujú dokonalý vŕtací výkon, presne ako Forstnerov vrták. Zabraňujú aj otravnému štiepeniu alebo prasknutiu dreva.
Rýchle skrutkovanie
Jemný začiatok závitu po navŕtaní hrotu umožňuje rýchle zaskrutkovanie.
Čisté a jednoduché zahlbovanie
Frézovacie drážky umožňujú čisté a jednoduché zahĺbenie skrutky.
Hlava AW na optimálne určenie polohy a prenos sily
Hlava AW zaručuje vynikajúce zapadnutie hrotu v drážke skrutky. To zabraňuje kývaniu a vykĺznutiu hrotu zo skrutky počas skrutkovania.
ETA-11/0190
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Menovitý priemer (d) | 6,5 mm |
Dĺžka (l) | 200 mm |
Dĺžka závitu (lg) (lg) | 65 mm |
Dĺžka závitu (so závrtným hrotom) (b) (b) | 70 mm |
Tvar hlavy | Zápustná hlava 90stupňov |
Podrobnosti o hlave | Frézované rebrovanie |
Priemer hlavy (dh) | 12 mm |
Výška hlavy (k) | 5,7 mm |
Vnútorný pohon | AW30 |
Druh závitu | Závit pre skrutky do dreva |
Vyhotovenie závitu | Neúplný závit |
Verzia | S driekom |
Tvar závitu | Jeden závit |
Priemer jadra | 4,7 mm |
Tvar špičky | Závrtný hrot |
Materiál | Ušľachtilá oceľ A2 |
Povrch | Lesklý |
Uhol zaskrutkovania max. | 90 Stupeň |
Uhol zaskrutkovania min. | 0 Stupeň |
Vhodnosť pre podklad | Preglejka |
Oblasť použitia | V exteriéri |
Schválenie | ETA-11/0190 |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 31,610 g |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |