ASSY®plus FBS Okenné konštrukcie a skrutkové upevnenia
ASSYplus FBS, pozinkovaná oceľ, AW
SKRUTKA-SOS-BSP-AW20-(A2K)-4X30/23
Obj. č. 0165744030
EAN 4038898361152
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Upnutie AW 20
Vynikajúci prenos sily a zníženie opotrebovania hrotu aj pri použití v automatických strojoch
Ostrý a jednoduchý asymetrický závit
Vysoké pretáčacie momenty a hodnoty vytiahnutia
Povrch
Galvanizovaná oceľ, modrá pasivovaná
Plastová povrchová úprava bez trenia
Nízky uťahovací moment
Šošovkovitá zápustná hlava Ø 7,0 mm
Hlava môže byť v upevnení zápustná, aj keď je namontovaná pod uhlom alebo s plochými súčasťami.
Zadržiavacie drážky
Pri zahĺbení hlavy v upevnení sa pretáčací moment zvyšuje do takej miery, že zabraňuje pretáčaniu skrutky, najmä v mäkkom dreve.
Závrtný hrot
Zabraňuje štiepeniu a trhaniu dreva.
ETA-10/0190
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Všetky súčasti, ako sú vybavenie, rohové a šmykové uloženia a zatváracie montážne prvky, je možné upevniť na drevených oknách bez predvrtávania
Všetky súčasti, ako sú vybavenie, rohové a šmykové uloženia a zatváracie montážne prvky, je možné upevniť na drevených rámoch bez predvrtávania.
![]() | |
Materiál | Kalená oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Menovitý priemer (d) | 4 mm |
Dĺžka (l) | 30 mm |
Priemer hlavy (dh) | 7 mm |
Výška hlavy (k) | 2,8 mm |
Vnútorný pohon | AW20 |
Dĺžka závitu (lg) | 23 mm |
Dĺžka závitu (so závrtným hrotom) (b) | 26 mm |
Tvar hlavy | Zápustná šošovkovitá hlava |
Podrobnosti o hlave | Brzdové rebrá |
Druh závitu | Závit pre skrutky do dreva |
Vyhotovenie závitu | Úplný závit |
Tvar závitu | Závit s jedným začiatkom |
Priemer jadra | 2,5 mm |
Tvar špičky | Vŕtací hrot |
Farba | strieborné |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 1,732 g |
Uhol zaskrutkovania min. | 0 Stupeň |
Uhol zaskrutkovania max. | 90 Stupeň |
Vhodnosť pre podklad | Preglejka (BSP), Drevo, Drevité materiály, Tvrdé drevo, LVL, Mäkké drevo |
Oblasť použitia | Windows, Kovanie, Nábytok |
Schválenie | ETA-11/0190 |
Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach (CPR-EÚ) | Áno |