Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

ASSY®plus FBS Okenné konštrukcie a skrutkové upevnenia

ASSYplus FBS, pozinkovaná oceľ, AW
SKRUTKA-SOS-BSP-AW20-(A2K)-4X35/25

Obj. č. 0165744035

EAN 4038898361169

Cena za zvolené balenie
ASSY®plus FBS Okenné konštrukcie a skrutkové upevnenia

Obj. č. 0165744035

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1000 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na montáž príslušenstva na drevené okná.

Upnutie AW 20


Vynikajúci prenos sily a zníženie opotrebovania hrotu aj pri použití v automatických strojoch



Ostrý a jednoduchý asymetrický závit


Vysoké pretáčacie momenty a hodnoty vytiahnutia



Povrch


Galvanizovaná oceľ, modrá pasivovaná



Plastová povrchová úprava bez trenia


Nízky uťahovací moment



Šošovkovitá zápustná hlava Ø 7,0 mm


Hlava môže byť v upevnení zápustná, aj keď je namontovaná pod uhlom alebo s plochými súčasťami.



Zadržiavacie drážky


Pri zahĺbení hlavy v upevnení sa pretáčací moment zvyšuje do takej miery, že zabraňuje pretáčaniu skrutky, najmä v mäkkom dreve.



Závrtný hrot


Zabraňuje štiepeniu a trhaniu dreva.

ETA-10/0190

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Všetky súčasti, ako sú vybavenie, rohové a šmykové uloženia a zatváracie montážne prvky, je možné upevniť na drevených oknách bez predvrtávania


Všetky súčasti, ako sú vybavenie, rohové a šmykové uloženia a zatváracie montážne prvky, je možné upevniť na drevených rámoch bez predvrtávania.

Materiál

Kalená oceľ

Povrch

Pozinkované

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Menovitý priemer (d)

4 mm

Dĺžka (l)

35 mm

Priemer hlavy (dh)

7 mm

Výška hlavy (k)

2,8 mm

Vnútorný pohon

AW20

Dĺžka závitu (lg)

25 mm

Dĺžka závitu (so závrtným hrotom) (b)

28 mm

Tvar hlavy

Zápustná šošovkovitá hlava

Podrobnosti o hlave

Brzdové rebrá

Druh závitu

Závit pre skrutky do dreva

Vyhotovenie závitu

Úplný závit

Tvar závitu

Závit s jedným začiatkom

Priemer jadra

2,5 mm

Tvar špičky

Vŕtací hrot

Farba

strieborné

Hmotnosť výrobku (na kus)

1,987 g

Uhol zaskrutkovania min.

0 Stupeň

Uhol zaskrutkovania max.

90 Stupeň

Vhodnosť pre podklad

Preglejka (BSP), Drevo, Drevité materiály, Tvrdé drevo, LVL, Mäkké drevo

Oblasť použitia

Windows, Kovanie, Nábytok

Schválenie

ETA-11/0190

Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach (CPR-EÚ)

Áno

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie