ASSY®plus, modrá, pozinkovaná Skrutka do drevotrieskových dosiek
ASSYplus, oceľ, pozinkovaná, PT, Top Head, 60°, AW
SKR TOPHEAD VRT AW10 A2K 3X30/14
ASSYPLUS 3.0
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333431.jpg)
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Oceľ, modrá pasivovaná, Top Head, čiastočný závit, centrovací vŕtací hrot, upínanie AW
Presné umiestnenie, bez praskania
Presné umiestnenie skrutky nie je vôbec žiadny problém vďaka centrovaciemu závrtnému hrotu, ktorý bol špeciálne určený na tento účel. Vŕtacie rezné hrany zaručujú dokonalý vŕtací výkon, presne ako Forstnerov vrták. Zabraňujú aj nežiaducemu štiepeniu alebo prasknutiu dreva.
Rýchle zaskrutkovanie
Jemný začiatok závitu po hrote s vrtákom umožňuje rýchle zaskrutkovanie.
Jednoduché a čisté zahĺbenie
Ľahké a čisté zahĺbenie skrutky je možné vďaka jej frézovacím drážkam.
Upnutie AW na optimálne vedenie a prenos sily
Vďaka upnutiu AW je zaručené pevné uchytenie hrotu v skrutkovacom upnutí. To zabraňuje kývaniu a vykĺznutiu hrotu zo skrutky počas skrutkovania.
Skrutky do drevotriesky ASSY 3.0 sú optimalizované na použitie v drevených materiáloch. Použitie v plastových kotvách môže spôsobiť zníženie nosnosti. Odporúčame preto v plastových ukotveniach používať len skrutky bez optimalizovaných závitových hrotov (vŕtací hrot, spájací závit, prstencový závit, zúbkovaný okraj, samočistiaci zárez a pod.), napr. ASSY D, šesťhranné skrutky do dreva podľa normy DIN 571 alebo skrutky Wüpofast.
ETA-11/0190
Hárky údajov(X)
Pripevňovanie soklových líšt a sklených pásov v aplikáciách pre vybavenie obchodov a interiérov.
![]() | |
Menovitý priemer (d) | 3 mm |
Dĺžka (l) | 30 mm |
Dĺžka závitu (lg) (lg) | 14 mm |
Dĺžka závitu (so závrtným hrotom) (b) (b) | 17,5 mm |
Tvar hlavy | Top head 60stupňov |
Podrobnosti o hlave | Frézované rebrovanie |
Priemer hlavy (dh) | 5,25 mm |
Výška hlavy (k) | 3,55 mm |
Vnútorný pohon | AW10 |
Druh závitu | Závit pre skrutky do dreva |
Vyhotovenie závitu | Neúplný závit |
Verzia | S driekom |
Tvar závitu | Jeden závit |
Priemer jadra | 2,05 mm |
Tvar špičky | Závrtný hrot |
Materiál | Kalená oceľ |
Povrch | pozinkované |
Uhol zaskrutkovania max. | 90 Stupeň |
Uhol zaskrutkovania min. | 0 Stupeň |
Vhodnosť pre podklad | Preglejka |
Oblasť použitia | Nábytok |
Schválenie | ETA-11/0190 |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 1,070 g |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |