ASSY®plus, modrá pozinkovaná skrutka do drevotriesky
ASSYplus, poz.oc, neúp.z., záp.hl., fréz.dráž., AW
SKR ZAP FRT VRT AW40 A3K 8X300/95
ASSYPLUS 3.0
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Presné umiestnenie skrutky nie je vôbec žiadnym problémom vďaka centrovaciemu závrtnému hrotu, ktorý bol špeciálne určený na tento účel. Vŕtacie rezné hrany zaručujú dokonalý vŕtací výkon, presne ako Forstnerov vrták. Zabraňujú aj otravnému štiepeniu alebo prasknutiu dreva.
Rýchle zaskrutkovanie
Jemný začiatok závitu po hrote s vrtákom umožňuje rýchle zaskrutkovanie.
Čisté a jednoduché zahlbovanie
Ľahké a čisté zahĺbenie skrutky je možné vďaka jej frézovacím drážkam. Triesky vytvorené na povrchu počas skrutkovania sa nahromadia.
Upnutie AW pre optimálne vedenie a prenos sily
Vďaka upnutiu AW je zaručené pevné uchytenie hrotu v skrutkovacom upnutí. To zabraňuje kývaniu a vykĺznutiu hrotu zo skrutky počas skrutkovania.
Dostupné pracovné dokumenty:
Softvér na kótovanie stavebného dreva, tabuľky záťaží a podrobné pokyny na spracovanie nájdete na stránke: www.wuerth.de/assy.
Pri použití týchto skrutiek je potrebné dodržiavať špecifikácie ETA-11/0190.
Pri výbere dĺžky skrutky pamätajte na to, že závit musí byť úplne ukotvený v povrchu.
Skrutky do drevotriesky ASSY 3.0 sú optimalizované na použitie v drevených materiáloch. Použitie v plastových kotvách môže spôsobiť zníženie nosnosti. Odporúčame preto v plastových ukotveniach používať len skrutky bez optimalizovaných závitových hrotov (vŕtací hrot, spájací závit, prstencový závit, zúbkovaný okraj, samočistiaci zárez a pod.), napr. ASSY D, šesťhranné skrutky do dreva podľa normy DIN 571 alebo skrutky Wüpofast.
ETA-11/0190
Hárky údajov(X)
Podklady: Masívne drevo (ihličnaté drevo, jaseň, buk, dub), laminované trámy, krížovo laminované drevo (CLT), drevená dyha (ihličnaté drevo alebo BauBuche), OSB a drevotrieskové dosky.
Uhol zaskrutkovania 0° až 90°. V prípade ihličnatého dreva alebo materiálov z mäkkého dreva sa skrutkový spoj vytvorí bez predvŕtania. Na zníženie okrajových vzdialeností vytvorte predvŕtaný otvor podľa priemeru jadra. Pri skrutkovaní do tvrdého dreva predvŕtajte v súlade so schválením ETA-11/0190.
Menovitý priemer (d) | 8 mm |
Dĺžka (l) | 300 mm |
Dĺžka závitu (lg) (lg) | 95 mm |
Dĺžka závitu (so závrtným hrotom) (b) (b) | 100,5 mm |
Tvar hlavy | Zápustná hlava 90stupňov |
Podrobnosti o hlave | Frézovacie drážky |
Priemer hlavy (dh) | 14,5 mm |
Výška hlavy (k) | 4,6 mm |
Vnútorný pohon | AW40 |
Druh závitu | Závit pre skrutky do dreva |
Vyhotovenie závitu | Neúplný závit |
Verzia | S driekom |
Tvar závitu | Hrubý chod |
Priemer jadra | 5,3 mm |
Tvar špičky | Závrtný hrot |
Materiál | Kalená oceľ |
Povrch | pozinkované |
Uhol zaskrutkovania max. | 90 Stupeň |
Uhol zaskrutkovania min. | 0 Stupeň |
Vhodnosť pre podklad | Drevo |
Oblasť použitia | Izolácia krokiev |
Doplnkové príslušenstvo | Poistka hrotu |
Schválenie | ETA-11/0190 |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 62,500 g |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |