Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

ASSY®plus, žltá galvanizovaná Skrutka do drevotrieskových dosiek

ASSYplus poz. oc. žltá, úplný z., zap. hl., up. AW
SKRUTKA ASSY DO DREVA AW20 (A2L) 4X25/18

Obj. č. 0165054025

EAN 4052712323669

Cena za zvolené balenie
ASSY®plus, žltá galvanizovaná Skrutka do drevotrieskových dosiek

Obj. č. 0165054025

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1000 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na univerzálne bezmedzerové upevňovanie spojov kov-drevo alebo drevo-drevo pri výrobe nábytku, inštaláciách v predajniach, drevených stavbách a vnútornom vybavení.

Presné umiestnenie a žiadne štiepenie


Presné umiestnenie skrutky nie je vôbec žiadnym problémom vďaka centrovaciemu závrtnému hrotu, ktorý bol špeciálne určený na tento účel. Vŕtacie rezné hrany zaručujú dokonalý vŕtací výkon, presne ako Forstnerov vrták. Zabraňujú aj otravnému štiepeniu alebo prasknutiu dreva.



Rýchle skrutkovanie


Jemný začiatok závitu po hrote s vrtákom umožňuje rýchle zaskrutkovanie.



Upnutie AW pre optimálne umiestnenie a prenos sily


Upnutie AW zaručuje vynikajúce nasadenie hrotu na skrutkovacie upnutie. To zabraňuje kývaniu a vykĺznutiu hrotu zo skrutky počas skrutkovania.

Upozornenie

Skrutky do drevotriesky ASSY 3.0 sú optimalizované na použitie v drevených materiáloch. Použitie v plastových kotvách môže spôsobiť zníženie nosnosti. Odporúčame preto v plastových ukotveniach používať len skrutky bez optimalizovaných závitových hrotov (vŕtací hrot, spájací závit, prstencový závit, zúbkovaný okraj, samočistiaci zárez a pod.), napr. ASSY D, šesťhranné skrutky do dreva podľa normy DIN 571 alebo skrutky Wüpofast.



Na pripevnenie kovov k drevu vytvorte presný otvor v kovovej úchytke.



Dostupné pracovné dokumenty:


Softvér na kótovanie stavebného dreva, tabuľky záťaží a podrobné pokyny na spracovanie nájdete na stránke: www.wuerth.de/assy.

ETA-11/0190

Pri použití týchto skrutiek je potrebné dodržiavať špecifikácie ETA-11/0190.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Na upevňovanie spojov kov-drevo alebo drevo-drevo blízko rohov pri výrobe nábytku, inštaláciách v predajniach, drevených stavbách a vnútornom vybavení.

Pokyny

Uhol zaskrutkovania 0° až 90°. V prípade ihličnatého dreva alebo materiálov z mäkkého dreva sa skrutkový spoj vytvorí bez predvŕtania. Na zníženie okrajových vzdialeností vytvorte predvŕtaný otvor podľa priemeru jadra. Pri skrutkovaní do tvrdého dreva predvŕtajte v súlade so schválením ETA-11/0190.

Menovitý priemer (d)

4 mm

Dĺžka (l)

25 mm

Dĺžka závitu (lg) (lg)

18 mm

Dĺžka závitu (so závrtným hrotom) (b) (b)

21,5 mm

Tvar hlavy

Zápustná hlava

Priemer hlavy (dh)

8 mm

Výška hlavy (k)

2,1 mm

Vnútorný pohon

AW20

Druh závitu

Závit pre skrutky do dreva

Vyhotovenie závitu

Úplný závit

Tvar závitu

Závit s jedným začiatkom

Priemer jadra

2,7 mm

Tvar špičky

Vŕtací hrot

Materiál

Kalená oceľ

Povrch

Žlté pozinkovanie

Uhol zaskrutkovania max.

90 Stupeň

Uhol zaskrutkovania min.

0 Stupeň

Vhodnosť pre podklad

Preglejka (BSP), Drevo, Drevité materiály, Tvrdé drevo, LVL, Mäkké drevo

Oblasť použitia

Nábytok, Korpus, Výstavba obchodov, Výstavba veľtrhov, Vnútorné vybavenie

Schválenie

ETA-11/0190

Hmotnosť výrobku (na kus)

1,501 g

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie