Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
ASSY<SUP>®</SUP>plus, žltá galvanizovaná Skrutka do drevotrieskových dosiek - SKRUTKA-ZAP-BSP-AW20-(A2L)-4X50/26 ASSY<SUP>®</SUP>plus, žltá galvanizovaná Skrutka do drevotrieskových dosiek - SKRUTKA-ZAP-BSP-AW20-(A2L)-4X50/26
Videá o produktoch na platforme youtube

Pri prezeraní a prehrávaní vložených videí na lokalite http://www.wurth.sk môže poskytovateľ youtube zaznamenávať stránky, ktoré navštevujete, a analyzovať vaše správanie pri prehliadaní. Ak aktivujete obsah, t. j. súhlasíte s jeho prezretím a prehratím, do vášho počítača sa uloží súbor cookie, ktorý zaznamenáva, že ste udelili tento súhlas prostredníctvom vášho prehliadača. Tento súbor cookie neuchováva žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov a na stránke informácií o súboroch cookie.

Prípadne si môžete pozrieť video na platforme poskytovateľa pomocou tohto odkazu: https://youtu.be/qk6bJgpsJco

ASSY<SUP>®</SUP>plus, žltá galvanizovaná Skrutka do drevotrieskových dosiek - SKRUTKA-ZAP-BSP-AW20-(A2L)-4X50/26 - 1
ASSY<SUP>®</SUP>plus, žltá galvanizovaná Skrutka do drevotrieskových dosiek - SKRUTKA-ZAP-BSP-AW20-(A2L)-4X50/26 - 2

ASSY®plus, žltá galvanizovaná Skrutka do drevotrieskových dosiek

ASSYplus poz. oc. žltá, neúp. z., zap. hl., up. AW
SKRUTKA-ZAP-BSP-AW20-(A2L)-4X50/26

Obj. č. 016522450

EAN 4052712329807

Cena za zvolené balenie
ASSY®plus, žltá galvanizovaná Skrutka do drevotrieskových dosiek

Obj. č. 016522450

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 500 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na univerzálne upevňovanie spojov drevo-drevo alebo oceľ-drevo blízko rohov pri výrobe nábytku, inštaláciách v predajniach, drevených stavbách a vnútornom vybavení.

Presné umiestnenie a žiadne štiepenie


Presné umiestnenie skrutky nie je vôbec žiadnym problémom vďaka centrovaciemu závrtnému hrotu, ktorý bol špeciálne určený na tento účel. Vŕtacie rezné hrany zaručujú dokonalý vŕtací výkon, presne ako Forstnerov vrták. Zabraňujú aj otravnému štiepeniu alebo prasknutiu dreva.



Rýchle skrutkovanie


Jemný začiatok závitu po hrote s vrtákom umožňuje rýchle zaskrutkovanie.



Čisté a jednoduché zahĺbenie


Frézovacie drážky umožňujú čisté a jednoduché zahĺbenie skrutky. Triesky vytvorené na povrchu počas skrutkovania sa nahromadia.



Upnutie AW pre optimálne umiestnenie a prenos sily


Upnutie AW zaručuje vynikajúce nasadenie hrotu na skrutkovacie upnutie. To zabraňuje kývaniu a vykĺznutiu hrotu zo skrutky počas skrutkovania.

Upozornenie

Pri použití týchto skrutiek je potrebné dodržiavať špecifikácie ETA-11/0190.



Pri výbere dĺžky skrutky pamätajte na to, že závit musí byť úplne ukotvený v povrchu.


Skrutky do drevotriesky ASSY 3.0 sú optimalizované na použitie v drevených materiáloch. Použitie v plastových kotvách môže spôsobiť zníženie nosnosti. Odporúčame preto v plastových ukotveniach používať len skrutky bez optimalizovaných závitových hrotov (vŕtací hrot, spájací závit, prstencový závit, zúbkovaný okraj, samočistiaci zárez a pod.), napr. ASSY D, šesťhranné skrutky do dreva podľa normy DIN 571 alebo skrutky Wüpofast.



Dostupné pracovné dokumenty:


Softvér na kótovanie stavebného dreva, tabuľky záťaží a podrobné pokyny na spracovanie nájdete na stránke: www.wuerth.de/assy.

ETA-11/0190

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Upevňovanie spojov drevo-drevo alebo oceľ-drevo pri výrobe nábytku, inštaláciách v predajniach, drevených stavbách a vnútornom vybavení.


Podklady: Masívne drevo (ihličnaté drevo, jaseň, buk, dub), laminované trámy, krížovo laminované drevo (CLT), drevená dyha (ihličnaté drevo alebo BauBuche), OSB a drevotrieskové dosky.
Pokyny

Uhol zaskrutkovania 0° až 90°. V prípade ihličnatého dreva alebo materiálov z mäkkého dreva sa skrutkový spoj vytvorí bez predvŕtania. Na zníženie okrajových vzdialeností vytvorte predvŕtaný otvor podľa priemeru jadra. Pri skrutkovaní do tvrdého dreva predvŕtajte v súlade so schválením ETA-11/0190.

Menovitý priemer (d)

4 mm

Dĺžka (l)

50 mm

Dĺžka závitu (lg) (lg)

26 mm

Dĺžka závitu (so závrtným hrotom) (b) (b)

29,5 mm

Tvar hlavy

Zápustná hlava

Podrobnosti o hlave

Frézovacie drážky

Priemer hlavy (dh)

8 mm

Výška hlavy (k)

2,5 mm

Vnútorný pohon

AW20

Druh závitu

Závit pre skrutky do dreva

Vyhotovenie závitu

Neúplný závit

Verzia

S driekom

Tvar závitu

Závit s jedným začiatkom

Priemer jadra

2,5 mm

Tvar špičky

Vŕtací hrot

Materiál

Kalená oceľ

Povrch

Žlté pozinkovanie

Uhol zaskrutkovania max.

90 Stupeň

Uhol zaskrutkovania min.

0 Stupeň

Vhodnosť pre podklad

Preglejka (BSP), Drevo, Drevité materiály, Tvrdé drevo, LVL, Mäkké drevo

Oblasť použitia

Nábytok, Korpus, Výstavba obchodov, Výstavba veľtrhov, Vnútorné vybavenie

Schválenie

ETA-11/0190

Hmotnosť výrobku (na kus)

2,840 g

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie