Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

ATO resetovateľná poistka Na nepretržitú prevádzku (trvalá inštalácia)

Resetovacia poistka, resetovací spínač ATO
PLOCH.POISTKA-SIAUTOM-ATO-FESTEINBAU-15A

Obj. č. 0731100115
EAN 4045727357873

Cena za zvolené balenie
ATO resetovateľná poistka Na nepretržitú prevádzku (trvalá inštalácia)

Obj. č. 0731100115

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 3 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Farebne označený tepelný vypínací spínač



Ľahko sa resetuje ručne


pomocou červeného resetovacieho spínača



Žiadne nákladné odstávky


Eliminuje potrebu výmeny poistiek v chybných obvodoch

Upozornenie

Resetovacie tlačidlo nesmie byť zablokované. Resetovacie tlačidlo a ručný spúšťač sa môžu aktivovať len v stave bez napájania.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Intenzita prúdu max.

15 A

Farba

Modrá

Menovité napätie max.

32 V/DC

Min./max. prevádzková teplota

-40 do 85 °C

Povrch kontaktov

Pocínované

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie