Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Absorbent oleja Road

Olejový sorbent Road
ABSORBER OLEJA MICRO 10KG

Obj. č. 089061

EAN 4050641263995

Cena za zvolené balenie
Absorbent oleja Road

Obj. č. 089061

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Protišmykový granulát na odstraňovanie olejových a vodných látok z pevných substrátov a povrchov ciest

Vysoká absorpcia, rýchly účinok


  • Používa sa menej materiálu, čo znamená nižšie náklady na likvidáciu

  • 1 kg granulátu olejového sorbentu absorbuje približne 1,01 litra oleja (Westinghouse)

  • Absorbovaný materiál sa enkapsuluje v jemnom kapilárnom systéme granulátu a neuvoľňuje sa


Univerzálne použitie


  • Vhodný pre všetky kvapaliny vrátane únikov kyselín, zásad, kvapaliny AdBlue a vody

  • Vhodné na vnútorné aj vonkajšie použitie


Mimoriadne jednoduchá manipulácia


  • Granulát zostáva tvrdý aj po absorpcii kvapalín

  • Malá prašnosť, netvorí usadeniny a ľahko sa zametá

  • Optimálna voľná hmotnosť, granulát zostáva na mieste aplikácie


Protišmykový


  • Pri chôdzi a jazde po granuláte nehrozí nebezpečenstvo pošmyknutia

  • Hodnota SRT 0 % (nemecký test šmýkania na ceste) je dôležitá vzhľadom na riziko šmýkania, ktoré sa nesmie podceniť v dielni alebo na cestných povrchoch, na ktorých môže rozliaty olej vytvoriť nebezpečný hladký povrch.


Nemecký test šmýkania na ceste


Úrad pre testovanie materiálov Severného Porýnia-Vestfálska v svojom systéme testovania akceptuje sorbenty s hodnotou nemeckého testu šmýkania na ceste až do 20 %.



Typ olejového sorbentu III/R


Olejový sorbent pre špeciálne požiadavky na pevných povrchoch a povrchoch ciest, vhodný taktiež pre obchody a priemysel. Tento typ sorbentu nemusí byť odolný voči vode ani nemusí byť schopný plávať.

Upozornenie

Likvidácia sa uskutočňuje podľa platných pokynov pre konkrétnu kvapalinu buď v zariadení na likvidáciu odpadov, alebo v spaľovni. Nie je vhodný pre kyselinu fluorovodíkovú!

Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba však nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.

Informácie o výrobku

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Micro Absorber absorbuje všetky druhy kvapalín na pevnom povrchu. Jemné zrná granulátu prenikajú do malých prasklín a zárezov. Optimálna protišmyková kapacita sa dosahuje aj v prípade, keď je granulát úplne saturovaný. Micro Absorber je veľmi vhodný na absorpciu v situáciách, keď sa požaduje veľký kontakt s povrchom a rýchla absorpcia, napríklad na povrchoch ciest, ako aj na podlahách dielní, na ktorých je často rozhodujúca rýchla absorpcia a čistenie.

Pokyny

Micro Absorber sa môže používať ako preventívny prostriedok alebo v prípade poškodenia, jednoducho sa aplikuje a znovu zbiera. Kvapaliny sa efektívne absorbujú a enkapsulujú, povrch zostáva čistý a suchý.

Obsah

20 l

Chemický základ

Kremelina (Moler)

Typ olejového absorbéru

Typ olejového spojiva III/R

Verzia

Granulát/kalcinovaný (pálený)

Cestný protišmykový test (SRT)

0 %

Skladovateľnosť od dátumu výroby

24 Mesiac

Sypná hmotnosť

495 kg/m³

Zrnitosť, granulát

18/50Mesh

Hodnota pH

5,5

Farba

Terakota

Vhodné rukavice:
 
Výrobok
Popis
Rukavice pre domácnosť Latexové
Rukavice pre domácnosť Latexové
Popis:
Úroveň priepustnosti: 6
Rukavice na čistenie najvyššej kvality odolné voči kvapalinám vyrobené z prírodného latexu
Vinylové rukavice proti chemikáliám a vlhkosti
Vinylové rukavice proti chemikáliám a vlhkosti
Popis:
Úroveň priepustnosti: 6
Celomáčané ochranné rukavice s vinylovou povrchovou vrstvou na podšívke z bavlneného džerseja
Butylová chemoodolná  rukavice
Butylová chemoodolná rukavice
Popis:
Úroveň priepustnosti: 6
Vzduchotesné rukavice odolné proti výfukovým plynom vznikajúcim pri procesoch spaľovania.
PVC chemicky odolné rukavice s podkladovou tkaninou
PVC chemicky odolné rukavice s podkladovou tkaninou
Popis:
Úroveň priepustnosti: 6
Veľmi odolné rukavice z PVC, ponorné, s bavlnenou podpornou tkaninou
Nitrilové chemicky odolné  rukavice s bavlneným velúrovým povrchom vo vnútri
Nitrilové chemicky odolné rukavice s bavlneným velúrovým povrchom vo vnútri
Popis:
Úroveň priepustnosti: 6
Nitrilové chemicky odolné  rukavice dlhé, prevedenie na vysoké zaťaženie
Nitrilové chemicky odolné rukavice dlhé, prevedenie na vysoké zaťaženie
Popis:
Úroveň priepustnosti: 6
Chloroprénové chemicky odolné  rukavice
Chloroprénové chemicky odolné rukavice
Popis:
Úroveň priepustnosti: 6
Masívne vyhotovenie
Nitrilová chemoodolná rukavica s podkladovou tkaninou
Nitrilová chemoodolná rukavica s podkladovou tkaninou
Popis:
Úroveň priepustnosti: 6
Odolná, vodotesná ochranná rukavica s vnútornou polyamidovou tkaninou, ktorá spája optimálne ochranu pred chemikáliami, pevné držanie a pohodlie
Jednorazové nitrilové rukavice
Jednorazové nitrilové rukavice
Popis:
Úroveň priepustnosti: 6
Jednorazové rukavice odolné voči kvapalinám a bezpečné pri styku s potravinami
Jednorazové rukavice s nitrilovým úchopom
Jednorazové rukavice s nitrilovým úchopom
Popis:
Úroveň priepustnosti: 6
Unikátna diamantová textúra pre optimálny úchyt
Jednorazové rukavice Nitrile Grip Comfort
Jednorazové rukavice Nitrile Grip Comfort
Popis:
Úroveň priepustnosti: 6
Veľmi robustné jednorazové rukavice
Jednorazové rukavice, nitril, extra pevné, typ A
Jednorazové rukavice, nitril, extra pevné, typ A
Popis:
Úroveň priepustnosti: 6
Trvácne a robustné jednorazové rukavice s vynikajúcou chemickou ochranou
Permeácia je proces, pri ktorom chemikália prechádza cez materiál ochrannej rukavice na molekulárnej úrovni. Čas od prvotného kontaktu chemikálie s rukavicou po prechod do materiálu sa nazýva čas prelomu.
Nameraný čas prelomu
Úroveň priepustnosti
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Dôležité informácie:

Poskytnuté informácie sa zakladajú na skúsenostiach a laboratórnych podmienkach a sú spísané v sprievodcovi. Skutočná účelnosť rukavice však závisí od individuálnych podmienok použitia a musí sa potvrdiť vhodným testom v operačných podmienkach. V závislosti od rôznorodosti použitých materiálov a chemikálií nie je možné v jednotlivých prípadoch vylúčiť nekompatibilitu alebo problémy pri používaní. Radi by sme vás informovali o optimálnych riešeniach.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie