Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Odbočovacia spojka, nerozpojiteľná Pre odbočovacie spoje v akejkoľvek potrebnej polohe

Odbočovacia spojka, nerozpojiteľná
SPOJKA KABLOVA CERVENA (0,5-1,5QMM)

Obj. č. 0555557
EAN 4011231456050

Cena za zvolené balenie
Odbočovacia spojka, nerozpojiteľná Pre odbočovacie spoje v akejkoľvek potrebnej polohe

Obj. č. 0555557

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 50 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Jednoduché použitie – stačia kombinované kliešte

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Elektrické príslušenstvo vozidla

Prierez drôtu min./max.

0,5-1,5 mm²

Farba

Červená

Menovité napätie max.

600 V/DC

Teplotný rozsah použitia max.

105 °C

Požadované príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Kombinované kliešte DIN ISO 5746

KLIESTE KOMBINOVANE L180MM

ZEBRA
Na uchopenie, držanie a strihanie tvrdých a mäkkých drôtov a káblov