Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Acetátový silikón vhodný pre potraviny

Acetát, potravinársky
SILIKON ACETAT POTR.TRANSP. 310ML

Obj. č. 08925501

EAN 4045989960125

Cena za zvolené balenie
Acetátový silikón vhodný pre potraviny

Obj. č. 08925501

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Špeciálny vysokokvalitný tesniaci prostriedok na tesnenie v potravinárskom priemysle a v sektore pitnej vody, ako aj pri stavbe akvárií

Vlastnosti testovaného produktu


  • Spĺňa požiadavky normy NSF/ANSI 61

  • Testovanie pomocou snímača na vhodnosť pre kontakt s potravinami

Testované laboratóriom Stegmann Laboratory


  • Možnosť použitia pri manipulácii a spracovaní potravín

Testované spoločnosťou ISEGA-Forschungs- und Untersuchungsgesellschaft mbH Aschaffenburg (Nemecko)


  • Výroba akvárií

  • Možnosť použitia v sektore pitnej vody

Test KTW (kontakt pitnej vody s nekovovými materiálmi) spoločnosťou Ruhr District Institute of Hygiene in Gelsenkirchen (Nemecko)


  • V sektore pitnej vody

Pracovný list DVGW W 270 – Hygiene Institute of the Ruhr Region, Gelsenkirchen


  • Odolnosť voči mikroorganizmom

  • V čistých miestnostiach


Priľne na širokú škálu rôznych materiálov


  • Priľnavosť k sortimentu substrátov, ktoré sa nachádzajú v sektore spracovania potravín

  • Priľnavosť taktiež k umelému kameňu


Vysoký stupeň odolnosti voči chemickým látkam



Dobré vlastnosti vyhladzovania



Stavebný materiál triedy B2 podľa normy DIN 4102

Upozornenie
  • Vo všeobecnosti by sa podľa normy DIN 52452 časť 4, tmely nemali pretierať

  • Odstráňte prebytočný vyhladzovací prostriedok z povrchov

  • Dodržiavajte pokyny v prehľadovom liste „Všeobecné poznámky o aplikácii tesniacich hmôt“. Ďalšie informácie sa uvádzajú v technickom liste.

Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba však nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.

Informácie o výrobku

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Pre tesniace spoje, ktoré prichádzajú do kontaktu s pitnou vodou alebo potravinami, napríklad v kuchyniach, mäsiarstvach, pivovaroch, predajných pultoch a priestorných chladničkách a na výrobu akvárií.

Pokyny
  • Povrch musí byť zaťažiteľný, čistý, suchý a nesmie byť na ňom mastnota, hrdza ani voda

  • Nepoužívajte v silnom daždi

  • Rozmery spoja musia byť dodržané

  • Spoje vyplňte výplňovou hmotou na báze PE

  • Základný náter, napr. s , zlepšuje priľnavosť k savým alebo poréznym podkladom

  • Vyhladzovacie prostriedky sa môžu aplikovať len pred vytvorením povrchového filmu a po použití sa musia úplne vyrovnať pomocou vyhladzovacieho nástroja. Prebytočný výrobok v blízkosti spoja sa musí tiež okamžite odstrániť, v opačnom prípade môže dôjsť k zafarbeniu.

  • Dodržiavajte pokyny v prehľadovom liste „Všeobecné poznámky o aplikácii tesniacich hmôt“. Ďalšie informácie sa uvádzajú v technickom liste.

Obal

Kartuša

Obsah

310 ml

Chemický základ

Kyslo zosietené silikóny (acetátové systémy)

Farba

Transparentná

Dlhodobá absorpcia pohybu

25 %

Tvrdosť Shore A

16 +/- 2

Teplota spracovania min./max.

5 do 40 °C

Teplotná odolnosť min./max.

-40 do 180 °C

Plná rýchlosť vytvrdenia / podmienky

3 mm/d / 23°C a relatívna vlhkosť 50%

Čas na vytvorenie kožovitého povrchu min.

12 min

Podmienka pre čas na vytvorenie kožovitého povrchu

pri teplote 23°C a relatívnej vlhkosti 50%

Min./max. rýchlosť úplného vytvrdnutia / podmienky

2-3 mm/d / 23°C a relatívna vlhkosť 50%

Pomerné predĺženie pri pretrhnutí min.

500 %

Fungicídna úprava

Nie

Trieda stavebného materiálu

B2 – normálne horľavé

Skladovateľnosť od dátumu výroby

18 Mesiac

Trieda stavebného materiálu / podmienky

B2 – normálne horľavé / podľa DIN4102

Hustota / podmienky

1,04 g/cm³ / pri teplote 20°C

Hustota

1,04 g/cm³

Ďalší tovar:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Rezač na kartuše

NOZ NA KARTUSE

Na rezanie plastových kartuší a presné rezanie plastových aplikačných dýz na požadovanú dĺžku a uhol
x 1 ks
Výplňová tesniaca hmota PE

TESNIACA PE SNURA

Neobsahuje silikón a dobrá pevnosť tmelených spojení
x 100 m
Výplňová tesniaca hmota PE

SNURA TESNIACA PE 10MM

Neobsahuje silikón a dobrá pevnosť tmelených spojení
x 100 m
Výplňová tesniaca hmota PE

SNURA TESNIACA PE 15MM

Neobsahuje silikón a dobrá pevnosť tmelených spojení
x 100 m
Výplňová tesniaca hmota PE

SNURA TESNIACA PE 20MM

Neobsahuje silikón a dobrá pevnosť tmelených spojení
x 50 m
Výplňová tesniaca hmota PE

SNURA TESNIACA PE 30MM

Neobsahuje silikón a dobrá pevnosť tmelených spojení
x 25 m
Výplňová tesniaca hmota PE

SNURA TESNIACA PE 40MM

Neobsahuje silikón a dobrá pevnosť tmelených spojení
x 50 m
Výplňová tesniaca hmota PE

SNURA TESNIACA PE 50MM

Neobsahuje silikón a dobrá pevnosť tmelených spojení
x 50 m
Prostriedok na vyhladenie tesniacich hmôt

PRIPRAVOK HLADIACI 400ML

Univerzálny vyhladzovací prostriedok pre všetky typy tesniacich hmôt
Prostriedok na vyhladenie tesniacich hmôt

PRIPRAVOK HLADIACI 5L

Univerzálny vyhladzovací prostriedok pre všetky typy tesniacich hmôt
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
Vhodné rukavice:
 
Výrobok
Popis
Rukavice pre domácnosť Latexové
Rukavice pre domácnosť Latexové
Popis:
Úroveň priepustnosti: 6
Rukavice na čistenie najvyššej kvality odolné voči kvapalinám vyrobené z prírodného latexu
Vinylové rukavice proti chemikáliám a vlhkosti
Vinylové rukavice proti chemikáliám a vlhkosti
Popis:
Úroveň priepustnosti: 6
Celomáčané ochranné rukavice s vinylovou povrchovou vrstvou na podšívke z bavlneného džerseja
Butylová chemoodolná  rukavice
Butylová chemoodolná rukavice
Popis:
Úroveň priepustnosti: 6
Vzduchotesné rukavice odolné proti výfukovým plynom vznikajúcim pri procesoch spaľovania.
PVC chemicky odolné rukavice s podkladovou tkaninou
PVC chemicky odolné rukavice s podkladovou tkaninou
Popis:
Úroveň priepustnosti: 6
Veľmi odolné rukavice z PVC, ponorné, s bavlnenou podpornou tkaninou
Nitrilové chemicky odolné  rukavice s bavlneným velúrovým povrchom vo vnútri
Nitrilové chemicky odolné rukavice s bavlneným velúrovým povrchom vo vnútri
Popis:
Úroveň priepustnosti: 6
Nitrilové chemicky odolné  rukavice dlhé, prevedenie na vysoké zaťaženie
Nitrilové chemicky odolné rukavice dlhé, prevedenie na vysoké zaťaženie
Popis:
Úroveň priepustnosti: 6
Chloroprénové chemicky odolné  rukavice
Chloroprénové chemicky odolné rukavice
Popis:
Úroveň priepustnosti: 6
Masívne vyhotovenie
Nitrilová chemoodolná rukavica s podkladovou tkaninou
Nitrilová chemoodolná rukavica s podkladovou tkaninou
Popis:
Úroveň priepustnosti: 6
Odolná, vodotesná ochranná rukavica s vnútornou polyamidovou tkaninou, ktorá spája optimálne ochranu pred chemikáliami, pevné držanie a pohodlie
Jednorazové nitrilové rukavice
Jednorazové nitrilové rukavice
Popis:
Úroveň priepustnosti: 6
Jednorazové rukavice odolné voči kvapalinám a bezpečné pri styku s potravinami
Jednorazové rukavice s nitrilovým úchopom
Jednorazové rukavice s nitrilovým úchopom
Popis:
Úroveň priepustnosti: 6
Unikátna diamantová textúra pre optimálny úchyt
Jednorazové rukavice Nitrile Grip Comfort
Jednorazové rukavice Nitrile Grip Comfort
Popis:
Úroveň priepustnosti: 6
Veľmi robustné jednorazové rukavice
Jednorazové rukavice, nitril, extra pevné, typ A
Jednorazové rukavice, nitril, extra pevné, typ A
Popis:
Úroveň priepustnosti: 6
Trvácne a robustné jednorazové rukavice s vynikajúcou chemickou ochranou
Permeácia je proces, pri ktorom chemikália prechádza cez materiál ochrannej rukavice na molekulárnej úrovni. Čas od prvotného kontaktu chemikálie s rukavicou po prechod do materiálu sa nazýva čas prelomu.
Nameraný čas prelomu
Úroveň priepustnosti
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Dôležité informácie:

Poskytnuté informácie sa zakladajú na skúsenostiach a laboratórnych podmienkach a sú spísané v sprievodcovi. Skutočná účelnosť rukavice však závisí od individuálnych podmienok použitia a musí sa potvrdiť vhodným testom v operačných podmienkach. V závislosti od rôznorodosti použitých materiálov a chemikálií nie je možné v jednotlivých prípadoch vylúčiť nekompatibilitu alebo problémy pri používaní. Radi by sme vás informovali o optimálnych riešeniach.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie