Acetónový čistič
CISTIC ACETONOVY 1L
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Vynikajúci čistiaci účinok
- Mastnoty, oleje a ďalšie nečistoty sa zmäkčia a rýchlo a účinne odstránia
- Rozpúšťa rôzne zvyšky náterov
Čistiaci prostriedok sa veľmi rýchlo odparuje a nezanecháva žiadne zvyšky na čistenom materiáli.
Horľavé kvapaliny, kategória 2; podráždenie očí, kategória 2; toxicita pre špecifický cieľový orgán – jednorazová expozícia, kategória 3
Môže zmäkčiť farby a rôzne plasty alebo spôsobiť zmenu farby.
Prostriedok nie je vhodný na polykarbonátové sklá.
Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba však nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.
Hárky údajov(X)
Na účinné, rýchle čistenie a odmasťovanie kovov (napr. hliníka, ocele a nehrdzavejúcej ocele) a skla pred natieraním, tmelením, lepením a utesňovaním.
Obsah | 1 l |
Farba | Bezfarebný |
Chemický základ | Acetón |
Skladovateľnosť od dátumu výroby | 24 Mesiac |
Hustota / podmienky | 0,79 g/cm³ / pri teplote 20°C |
Neobsahuje AOX. | Áno |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!