Adaptér A4 S centrovacím vrtákom
Upínací prvok A4
DRZIAK PRE VRTAK 6HRAN A4 (14-30MM)
Obj. č. 063204 1
EAN 4045989324408
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Pre priemer 14 – 30 mm
- Šesťhranný driek, priemer 6,35 mm
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Vhodnosť pre priemer vyrezávacej píly | 14–30 mm |
Priemer stopky | 6,35 mm |
Spôsob upínania | Vonkajší šesťhran |
Dĺžka | 59 mm |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!