Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Adaptér CEE, 5-kolíkový

Adaptér pre elektrické vozidlá, CEE, 5-kolíkový
ADAPTER CEE 32A 5PIN-CEE 16A 5PIN

Obj. č. 0510650201

EAN 4062856307234

Cena za zvolené balenie
Adaptér CEE, 5-kolíkový

Obj. č. 0510650201

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Adaptér vhodný na nabíjanie elektrických vozidiel
  • Nabíja elektrické vozidlo bez ohľadu na zástrčku

  • Na použitie v sieťových vedeniach s plánovanou modernizáciou na verziu 3 × 32 A

  • Na modernizáciu sieťových vedení na verziu 3 × 32 A možno nabíjačku 3 × 32 A bez adaptéra používať bez obmedzení, čím sa skracuje čas potrebný na nabitie akumulátora

  • Na použitie v 5-kolíkových 16 A, 3-kolíkových 32 A a 220 V zásuvkách v dielňach, domoch, garážach atď.
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Menovité napätie

400 V

Min. doba nabíjania

4,5 h

Konektor

1 × konektor CEE, 5-kolíkový, 16A

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie