Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Adaptér OrgaAer

Adaptér na archivačný rám OrgaAer
ADAPTER KANCEL PLAST CIERNA

Obj. č. 0684602874
EAN 4049557948348

Cena za zvolené balenie
Adaptér OrgaAer

Obj. č. 0684602874

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Pre závesný rám
Upozornenie

Dodacia doba: 5 pracovných dní

Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Vysúvateľný systém pre závesné rámy na oceľové zásuvky s veľkosťou 515 mm

Farba

Čierna, podobná RAL 9005

Materiál

plast

Povrch

Lesklý

Šírka (B)

150 mm

Hĺbka (T)

133 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie