Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Adaptér OrgaAer

Adaptér na archivačný rám OrgaAer
ADAPTER KANCEL PLAST STRIEB.SEDA

Obj. č. 0684602873
EAN 4049557948331

Cena za zvolené balenie
Adaptér OrgaAer

Obj. č. 0684602873

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Pre závesný rám
Upozornenie

Dodacia doba: 5 pracovných dní

Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Vysúvateľný systém pre závesné rámy na oceľové zásuvky s veľkosťou 515 mm

Farba

Biely hliník, podobná RAL 9006

Materiál

Plast

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Šírka (B)

150 mm

Hĺbka (T)

133 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie