Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Adaptér Pre mobilné nabíjacie stanice, režim 2, typ 2, UNI

Adaptér pre mobilnú nabíjaciu stanicu UNI
ADAPTER 10A TYPE F-2,2KW

Obj. č. 9501650110

EAN 4065746530309

Cena za zvolené balenie
Adaptér Pre mobilné nabíjacie stanice, režim 2, typ 2, UNI

Obj. č. 9501650110

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Adaptér/napájací kábel na mobilné a flexibilné nabíjanie elektrických a hybridných vozidiel so zástrčkou typu 2 – doma alebo na cestách

Vysoký stupeň flexibility


  • Inovatívny systém zasúvacieho konektora, ktorý umožňuje používať na odber prúdu rôzne typy adaptérov
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Nabíjací výkon

2,2 kW

Nabíjací prúd

10 A

Vstup

TYP EF, 10 A

Farba

Čierna

Hmotnosť výrobku (na kus)

400,000 g

Požadované príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Mobilná nabíjacia stanica, režim 2, typ 2, UNI

STANICA MOBILNA NABIJ. MODE 2 UNI

Mobilné a flexibilné nabíjanie elektrických a hybridných vozidiel so zástrčkou typu 2 – doma alebo na cestách
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
Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Visací zámok Combi-Lock

VISIACI ZAMOK-(COMBI-LOCK)-MS-30MM

Kombinovaný zámok s nastaviteľným číselným kódom
Nástenný držiak

DRZIAK NASTENNY UNI

Pre mobilné nabíjacie stanice, režim 2, typ 2, UNI