Adaptér Pre mobilné nabíjacie stanice, režim 2, typ 2, UNI
Adaptér pre mobilnú nabíjaciu stanicu UNI
ADAPTER 16A 3,7KW MODRY
Obj. č.
9501650116
EAN 4065746530316
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Adaptér/napájací kábel na mobilné a flexibilné nabíjanie elektrických a hybridných vozidiel so zástrčkou typu 2 – doma alebo na cestách
Vysoký stupeň flexibility
- Inovatívny systém zasúvacieho konektora, ktorý umožňuje používať na odber prúdu rôzne typy adaptérov
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Nabíjací výkon | 3,7 kW |
Nabíjací prúd | 16 A |
Vstup | CEE 16 A, 1-fázové |
Farba | Modrá |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 450,000 g |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!