Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Adapter for NOX and particle sensor socket

Adapter for NOX and particle sensor socket
KLUC NASTRCNY 32MM-ND

Obj. č. 1952006077

EAN 4065746510066

Cena za zvolené balenie
Adapter for NOX and particle sensor socket

Obj. č. 1952006077

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Robust 32 mm socket made from high-quality chrome-vanadium steel with hexagon drive
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Veľkosť kľúča (SW)

32 mm

Dĺžka (L)

77 mm

Vonkajší priemer (d)

42 mm

Materiál

Chróm-vanádiová oceľ

Vonkajší rozmer vidlice (dk)

26 mm

Druh upnutia

Šesťhran

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie