Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Adaptér na bity 1/2" s rýchlovýmenným skľučovadlom

1/2" adaptér s rýchloup. skľučovadlom
ADAPTER 1/2 4-HR - 6-HR 5/16

Obj. č. 071513 02

EAN 4024835730891

Cena za zvolené balenie
Adaptér na bity 1/2" s rýchlovýmenným skľučovadlom

Obj. č. 071513 02

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

  • Objímka: Štvorhranný profil, DIN 3121 na použitie s račňou alebo štvorhranným profilom

  • Otvor na poistný kolík a drážka na tesniaci krúžok

  • Hrot: 1/4 alebo 5/16-palcový vnútorný šesťhran, DIN 3126
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Univerzálne upnutie 1/4-palcových hrotov alebo 5/16-palcových hrotov

Uťahovacia hlava (S2)

1/2 palca

Spôsob upínania

Vnútorný štvorhran

Veľkosť upnutia (S1)

5/16 inch

Druh upnutia

Šesťhranný otvor

Dĺžka (L1)

50 mm

Dĺžka upnutia (L2)

22 mm

Vonkajší priemer zakladacieho kľúča (D1)

20 mm

Vonkajší priemer zakladacieho kľúča 2 (D2)

25 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie