Adaptér na bity 1/4" s rýchlovýmenným skľučovadlom
1/4" adaptér s rýchloupínacím skľučovadlom
ADAPTER 1/4´´X 10 MM
Obj. č. 071511 01
EAN 4046778948003
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Profil: 1/4-palcový štvorhranný profil, DIN 3121
Na použitie s račňou alebo štvorhranným profilom
Výstup: 1/4-palcový vnútorný šesťhran, DIN 3126
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Univerzálne upnutie 1/4-palcových hrotov
![]() | |
Uťahovacia hlava (S2) | 1/4 palca |
Spôsob upínania | Vnútorný štvorhran |
Veľkosť upnutia (S1) | 1/4 palca |
Druh upnutia | Šesťhranný otvor |
Dĺžka (L1) | 30 mm |
Dĺžka upnutia (L2) | 11 mm |
Vonkajší priemer zakladacieho kľúča (D1) | 13 mm |
Vonkajší priemer zakladacieho kľúča 2 (D2) | 14 mm |