Adaptér na náradie s rýchloupínacím skľučovadlom
Rýchloupínacie skľučovadlo
ADAPTER 6HR 5/16X4HR 1/2 L75MM
Obj. č. 0614176503
EAN 4058794147018
		
			
			
				
Cena za zvolené balenie
				
			
		
		
				
	
	
	
				
Veľkoobchod pre podnikateľov
		Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Nástrojový adaptér na vložky zakladacieho kľúča so štvorhranom
Jednoduchá a rýchla výmena nástroja
S rýchloupínacím skľučovadlom na trvalé zaistenie alebo rýchlu výmenu vložiek zakladacích kľúčov
Spoľahlivé upnutie
Manžeta s drážkami na bezproblémovú manipuláciu aj zaolejovanými prstami
		Informácie o výrobku
	
	
		
	
	
		
	Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Na štandardné vložky zakladacích kľúčov s drážkou na uchytenie guľôčky – DIN 3120
![]()  | |
Veľkosť upnutia (S1)  | 1/2 palca  | 
Uťahovacia hlava (S2)  | C 8.0 (5/16 palca)  | 
Materiál  | Chróm-vanádiová oceľ  | 
Povrch  | Pochrómovaná vyhladená povrchová úprava s vysokým leskom  | 
Vonkajší priemer zakladacieho kľúča (D1)  | 17 mm  | 
Dĺžka (L1)  | 75 mm  |